Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-H5300CBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-H5300CBEGEU
EAN/GTIN:
     8806092764323
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Kabelloses Aufladen:
Ja
Breite:
104 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
128 mm
Gewicht:
291 g
Handy-Gerätetyp:
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung:
Auto
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Aktive Halterung
Ausrichtung:
Horizontal/Vertical
Schnittstelle:
USB
Kompatibilität:
Galaxy Z Fold3 5G, Z Fold2 5G, Z Fold, Z Flip3 5G, Z Flip, Z Flip 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, Note20 Ultra 5G, Note20 5G, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10, Note10 5G, S10, S10+, S10e, S10 5G, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note9, Note8, Note5, S6 Edge+, S6, S6 Edge and Apple iPhone 11 Pro Max,11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR, 8, 8 Plus.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.