Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-P1300BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-P1300BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P1300BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P1300BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P1300BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P1300BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P1300BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P1300BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-P1300BBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P1300BBEGEU
EAN/GTIN:
     8806090962967
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Weitere Informationen:
Gewicht:
85 g
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Kopfhörer, Smartphone
Energiequelle:
USB
Kabelloses Aufladen:
Ja
Schnellladung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, samsung ladegerät usb, ladegerät usb, kopfhörer 1,5m, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.