Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-TA20EWEU Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-TA20EWEU Weiß
Samsung EP-TA20EWEU Weiß
Samsung EP-TA20EWEU Weiß
Samsung EP-TA20EWEU Weiß
Samsung EP-TA20EWEU Weiß
Samsung EP-TA20EWEU Weiß
Samsung EP-TA20EWEU Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-TA20EWEUGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-TA20EWEUGWW
EAN/GTIN:
     8806086511162
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Reiseadapter für GALAXY Note 4
Weitere Informationen:
Netzteiltyp:
Indoor
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
Mitgelieferte Kabel:
USB
Breite:
36.6 mm
Tiefe:
23.5 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
38.3 g
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
85044095
Kompatibilität:
Galaxy Note 4
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Uniladegerät, Universalladegerät, samsung micro usb kabel weiß, usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.