Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-FUX710TLAAW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-FUX710TLAAW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Schwarz
Samsung GP-FUX710TLAAW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Schwarz
Samsung GP-FUX710TLAAW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Schwarz
Samsung GP-FUX710TLAAW Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-FUX710TLAAW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FUX710TLAAW
EAN/GTIN:
     8718846115414
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Leder
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab S9
Verschlussart:
Reißverschluss
Breite:
290 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
216 mm
Gewicht:
121 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.