Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-FUX810TLABW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-FUX810TLABW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Schwarz
Samsung GP-FUX810TLABW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Schwarz
Samsung GP-FUX810TLABW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Schwarz
Samsung GP-FUX810TLABW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-FUX810TLABW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FUX810TLABW
EAN/GTIN:
     8718846115421
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
12.4 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Leder
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab S9+
Verschlussart:
Reißverschluss
Breite:
320 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
250 mm
Gewicht:
125 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.