Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HW-C440G Schwarz 2.1 Kanäle 270 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung HW-C440G Schwarz 2.1 Kanäle 270 W
Samsung HW-C440G Schwarz 2.1 Kanäle 270 W
Samsung HW-C440G Schwarz 2.1 Kanäle 270 W
Samsung HW-C440G Schwarz 2.1 Kanäle 270 W
Samsung HW-C440G Schwarz 2.1 Kanäle 270 W
Artikel-Nr.:
     C1134D-HW-C440G/ZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HW-C440G/ZG
EAN/GTIN:
     8806094987942
Suchbegriffe:
Heimkino
Heimkinoanlage
Heimkinosystem
Heimtheatersystem
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023er/2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.

Aktionszeitraum: 1. April – 31. Juli 2024

Subwoofer inklusive
Tiefer und satter Bass dank kabellosem Subwoofer im Lieferumfang
Die beeindruckenden Bässe des mitgelieferten Subwoofers erwecken dein Entertainment förmlich zum Leben.

Game Mode
Besser hören, besser spielen
Dank der Cross-Talk-Cancellation-Technologie werden störende Geräusche minimiert, wodurch du während einer Gaming-Session präzise die Position von Tönen heraushören kannst. Genieße dein Spiel, während der Sound automatisch angepasst wird, ohne dass du dich mit den Einstellungen beschäftigen musst.

Nachtmodus
Alles verstehen, ohne andere zu stören
Im Nachtmodus werden Dezibel und insbesondere Bässe reduziert, Dialoge aber bleiben klar. So kannst du deine Lieblingsinhalte weiter genießen, während andere bereits schlafen.

Sprachverbesserung
Verstehe jedes Wort, genieße klare Dialoge
Die Technologie passt Equalizer-Einstellungen so an, dass Stimmen angehoben werden, damit du Dialoge besser verstehst.

Bluetooth®-TV-Verbindung
Kabellose Verbindung zwischen TV und Soundbar per Bluetooth®
Stört dich das Kabelgewirr in deinem Wohnzimmer? Nutze einfach Bluetooth®, um deine Soundbar kabellos mit deinem Samsung TV zu verbinden[1]

One Remote Control
Eine Fernbedienung für alle Samsung Endgeräte
Jetzt brauchst du nur noch eine Fernbedienung. Wichtige Funktionen, wie etwa das An- und Abschalten, die Lautstärke und auch die Soundeffekte kannst du ganz einfach und intuitiv mit der Samsung One Remote Control steuern[2]

Kabelloser Surround-Sound
Erweitere kabellos deinen Surround Sound
Verbinde dein TV-Gerät kabellos mit den separat erhältlichen Rücklautsprechern SWA-9200S und erlebe Heimkinofeeling pur[3]
Weitere Informationen:
Audio Kanäle:
2.1 Kanäle
RMS-Leistung:
270 W
Eingebaute Audio-Decoder:
DTS, DTS Virtual:X, Dolby Digital
Spiel-Modus:
Ja
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC, AIFF, FLAC, LPCM, MP3, OGG, WAV, WMA
Nachtmodus:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 75 %
Verpackungsbreite:
905 mm
Verpackungstiefe:
228 mm
Verpackungshöhe:
431 mm
Paketgewicht:
7400 g
Stromverbrauch Soundbar:
25 W
Stromverbrauch Subwoofer:
40 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
Stromverbrauch (Standby):
2 W
Samsung-Technologien (AV/TV):
Active Voice Amplifier
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth-Codec:
SBC
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Digital-Audio-Optical-In:
1
Wandmontageset:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Optisch
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite:
858.8 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
59 mm
Gewicht Soundbar:
1400 g
Breite des Subwoofers:
181.5 mm
Tiefe des Subwoofers:
272 mm
Höhe des Subwoofers:
343 mm
Tieftönergewicht:
4400 g
Subwoofer enthalten:
Ja
Subwoofer-Konnektivität:
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie:
190 W
Tieftönerdurchmesser (Subwoofer):
5.25 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.