Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Samsung HW-Q64B Schwarz 3.1 Kanäle 340 W
Artikel-Nr.:
     C1134D-HW-Q64B/ZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HW-Q64B/ZG
EAN/GTIN:
     8806094305494
Suchbegriffe:
Soundbar
USB Lautsprecher
USB Speaker
samsung soundbar
Virtueller Surround Sound für hohen Filmgenuss
Dolby Atmos & DTS Virtual:X
DTS Virtual:X sorgt für voluminösen 3D-Sound, der mithilfe von objektbasierten Audiotechnologien auch das Gefühl von Höhe simulieren kann, ohne dafür nach oben abstrahlende Speaker zu benötigen.

Samsung TV und Soundbar in perfekter Harmonie
Q-Symphony
Genieße die Harmonie zwischen Samsung TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass alle Lautsprecher des TVs und der Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt werden und den Sound gleichzeitig aus beiden Geräten wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stumm stellen muss.

Automatisch angepasster Sound
Adaptive Sound Lite
Dank Adaptive Sound wird der Sound auf deine Lieblingsinhalte angepasst. Die Samsung Soundbar analysiert beim Einschalten die Tonspur und liefert automatisch angepassten Sound. So kannst du Dialogen auch in leisen Szenen folgen. Ebenso angepasst wird der Sound bei packenden Filmen, Sportsendungen und Nachrichten.

Besser hören, besser spielen.
Game Mode
Dank der Cross-Talk-Cancellation-Technologie können störende Geräusche minimiert werden, wodurch du während einer Gaming-Session präzise die Position von Tönen heraushören kannst. Genieße dein Spiel, während der Sound automatisch angepasst wird, ohne dass du dich mit den Einstellungen beschäftigen musst.

Built-in Center Speaker
Kristallklare Dialoge
Dank des integrierten Center Speakers können Stimmen in unterschiedlichen Szenen angepasst werden, wodurch du klare Dialoge genießen kannst. Das sorgt dafür, dass du jedes Wort der neuesten Nachrichten oder eines actiongeladenen Thrillers hören kannst. Verbringe also weniger Zeit mit dem Zurückspulen und mehr Zeit mit den Filmen und Serien, die du liebst.

Innovativer Sound von unseren Ingenieuren entwickelt.
Samsung Audio Lab
Unsere Audio-Ingenieure haben im Samsung Audio Lab in Kalifornien fortschrittliche Akustik-Technologien getestet und optimiert, um dir einen ausgewogenen und raumfüllenden Sound liefern zu können.
Das Audio Lab von Samsung Research America widmet sich der Entwicklung neuer Audiotechnologien, der Verbesserung der Klangqualität und ist zugleich führend in der Weiterentwicklung der Paradigmen des Audiomarktes.

Höhere Audioqualität zwischen TV und Soundbar ohne große Verluste
HDMI eARC
Mit HDMI eARC kannst du nahezu verlustfreien und qualitativ hochwertigen Sound hören, auch wenn du mit anderen Geräten wie DVD-Playern oder Spielekonsolen verbunden bist.

Kabellose Verbindung zwischen TV und Soundbar mit Bluetooth
Bluetooth® TV-Verbindung
Stört dich das Kabelgewirr in deinem Wohnzimmer? Nutze einfach Bluetooth, um deine Soundbar kabellos mit deinem kompatiblen Samsung TV zu verbinden.

Deine Musik und Hörbücher mit nur einem Antippen
Tap Sound
Genieße mit Tap Sound deine Musik auf eine spielend leichte Art und Weise. Während du deinen Lieblingssong auf dem kompatiblen Smartphone abspielst, kannst du es einfach an die Soundbar halten und so den Song schnell übertragen, damit du ihn in eindrucksvoller Soundqualität über die Soundbar genießen kannst.

Verbinde zwei kompatible Smartphones und verdoppele den Spaß
Bluetooth® Multi Connection
Verbinde bis zu zwei kompatible Smartphones gleichzeitig mit der Soundbar und schalte schnell zwischen deinen Lieblingsplaylists um.

Eine Fernbedienung für alle Endgeräte
One Remote Control
Du brauchst nur noch eine Fernbedienung. Wichtige Funktionen, wie z.B. das An- und Abschalten, die Lautstärke und auch die Soundeffekte können einfach und intuitiv mit der Samsung One Remote Control gesteuert werden.

Erweitere kabellos deinen Surround Sound
Kabelloser Surround Sound
Verbinde deinen TV kabellos mit den separat erhältlichen Rücklautsprechern[1] und erlebe Heimkinofeeling pur. Die beiden hinteren Lautsprecher senden den Klang in mehrere Richtungen - nach oben und nach vorne. Sobald du deine Soundbar und die Rücklautsprecher miteinander verbindest, ertönt ein mehrdimensionaler Klang, in den du eintauchen kannst.
Weitere Informationen:
Audio Kanäle:
3.1 Kanäle
RMS-Leistung:
340 W
Eingebaute Audio-Decoder:
DTS 5.1, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Steuerung des Soundbar-Modus:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Unterstützte Audioformate:
AAC, AIFF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Nachtmodus:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Auto Lautstärkeregler:
Ja
Verpackungsbreite:
1066 mm
Verpackungstiefe:
255 mm
Verpackungshöhe:
460 mm
Paketgewicht:
11700 g
Stromverbrauch Soundbar:
31 W
Stromverbrauch Subwoofer:
28 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth-Codec:
SBC, AAC
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
USB Anschluss:
Ja
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung:
340 W
Anzahl der Lautsprecher:
7
Wandmontageset:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Breite:
1030 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht Soundbar:
3500 g
Breite des Subwoofers:
295 mm
Tiefe des Subwoofers:
184 mm
Höhe des Subwoofers:
343 mm
Tieftönergewicht:
5500 g
Subwoofer enthalten:
Ja
Subwoofer-Konnektivität:
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie:
160 W
Subwoofer-Position:
Separat
Weitere Suchbegriffe: usb lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,61*
€ 470,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,33*
€ 466,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,45*
€ 451,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,28*
€ 421,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.