Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Samsung Monitore (Alle)
>
Samsung Business Monitore
>
Artikel
Samsung BE65T-H Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 250 cd/m² 4K Ultra HD Grau Eingebauter Prozessor 16/7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1134D-LH65BETHLGU
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LH65BETHLGU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
65 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
250 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Edge-LED BLU
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4700:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Breite:
1449.4 mm
Tiefe:
59.9 mm
Höhe:
830.3 mm
Gewicht:
20600 g
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1449.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
283.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
905.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
20900 g
Verpackungsbreite:
1606 mm
Verpackungstiefe:
184 mm
Verpackungshöhe:
963 mm
Paketgewicht:
28600 g
Zweck:
Unternehmen
TV Tuner integriert:
Ja
Analoges Signalformatsystem:
NTSC 3.58
Digitales Signalformatsystem:
ATSC
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
Zertifizierung:
UL : cUL60065 EMC B FCC 15, B
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
73 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
136 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
176 kWh
AC Eingangsspannung:
110 - 120 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Grau
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 300 mm
Rahmenbreite (unten):
11.1 mm
Rahmenbreite (Seite):
5.5 mm
Rahmenbreite (oben):
5.5 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
LCD Fernseher
,
LCD-Bildschirm
,
LCD-TV
,
TV
,
TV-Gerät
,
TV-Geräte
,
LED-Fernseher
,
LED-TV
,
Digital Signage
,
Digital Signage Display
,
LFD
,
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Samsung 4K Monitore
,
Samsung Monitore (4K)
,
Samsung Monitore (UHD)
,
Samsung Monitore (UltraHD)
,
Samsung UHD Monitore
,
Samsung UltraHD Monitore
,
Samsung Business Monitore
,
Samsung Monitore (Business)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
led-fernseher samsung
,
led fernseher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,13*
€ 1.229,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,01*
€ 1.220,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,44*
€ 1.186,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,12*
€ 1.161,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,82*
€ 1.130,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W1000, Schwarz
Neomounts
LFD-W1000
ab € 62,89*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts
LFD-W2000
ab € 95,07*
Zubehör
Neomounts motorisierte Wandhalterung PLASMA-W2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 584,00*
Zubehör
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 645,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen