Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Samsung Odyssey Neo G70C (43") Gaming Monitor
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS43CG700NUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS43CG700NUXEN
EAN/GTIN:
     8806094712100
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Go Beyond with Odyssey Neo

Tauche in deine Inhalte ein

Quantum Matrix Technology

Ein unübertroffenes visuelles Erlebnis. Die revolutionäre Quantum-Matrix-Technologie mit Quantum-Mini-LEDs erzeugt kontrollierte Helligkeit und perfekten Kontrast für eine verfeinerte Auflösung. Kombiniert mit den höchsten 12-Bit-Schwarzwerten, wird eine unübertroffene Bildqualität erzielt.

Versteckte Details kommen zum Vorschein

VESA Display HDR600

Erlebe Multi-Entertainment auf einem neuen Niveau mit lebensechter Grafik. Ein überragendes Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und VESA Display HDR600 verleihen Videos und Spielen satte, tiefere Schwarztöne und mehr Farbdetails.

Deine Lieblingsshows an einem Ort

Smart TV-Erlebnis

Wenn du dir mal eine Pause vom Gaming-Marathon gönnen möchtest, kannst du auch die neusten Streaming-Inhalte in scharfer Quad-High-Definition geniessen. Alles, was du brauchst ist eine WLAN-Verbindung. Samsung TV Plus bietet dir kostenlose Live-Inhalte ohne Downloads oder Anmeldungen.

- Deine Gaming-Zentrale

Samsung Gaming Hub

Der Gaming Hub ermöglicht dir sofortigen Zugang zu den Top-Streaming-Diensten sowie deinen Lieblingskonsolen und -PCs. Tolle Visuals und responsives Gameplay unterstützt von Samsungs moderner Fame Streaming Technologie, ohne Download und Speicherlimit.

Unglaublich schnelle Reaktionszeit in 4K

144 Hz Bildwiederholrate & 1 ms Reaktionszeit

Bezwinge deine Gegner auch bei rasanten Geschwindigkeiten. Die 144 Hz Bildwiederholrate eliminiert Verzögerungen mit ultraflüssiger Action in exquisiter Ultra-High-Definition-Auflösung. Sei deinen Gegnern immer einen Schritt voraus – mit einer Reaktionszeit von 1 ms und ruckelfreien Bildern ohne Ghosting.

* Bild wurde zu Illustrationszwecken simuliert.

Reibungslose Action, ohne Ablenkung

AMD FreeSync Premium Pro

AMD FreeSync Premium Pro sorgt dafür, dass schnelle sowie komplexe Spielszenen stabil und ruckelfrei sind, damit du schnell reagieren kannst.

Minimale Blendung, maximaler Spielspass

Mattes Display

Konzentriere dich voll und ganz auf das, was zählt. Der matte Bildschrim verhindert jegliche Reflektion indem er natürliches und künstliches Licht absorbiert. Somit behältst du immer den Fokus – auch in den härtesten Schlachten und schwierigsten.

Schnelles und einfaches Setup für mehr Spielzeit

Game Bar

Checke und kontrolliere deine Spieleinstellungen im Handumdrehen. Jetzt kannst du einfach den Status wichtiger Einstellungen wie FPS (Bilder pro Sekunde) oder HDR (High Dynamic Range) einsehen. Optimiere Reaktionszeit und Seitenverhältnis sowie den Bildmodus ohne dein Gameplay zu unterbrechen.

Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super-Ultrawide-Spielansicht
Intelligente Funktionen:
Bildschirmton auf Handy
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Wandmontage:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Ton-Spiegelung:
Ja
TV Plus:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
Universalführung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
Lokales Dimmen:
Ja
Stromverbrauch (DPMS):
0.5 W
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Video-Farbmodi:
Dynamisch, Entertain, Grafik, Standard
Adaptives Bild:
Ja
Geschickte Kalibrierung:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
UL
Anynet + (HDMI-CEC):
Ja
Bildgröße:
Yes
Kabelloses Display:
Ja
Grau-Gleichgewicht:
No
Werksabstimmung:
Yes
Off-Timer Plus:
Ja
Arbeitsbereich:
Ja
Werkskalibrierungsbericht:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Webdienst:
Microsoft 365
Bildschirmdiagonale:
43 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Reaktionszeit:
1 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
4250:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Display-Helligkeit (mind.):
300 cd/m²
Messungsart der Reaktionszeit:
GTG (Gray to Gray)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
1000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
941.184 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
529.416 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
108 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
Quantum-Dot-Farbtechnologie:
Ja
Verpackungsbreite:
1233 mm
Verpackungstiefe:
153 mm
Verpackungshöhe:
667 mm
Paketgewicht:
16100 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort
Fernbedienung enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
960.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
254.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
635 mm
Gewicht (mit Ständer):
11700 g
Breite (ohne Standfuß):
960.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
37.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
563.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
9200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
20 W
Adaptive Klangsteuerung (ASC):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
105 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
54.4 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1391322
Marktpositionierung:
Verbraucher
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Fußfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,98*
€ 642,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,58*
€ 637,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,47*
€ 625,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,45*
€ 608,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,61*
€ 585,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.