Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM1653 2.5" 960 GB SAS V-NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM1653 2.5" 960 GB SAS V-NAND
Samsung PM1653 2.5" 960 GB SAS V-NAND
Samsung PM1653 2.5" 960 GB SAS V-NAND
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZILG960HCHQ-00A07
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZILG960HCHQ-00A07
EAN/GTIN:
     5050914193294
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
960 GB
Schnittstelle:
SAS
Speichertyp:
V-NAND
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
24 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
4200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
600000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
55000 IOPS
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD):
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.