Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9A3 U.2 7,68 TB PCI Express 4.0 NVMe MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM9A3 U.2 7,68 TB PCI Express 4.0 NVMe MLC
Samsung PM9A3 U.2 7,68 TB PCI Express 4.0 NVMe MLC
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZQL27T6HBLA-00A07
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZQL27T6HBLA-00A07
EAN/GTIN:
     8592978465599
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1500 G
Arbeitsspannung:
12 V
Stromverbrauch (max.):
13.5 W
Energieverbrauch (idle):
3.5 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
U.2
SSD Speicherkapazität:
7680 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
MLC
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES-XTS
Lesegeschwindigkeit:
6800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
4100 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
1100000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
200000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
End-to-End Datenschutz:
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER):
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Breite:
70 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
100 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 854,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,79*
€ 1.107,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,39*
€ 1.102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,80*
€ 1.079,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,13*
€ 1.054,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,90*
€ 1.017,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.