Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 360 (15,6", Intel Core 5, 8 GB, Intel)
Artikel-Nr.:
     C1134D-NP750QGK-KG3DE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NP750QGK-KG3DE
EAN/GTIN:
     8806095494739
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Alle Highlights ansehen

Leicht und schlank unterwegs
Das Galaxy Book4 360 ist dein vielseitiger 2-in-1-Begleiter, mit dem du auch unterwegs produktiv sein kannst. Schlank, leicht und flexibel, passt es problemlos in deinen Alltag – und in deinen Rucksack. Erhältlich in der eleganten Farbe Gray.

Lebendige Farben mit dem Super AMOLED Display
Erlebe tolle Bilder auf dem 15,6-Zoll Super AMOLED-Display. Satte, leuchtende Farben und die schnelle Reaktionszeit machen deine Games und Streams zu einem fesselnden Erlebnis. Und dank reduzierter Blaulicht-Emissionen schonst du dabei noch deine Augen.

Touchscreen ist die neue Tastatur
Mit den intuitiven Multi-Touch-Gesten auf dem reaktionsschnellen Touchscreen des Galaxy Book4 360 kannst du flexibel sein. Wenn die Inspiration mal zuschlägt, kannst du einfach den Bildschirm umklappen. Schnapp dir den S Pen, um zu skizzieren, Ideen zu notieren oder deinen Meisterwerken den letzten Schliff zu verpassen.

Starke Performance für unterwegs
Der neue Intel® Core™ 7/5-Prozessor und die starke Intel®-Grafik sorgen für verlässliche Leistung beim Arbeiten und Gaming. Erledige deine Projekte im Handumdrehen, und wenn du dich entspannen möchtest, kannst du problemlos actionreiche, rasante Games genießen.

Viele Anschlüsse, viele Möglichkeiten
Dank der vielseitigen integrierten Anschlüsse kannst du mehrere Geräte mühelos und ohne Dongle an dein Galaxy Book4 360 anschließen. Freue dich auf schnelle Datenübertragungen mit zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüssen und schließe dein Gerät einfach über HDMI, USB 3.2 Typ-A, microSD und 3,5pi HP/MIC an.

Kompakt und schnell aufgeladen
Der 68-Wh-Akku (typisch) bringt dich mit genug Energie durch den Tag. Wenn du dein Galaxy Book4 360 schnell aufladen möchtest, kannst du das leichte und kompakte Universal-USB-C-Ladegerät anschließen und es im Handumdrehen aufladen.

Dolby Atmos – Klang, der für sich spricht
Erlebe den beeindruckend klaren, und tiefen Sound des Dual-Lautsprechersystems im Galaxy Book4 360. Beide Lautsprecher sind mit Dolby Atmos abgestimmt und erzeugen einen fesselnden Surround-Sound, mit dem du in deine Lieblingsinhalte eintauchen kannst.

Weiter Winkel. Weise Wahl.
Mit der 1080 p-Weitwinkel-Webcam und den hochwertigen Mikrofonen mit AI-Geräuschunterdrückung kannst du dich bei deinem nächsten Videogespräch ganz in Szene setzen.

Samsung Galaxy Eco-System

Verbinde dein Smartphone nahtlos mit deinem PC
Mit dem File Explorer kannst du direkt von deinem Notebook aus auf die Inhalte deines Smartphones zugreifen. Richte einfach die drahtlose Verbindung zwischen deinen Geräten ein. Jetzt kannst du nach den Dateien und Fotos suchen, die du brauchst, und sie dann nahtlos von deinem PC aus öffnen.

Fotos bearbeiten mit AI – Photo Remaster
Das AI-gesteuerte Photo Remaster Tool haucht deinen alten Fotos und Bildern mit schlechter Qualität neues Leben ein. Mit dem smarten Algorithmus kannst du verschwommene Fotos korrigieren und unerwünschte Licht- und Schatteneffekte aus deinen Schnappschüssen mit nur einem Fingertipp entfernen.

Samsung Studio – flexibel und nahtlos kreativ werden
Kreiere dein nächstes Meisterwerk ganz leicht über verschiedene kompatible Geräte hinweg mit Samsung Studio. Bearbeite dein aufgenommenes Video auf deinem Samsung Galaxy und exportiere es dann bequem über Quick Share. Jetzt kannst du deinem Projekt auf dem großartigen Bildschirm des Galaxy Book4 360 den letzten Schliff verpassen.

Mit Buds Auto Switch bleibst du im Einklang
Deine Musik folgt dir nahtlos von einem Gerät zum anderen, wenn du mit den Galaxy Buds gekoppelt bist. Erhältst du einen Anruf, während du auf deinem Galaxy Book4 360 mit deinen Galaxy Buds Musik hörst, schalten deine Buds automatisch auf dein Smartphone um, ohne dass du einen Ton verpasst. Wenn du fertig bist, kannst du den klaren LE-Audio-Sound weiter auf deinem Laptop genießen.

Behalte die Kontrolle mit Multi Control
Mit Multi Control die Kontrolle über deine kreativen Projekte auf all' deinen kompatiblen Geräten haben. Verwende die Tastatur deines Galaxy Book4 360 und eine Maus, um Projekte auf deinem Smartphone oder Galaxy Tab zu bearbeiten. Ziehe Texte, Bilder und Dateien per Drag & Drop oder durch Kopieren und Einfügen zwischen den Geräten hin und her, um Inhalte einfach und schnell zu übertragen.

Schnelles Teilen mit Quick Share
Mit der Quick Share-Funktion kannst du große Dateien kabellos zwischen Samsung Galaxy Geräten versenden. Du möchtest etwas Persönlicheres teilen? Private Share bietet eine neue Option zur Verschlüsselung von Dateien mit Hilfe von Blockchain-Technologie.

Weitermachen, wo du aufgehört hast – von deinem kompatiblen Galaxy Smartphone auf dein Notebook
Die Smartphone Link-App bringt zuletzt angesehene Webseiten, Texte, Anrufe und sogar Benachrichtigungen direkt von deinem Smartphone auf dein Laptop. Kein Wi-Fi? Kein Problem. Verbinde dich einfach über Instant Hotspot mit der Datenverbindung deines Smartphones.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Batteriekapazität:
68 Wh
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1460 g
Breite:
355.4 mm
Tiefe:
228 mm
Höhe:
13.7 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.25 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
vorinstallierte Software:
Live Wallpaper, Screen Recorder, Samsung Gallery, Quick Search Samsung Flow, Samsung Notes, Samsung Recovery, Samsung, Settings, Samsung Update, Samsung Pass, Second Screen, Quick Share, Galaxy Book Experience, Galaxy Book Smart Switch, SmartThings, Samsung Device Care, Bixby, PENUP, Samsung Studio
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
AMOLED
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
120 %
Prozessorfamilie:
Intel Core 5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
120U
Prozessor-Taktfrequenz:
1.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 959,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,79*
€ 1.284,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,71*
€ 1.271,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,24*
€ 1.224,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,86*
€ 1.189,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,91*
€ 1.142,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.