Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Book4 (15,6", Intel Core 5, 16 GB, Intel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Book4 (15,6", Intel Core 5, 16 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 (15,6", Intel Core 5, 16 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 (15,6", Intel Core 5, 16 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 (15,6", Intel Core 5, 16 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 (15,6", Intel Core 5, 16 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 (15,6", Intel Core 5, 16 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 (15,6", Intel Core 5, 16 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 (15,6", Intel Core 5, 16 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 (15,6", Intel Core 5, 16 GB, Intel)
Samsung Galaxy Book4 (15,6", Intel Core 5, 16 GB, Intel)
Artikel-Nr.:
     C1134D-NP750XGK-KB2DE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NP750XGK-KB2DE
EAN/GTIN:
     8806095494517
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Performance, auf die du zählen kannst
Meistere deine Projekte mit dem neuesten Intel® Core™ 3/5/7 Prozessor und freue dich auf starke Leistung für müheloses Multitasking. Sichere die Inhalte, die du liebst, mit bis zu 2TB erweiterbarem SSD-Speicher.

Schlank und robust
Das Galaxy Book4 ist in ein Metallgehäuse gehüllt, das nur 1,55 kg wiegt, und damit schlank, kompakt und robust ist. Und mit dem großen 15,6-Zoll-Full-HD-Display kannst du deine Lieblingsinhalte in gestochen scharfer Qualität genießen.

Viele Anschlüsse, viele Möglichkeiten
Das Galaxy Book4 ist schlank und dennoch robust und verfügt über eine Vielzahl von integrierten Anschlüssen, mit denen du viele Geräte verbinden kannst: HDMI, zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse, einen microSD-Steckplatz und sogar einen RJ45-Anschluss für Hochgeschwindigkeits-LAN-Verbindungen.

Super kompakt, schnell aufgeladen
Bleibe auch unterwegs produktiv, mit dem leistungsstarken Akku des Galaxy Book4. Das leichte und tragbare Ladegerät ist auch mit deinen anderen Samsung Galaxy Geräten kompatibel und lädt sie im Handumdrehen wieder auf.

Dolby Atmos – Klang, der für sich spricht
Höre und spüre die Action in deinen Games und Filmen mit dem fesselnden Sound der beiden Lautsprecher des Galaxy Book4. Die mit Dolby Atmos abgestimmten Lautsprecher umgeben dich mit klarem, sattem Sound, der dich in deine Inhalte förmlich eintauchen lässt.

Verbinde dein Smartphone nahtlos mit deinem PC
Mit dem File Explorer kannst du direkt von deinem Notebook aus auf die Inhalte deines Smartphones zugreifen. Richte einfach die drahtlose Verbindung zwischen deinen Geräten ein. Jetzt kannst du nach den Dateien und Fotos suchen, die du brauchst, und sie dann nahtlos von deinem PC aus öffnen.

Fotos bearbeiten mit AI – Photo Remaster
Das AI-gesteuerte Photo Remaster Tool haucht deinen alten Fotos und Bildern mit schlechter Qualität neues Leben ein. Mit dem smarten Algorithmus kannst du verschwommene Fotos korrigieren und unerwünschte Licht- und Schatteneffekte aus deinen Schnappschüssen mit nur einem Fingertipp entfernen.

Samsung Studio – flexibel und nahtlos kreativ werden
Kreiere dein nächstes Meisterwerk ganz leicht über verschiedene kompatible Geräte hinweg mit Samsung Studio. Bearbeite dein aufgenommenes Video auf deinem Samsung Galaxy und exportiere es dann bequem über Quick Share. Jetzt kannst du deinem Projekt auf dem großartigen Bildschirm des Galaxy Book4 den letzten Schliff verpassen.

Mit Buds Auto Switch bleibst du im Einklang
Deine Musik folgt dir nahtlos von einem Gerät zum anderen, wenn du mit den Galaxy Buds gekoppelt bist. Erhältst du einen Anruf, während du auf deinem Galaxy Book4 mit deinen Galaxy Buds Musik hörst, schalten deine Buds automatisch auf dein Smartphone um, ohne dass du einen Ton verpasst. Wenn du fertig bist, kannst du den klaren LE-Audio-Sound weiter auf deinem Laptop genießen.

Behalte die Kontrolle mit Multi Control
Mit Multi Control die Kontrolle über deine kreativen Projekte auf all' deinen kompatiblen Geräten haben. Verwende die Tastatur deines Galaxy Book4 und eine Maus, um Projekte auf deinem Smartphone oder Galaxy Tab zu bearbeiten. Ziehe Texte, Bilder und Dateien per Drag & Drop oder durch Kopieren und Einfügen zwischen den Geräten hin und her, um Inhalte einfach und schnell zu übertragen.

Schnelles Teilen mit Quick Share
Mit der Quick Share-Funktion kannst du große Dateien kabellos zwischen Samsung Galaxy Geräten versenden. Du möchtest etwas Persönlicheres teilen? Private Share bietet eine neue Option zur Verschlüsselung von Dateien mit Hilfe von Blockchain-Technologie.

Weitermachen, wo du aufgehört hast – von deinem kompatiblen Galaxy Smartphone auf dein Notebook
Die Smartphone Link-App bringt zuletzt angesehene Webseiten, Texte, Anrufe und sogar Benachrichtigungen direkt von deinem Smartphone auf dein Laptop. Kein Wi-Fi? Kein Problem. Verbinde dich einfach über Instant Hotspot mit der Datenverbindung deines Smartphones.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Batteriekapazität:
54 Wh
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1550 g
Breite:
356.6 mm
Tiefe:
229.1 mm
Höhe:
15.4 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
vorinstallierte Software:
Live Wallpaper, Samsung Gallery, Quick Search, Samsung Flow, Samsung Notes, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, Samsung Pass, Second Screen, Quick Share, Private Share, Galaxy Book Experience, Galaxy Book Smart Switch
Testsoftware:
McAfee Live Safe
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel Core 5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
120U
Prozessor-Taktfrequenz:
1.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
10
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,88*
€ 951,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,55*
€ 931,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,30*
€ 871,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,43*
€ 843,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,47*
€ 822,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.