Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Book4 Pro (14", Core Ultra 7, 16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Book4 Pro (14", Core Ultra 7, 16GB)
Samsung Galaxy Book4 Pro (14", Core Ultra 7, 16GB)
Samsung Galaxy Book4 Pro (14", Core Ultra 7, 16GB)
Samsung Galaxy Book4 Pro (14", Core Ultra 7, 16GB)
Samsung Galaxy Book4 Pro (14", Core Ultra 7, 16GB)
Samsung Galaxy Book4 Pro (14", Core Ultra 7, 16GB)
Samsung Galaxy Book4 Pro (14", Core Ultra 7, 16GB)
Samsung Galaxy Book4 Pro (14", Core Ultra 7, 16GB)
Samsung Galaxy Book4 Pro (14", Core Ultra 7, 16GB)
Samsung Galaxy Book4 Pro (14", Core Ultra 7, 16GB)
Artikel-Nr.:
     C1134D-NP940XGK-KG2DE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NP940XGK-KG2DE
EAN/GTIN:
     8806095494913
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Cellphone
Handy
Dynamisches AMOLED 2X.
Deine Kreationen in voller Brillanz
Die fesselnden 14-Zoll- und 16-Zoll-Bildschirme des Galaxy Book4 Pro ziehen alle Blicke auf sich. Mit einer hohen Auflösung, lebendigen Farben und flüssigen Bildläufen können deine kreativen Visionen Wirklichkeit werden. Und dank der reduzierten Blaulicht-Emissionen schonst du dabei noch deine Augen.

Neuer Touchscreen,
viele Möglichkeiten
Erstelle und navigiere auf dem Galaxy Book4 Pro einfach mit deinen Fingerspitzen. Der neue, reaktionsschnelle Touchscreen auf dem Dynamic AMOLED 2X-Display ermöglicht es dir, mühelos durch deine Apps zu navigieren und Inhalte direkt auf dem Bildschirm zu bearbeiten.

Beeindruckende Performance. Unterstützt durch AI.
Bewältige anspruchsvolle Aufgaben und Multitasking ganz mühelos mit dem leistungsstarken Intel® Core™ Ultra Prozessor. Ausgestattet mit einer fortschrittlichen NPU ermöglicht er AI-Performance auf ganz hohem Niveau.

Blendfreier Bildschirm –
Brillante Sicht aus vielen Winkeln
Mit Corning® Gorilla® Glass mit DX kannst du deine Lieblingsinhalte klar und deutlich sehen – egal aus welchem Winkel. Das entspiegelte Deckglas auf dem Bildschirm reduziert störende Lichtreflexionen und sorgt dafür, dass Bildschirminhalte auch bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln und besonders bei hellen Lichtverhältnissen klar und deutlich erkennbar sind.

Vision Booster – klare Lösung für klare Bilder
Vision Booster erkennt automatisch die Menge an Sonnenlicht und passt den Kontrast sowie die Farben des Bildschirms an, damit du deine Inhalte genießen kannst – egal bei welchem Wetter.

Schnell aufgeladen, für viel Produktivität
Egal, ob du fleißig bei der Arbeit bist oder in deinen Games vertieft bist, der Akku des 14-Zoll großen Galaxy Book4 Pro kann mit dir mithalten und unterstützt bis zu 18 Stunden Videowiedergabe. Und wenn dein Akku mal knapp wird, kannst du dein Laptop ganz bequem mit der Super-Schnellladefunktion aufladen. In nur etwa 30 Minuten ist dein Gerät mit dem kompakten Ladegerät bis zu 41 % aufgeladen und bereit für deine nächsten Projekte.

Schlankes Design, leicht in der Hand
Das Galaxy Book4 Pro ist dein idealer Begleiter für die Arbeit unterwegs. Nimm es einfach mit zu deinen Meetings oder auf deine Geschäftsreisen und zeige dich mit der Farbe Moonstone Gray von deiner stylischen Seite.

Vier Lautsprecher für eine tolle Klangqualität
Erlebe den satten und tiefen Klang der vier integrierten Lautsprecher, die dein Hörerlebnis auf ein hohes Level setzen. Das Vier-Lautsprecher-System ist mit AKG und Dolby Atmos Surround Sound abgestimmt, damit du vollständig in deine Inhalte eintauchen kannst.

Weitwinkel-Kamera mit AI Studio Effects
Mit einer FHD-Weitwinkel-Webcam und Funktionen, wie Auto Framing und Augenkontakt-Korrektur, stellt dich das Galaxy Book4 Pro ins Rampenlicht und sorgt dafür, dass du in Videogesprächen von deiner besten Seite gezeigt wirst und klar zu hören bist.

Viele Anschlüsse, viele Möglichkeiten
Dank einer breiten Palette integrierter Anschlüsse und dem großen Touchpad bist du vielseitig unterwegs: HDMI, USB-A, microSD-Steckplatz und sogar zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse für schnelle Datenübertragungen – egal, wo du gerade arbeitest.

Mit Samsung Knox sicher unterwegs
Samsung Knox bietet einen umfassenden Schutz für dein System. Ein spezieller Hardware-Sicherheitschip schützt deine wichtigen Daten vor Angriffen und Sicherheitslücken in Echtzeit, sodass du dich sorgenfrei zurücklehnen kannst.

Umweltfreundliche Technologie. Carbon Trust-zertifiziert*
Das Galaxy Book4 Pro ist mit der Carbon-Trust-Zertifizierung ausgezeichnet. Das bedeutet, dass das Gerät während seines gesamten Lebenszyklus einen geringen CO2-Fußabdruck hinterlässt und somit den Planeten schont. Außerdem wurden recycelte Materialien verwendet und die Verpackung besteht zu 100 % aus Papier. Mit dem Kauf jedes einzelnen Gerätes setzt du also nicht nur auf Technologie, sondern tust auch etwas Gutes für die Umwelt.

Samsung Galaxy Eco-System

Verbinde dein Smartphone nahtlos mit deinem PC
Mit dem File Explorer kannst du direkt von deinem Laptop aus auf die Inhalte deines Smartphones zugreifen. Richte einfach die drahtlose Verbindung zwischen deinen Geräten ein. Jetzt kannst du nach den Dateien und Fotos suchen, die du brauchst, und sie dann nahtlos von deinem PC aus öffnen.

Fotos bearbeiten mit AI – Photo Remaster
Das AI-gesteuerte Photo Remaster Tool haucht deinen alten Fotos und Bildern mit schlechter Qualität neues Leben ein. Der smarte Algorithmus ermöglicht es, verschwommene Fotos zu korrigieren und unerwünschte Licht- und Schatteneffekte aus deinen Schnappschüssen mit nur einem Fingertipp zu entfernen.

Samsung Studio – flexibel und nahtlos kreativ werden
Bearbeite dein aufgenommenes Video auf deinem Samsung Galaxy und exportiere es dann bequem über Quick Share. Jetzt kannst du deinem Projekt auf dem großartigen Bildschirm des Galaxy Book4 Pro den letzten Schliff verpassen.

Mit Buds Auto Switch bleibst du im Einklang
Deine Musik folgt dir nahtlos von einem Gerät zum anderen, wenn du mit den Galaxy Buds gekoppelt bist. Erhältst du einen Anruf, während du auf deinem Galaxy Book4 Pro mit deinen Galaxy Buds Musik hörst, schalten deine Buds automatisch auf dein Smartphone um, ohne dass du einen Ton verpasst. Wenn du fertig bist, kannst du den klaren LE-Audio-Sound weiter auf deinem Laptop genießen.

Behalte die Kontrolle mit Multi Control
Mit Multi Control hast du die Kontrolle über deine kreativen Projekte auf all' deinen Geräten. Verwende die Tastatur deines Galaxy Book4 Pro und eine Maus, um Projekte auf deinem Smartphone oder Galaxy Tab zu bearbeiten. Ziehe Texte, Bilder und Dateien per Drag & Drop oder durch Kopieren und Einfügen zwischen den Geräten hin und her, um Inhalte einfach und schnell zu übertragen.

Mehr Arbeitsfläche mit Second Screen
Dank Second Screen kannst du mit zwei Bildschirmen arbeiten, wenn du dein kompatibles Galaxy Tablet neben dein neues Galaxy Book4 Pro legst. Verwende den Extension Mode, um die Desktop-Oberfläche zu erweitern, oder spiegele die Inhalte mit dem Duplicate Mode, so dass beide Bildschirme das gleiche anzeigen.

Schnelles Teilen mit Quick Share
Mit der Quick Share-Funktion kannst du große Dateien kabellos zwischen Samsung Galaxy Geräten versenden. Du möchtest etwas Persönlicheres teilen? Private Share bietet eine neue Option zur Verschlüsselung von Dateien mit Hilfe von Blockchain-Technologie.

Weitermachen, wo du aufgehört hast – von deinem kompatiblen Galaxy Smartphone auf dein Notebook
Die Smartphone Link-App bringt zuletzt angesehene Webseiten, Texte, Anrufe und sogar Benachrichtigungen direkt von deinem Smartphone auf dein Laptop. Kein Wi-Fi? Kein Problem. Verbinde dich einfach über Instant Hotspot mit der Datenverbindung deines Smartphones.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Arc Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Arc Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Batteriekapazität:
63 Wh
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1230 g
Breite:
312.3 mm
Tiefe:
223.8 mm
Höhe:
11.6 mm
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Umgebungslichtsensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
2880 x 1800 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WQXGA+
Panel-Typ:
AMOLED
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Blendfreier Bildschirm:
Ja
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
120 %
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
155H
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.365,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,03*
€ 1.810,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,81*
€ 1.795,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,63*
€ 1.721,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,20*
€ 1.675,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,55*
€ 1.625,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.