Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (16", Intel Core Ultra 7, 32 GB, Intel Arc)
Artikel-Nr.:
     C1134D-NP960QGK-KG1DE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NP960QGK-KG1DE
EAN/GTIN:
     8806095494845
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Einfach ausgezeichnet
Das Galaxy Book4 Pro 360 überzeugt auch die Presse und hat ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

Dynamisches AMOLED 2X.

Deine Kreationen in voller Brillanz
Der beeindruckende 16-Zoll-Bildschirm des Galaxy Book4 Pro 360 zieht alle Blicke auf sich. Mit seiner hohen Auflösung, lebendigen Farben und flüssigen Bildläufen können deine kreativen Visionen Wirklichkeit werden. Und dank der reduzierten Blaulicht-Emissionen schonst du dabei noch deine Augen.

Touchscreen mit S Pen – Kreativität in deiner Hand
Kreiere Kunstwerke mit deinen Fingerspitzen oder dem integrierten S Pen auf dem neuen Touchscreen des Galaxy Book4 Pro 360. Schreibe, zeichne und navigiere mit reaktionsschnellen Multi-Touch-Gesten und verpasse deinen Projekten mit dem präzisen S Pen den letzten Schliff.

Beeindruckende Performance. Unterstützt durch AI.
Bewältige Aufgaben und Multitasking ganz mühelos mit dem leistungsstarken Intel® Core™ Ultra Prozessor. Seine fortschrittliche NPU setzt AI-Performance auf ein hohes Level. So kannst du selbst anspruchsvolle Projekte mit Leichtigkeit bewältigen – schnell, präzise und effizient.

Vision Booster – klare Lösung für klare Bilder
Vision Booster erkennt automatisch die Menge an Sonnenlicht und passt dank Tone Mapping den Kontrast sowie die Farben des Bildschirms an, damit du deine Inhalte in beeindruckenden Farben genießen kannst – egal bei welchem Wetter.

Schnell aufgeladen, für viel Produktivität
Der langlebige 76-Wh-Akku (typisch) begleitet dich mit einer beeindruckenden Videolaufzeit von bis zu 21 Stunden – ideal, um mühelos von einem kreativen Projekt zum nächsten zu springen. Akku leer? Mit nur ca. 30 Minuten Ladezeit erhältst du schnell 35 % Akkuleistung zurück und kannst direkt weitermachen. Das leichte und tragbare Ladegerät ist außerdem kompatibel mit deinen anderen Samsung Galaxy Geräten.

Kompaktes Design für unterwegs
Verleihe deiner Produktivität eine mobile Dynamik mit dem Galaxy Book4 Pro 360 und seinem 2-in-1-Convertible-Design. Mit einem Gewicht von unter 1,7 kg und einem eleganten Finish in Moonstone Gray oder Platinum Silver ist es dein vielseitiger Begleiter für alle deine Projekte – ob im Office oder auf Geschäftsreise.

Mit Samsung Knox sicher unterwegs
Samsung Knox bietet einen umfassenden Schutz für dein System. Ein spezieller Hardware-Sicherheitschip schützt deine wichtigen Daten vor Angriffen und Sicherheitslücken in Echtzeit, sodass du dich sorgenfrei zurücklehnen kannst.

Vier Lautsprecher für eine tolle Klangqualität
Entdecke den satten und tiefen Klang der vier integrierten Lautsprecher, die dein Hörerlebnis auf ein hohes Level setzen. Das Vier-Lautsprecher-System ist mit AKG und Dolby Atmos Surround Sound abgestimmt, damit du vollständig in deine Inhalte eintauchen kannst.

Weitwinkel-Kamera mit AI Studio Effects
Mit einer FHD-Weitwinkel-Webcam, Mikrofonen in Studioqualität und AI Geräuschunterdrückung stellt dich das Galaxy Book4 Pro 360 ins Rampenlicht. Funktionen wie Auto Framing und Augenkontakt-Korrektur in Studio Effects sorgen dafür, dass du in Videogesprächen immer von deiner besten Seite gezeigt wirst und klar zu hören bist.

Viele Anschlüsse, viele Möglichkeiten
Dank einer breiten Palette integrierter Anschlüsse und dem großen Touchpad bist du vielseitig unterwegs: HDMI, USB-A, microSD-Steckplatz und sogar zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse für schnelle Datenübertragungen mit bis zu 40 Gbit/s. Kein Dongle erforderlich.

Umweltfreundliche Technologie. Carbon Trust-zertifiziert
Das Galaxy Book4 Pro 360 ist mit der Carbon-Trust-Zertifizierung ausgezeichnet. Das bedeutet, dass das Gerät während seines gesamten Lebenszyklus einen geringen CO2-Fußabdruck hinterlässt und somit den Planeten schont. Außerdem wurden recycelte Materialien verwendet und die Verpackung besteht zu 100 % aus Papier. Mit dem Kauf jedes einzelnen Gerätes setzt du also nicht nur auf Technologie, sondern tust auch etwas Gutes für die Umwelt.

Verbinde dein Smartphone nahtlos mit deinem PC
Mit dem File Explorer kannst du direkt von deinem Laptop aus auf die Inhalte deines Smartphones zugreifen. Richte einfach die drahtlose Verbindung zwischen deinen Geräten ein. Jetzt kannst du nach den Dateien und Fotos suchen, die du brauchst, und sie dann nahtlos von deinem PC aus öffnen.

Fotos bearbeiten mit AI – Photo Remaster
Das AI-gesteuerte Photo Remaster Tool haucht deinen alten Fotos und Bildern mit schlechter Qualität neues Leben ein. Der smarte Algorithmus ermöglicht es, verschwommene Fotos zu korrigieren und unerwünschte Licht- und Schatteneffekte aus deinen Schnappschüssen mit nur einem Fingertipp zu entfernen.

Samsung Studio. Nahtlos erstellen und bearbeiten
Kreiere dein nächstes Meisterwerk ganz leicht über verschiedene kompatible Geräte hinweg mit Samsung Studio. Bearbeite dein aufgenommenes Video auf deinem Samsung Galaxy und exportiere es dann bequem über Quick Share. Jetzt kannst du deinem Projekt auf dem großartigen Bildschirm des Galaxy Book4 Pro 360 den letzten Schliff verpassen.

Mit Buds Auto Switch bleibst du im Einklang
Deine Musik folgt dir nahtlos von einem Gerät zum anderen, wenn du mit den Galaxy Buds gekoppelt bist. Erhältst du einen Anruf, während du auf deinem Galaxy Book4 Pro 360 mit deinen Galaxy Buds Musik hörst, schalten deine Buds automatisch auf dein Smartphone um, ohne dass du einen Ton verpasst. Wenn du fertig bist, kannst du den klaren LE-Audio-Sound weiter auf deinem Laptop genießen.

Behalte die Kontrolle mit Multi Control
Mit Multi Control die Kontrolle über deine kreativen Projekte auf all' deinen kompatiblen Geräten haben. Verwende die Tastatur deines Galaxy Book4 Pro 360 und eine Maus, um Projekte auf deinem Smartphone oder Galaxy Tab zu bearbeiten. Ziehe Texte, Bilder und Dateien per Drag & Drop oder durch Kopieren und Einfügen zwischen den Geräten hin und her, um Inhalte einfach und schnell zu übertragen.

Mehr Arbeitsfläche mit Second Screen
Dank Second Screen kannst du mit zwei Bildschirmen arbeiten, wenn du dein kompatibles Galaxy Tablet neben dein neues Galaxy Book4 Pro 360 legst. Verwende den Extension Mode, um die Desktop-Oberfläche zu erweitern, oder spiegele die Inhalte mit dem Duplicate Mode, so dass beide Bildschirme das gleiche anzeigen.

Schnelles Teilen mit Quick Share
Mit der Quick Share-Funktion kannst du große Dateien kabellos zwischen Samsung Galaxy Geräten versenden. Du möchtest etwas Persönlicheres teilen? Private Share bietet eine neue Option zur Verschlüsselung von Dateien mit Hilfe von Blockchain-Technologie.

Weitermachen, wo du aufgehört hast – von deinem kompatiblen Galaxy Smartphone auf dein Notebook
Die Smartphone Link-App bringt zuletzt angesehene Webseiten, Texte, Anrufe und sogar Benachrichtigungen direkt von deinem Smartphone auf dein Laptop. Kein Wi-Fi? Kein Problem. Verbinde dich einfach über Instant Hotspot mit der Datenverbindung deines Smartphones.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Arc Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Arc Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Batteriekapazität:
76 Wh
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1660 g
Breite:
355.4 mm
Tiefe:
252.2 mm
Höhe:
12.8 mm
Eingabestift:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
2880 x 1800 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WQXGA+
Panel-Typ:
AMOLED
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Blendfreier Bildschirm:
Ja
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
120 %
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
155H
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.048,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.242,57*
€ 2.668,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.215,61*
€ 2.636,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,63*
€ 2.536,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.087,57*
€ 2.484,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.048,81*
€ 2.438,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.