Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Samsung BESPOKE Dual Cook Steam™ Einbaubackofen, 76 ℓ, A+*, Pyrolyse, Satin Beige, Serie 6
Artikel-Nr.:
     C1134D-NV7B6675CDA/U1
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NV7B6675CDA/U1
EAN/GTIN:
     8806094936704
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Friteuse
Knusprige und zarte Speisen
Dampf hinzufügen
Für köstlich saftige und knusprige Speisen. Add Steam füllt den Ofen mit Dampf, damit deine Speisen mehr von ihrer natürlichen Feuchtigkeit behalten. So bleiben die Speisen innen zart und weich, aber außen knusprig. Und du kannst die Dampfmenge ganz einfach auf 3 Stufen einstellen.

Ein Ofen, drei Funktionen
Dual Cook
Wähle aus verschiedenen Funktionen, um verschiedene Speisen optimal zuzubereiten. Die obere und untere Zone von Dual Cook arbeiten unabhängig voneinander oder gemeinsam. Verwende die obere Zone für kleinere Gerichte oder beide zusammen, um eine Vielzahl von Gerichten mit unterschiedlichen Einstellungen zuzubereiten und schmackhafte Ergebnisse zu erzielen, oder den gesamten Ofen für große Gerichte.

Einfach intuitiv
Modernisiertes Design
Freue dich auf ein müheloses Kocherlebnis mit intuitiver und individueller Steuerung. Das neue Design verfügt über ein elegantes Bedienfeld mit einem 4,3""-LCD-Display und einem einzigen Drehknopf. Basierend auf deinem Nutzungsverhalten zeigt es die am häufigsten verwendeten Optionen an, die schnell ausgewählt werden können.

Elegant und einzigartig
Bespoke Color
Verleihe deiner Küche einen eleganten und einzigartigen Look, der dein Zuhause aufwertet. Der Backofen ist in 2 eleganten, modernen Farben erhältlich: Clean Navy und Clean Beige. Wähle einfach die Farbe, die deinem persönlichen Geschmack entspricht und zu deiner vorhandenen Einrichtung passt.

Kocht mit wenig Öl
Air Fry
Genieße gesündere frittierte Speisen ohne Fritteuse. Air Fry kombiniert ein spezielles Tablett mit einer Heißluftzirkulation, die das Essen umhüllt. Es ist die ideale Art, Pommes frites, Tater Tots oder sogar Gemüse zuzubereiten, da überschüssiges Fett vermieden wird, aber alles trotzdem außen knusprig und braun und innen saftig ist.

Gleichmäßige Zubereitung
Air Sous Vide[1]
Koche deine Speisen gleichmäßiger, ohne dass sie überkochen oder trocken werden. Das Air Sous Vide[1] -System misst die Temperaturen in jedem Garraum genau und hält die Temperatur über einen langen Zeitraum konstant. So wird alles gründlich gegart, egal wo es sich im Ofen befindet und schmeckt zart und saftig.

Mehr Freude am Kochen
SmartThings Cooking
Mache dein Küchenerlebnis noch angenehmer. SmartThings Cooking[2] spart Zeit und macht Kochen noch smarter. Da es deine Bedürfnisse versteht, empfiehlt es personalisierte Rezepte[3] und erstellt einen wöchentlichen Essensplan. Außerdem bietet es ein geführtes Kocherlebnis und ermöglicht müheloses Einkaufen von Lebensmitteln[4].

Bleibt super sauber – kein Schrubben mehr
Pyrolytische Reinigung
Halte das Innere deines Ofens sauber, ohne viel Zeit und Mühe mit Reinigen oder teuren Reinigungsmitteln zu verschwenden. Ein pyrolytisches Reinigungssystem[5] erwärmt den Garraum und verbrennt Fett und Garrückstände. Was zurückbleibt ist ein sauberer Ofen, den du nur noch kurz auswischen müssen.

Optimal gegartes Essen – jederzeit
Food Probe[6]
Überprüfe die Innentemperatur von denen Gerichten ganz einfach, damit sie immer die gewünschte Garstufe erreichen. Mit dem Food Probe Thermometer wird angezeigt, wenn das Essen ausreichend gebraten ist – damit du nicht mehr unnötige Zeit und Wärme beim Öffnen des Ofens verschwendest, um die Speisen zu überprüfen.

Sanftes, sicheres und leises Schließen
Soft Close Door[7]
Mit der Soft Close Door gehört Lärm in der Küche der Vergangenheit an. Die Soft Close Scharniere schließen die Backofentür leise und verhindern ein Zuschlagen. Für mehr Komfort beim Kochen – auch wenn es mal wieder schnell gehen muss.

Mehr Platz für große Gerichte
76L Fassungsvermögen
Mit dem riesigen Backofen mit 76 Litern Fassungsvermögen kannst du mehr und größere Gerichte zubereiten. Er eröffnet dir mehr Möglichkeiten beim Kochen zu Hause, damit du viele verschiedene Speisen zusammen zubereiten kannst, z. B. alles, was du für eine Party brauchst. Oder du kannst große Speisen, wie z. B. einen großen Truthahn für eine Familienfeier, problemlos darin zubereiten.

Geringer Energieverbrauch
Energieeffizienz A+ spart Kosten
Gestalte dein Zuhause energieeffizienter und senke gleichzeitig die Stromkosten. Dank der Energieeffizienzklasse A+ verbraucht der große Ofen weniger Strom als herkömmliche Samsung-Öfen, ohne dabei an Performance und Funktionen einzubüßen. Freu dich auf perfekte Resultate und spare dabei Energie – für die Umwelt und dein Haushaltsbudget.

Einfache Verwendung von Pfannen
Teleskopschiene[8]
Hole Gerichte einfacher aus dem Ofen heraus und schiebe sie genauso einfach wieder hinein. Die Teleskopschiene lässt sich mühelos ein- und ausfahren, auch wenn du große oder schwere Pfannen verwendest. Mit weniger Reibung ist es so einfacher, Mahlzeiten hinein-und herauszunehmen. Und du kannst dein Essen wenden und würzen, ohne es zu verschütten.

Knusprige und zarte Speisen
Für köstlich saftige und knusprige Speisen. Add Steam füllt den Ofen mit Dampf, damit deine Speisen mehr von ihrer natürlichen Feuchtigkeit behalten. Und du kannst die Dampfmenge ganz einfach auf 3 Stufen einstellen.

Dual Cook
Wähle aus verschiedenen Funktionen, um verschiedene Speisen optimal zuzubereiten. Die obere und untere Zone von Dual Cook arbeiten unabhängig voneinander oder gemeinsam.

Modernisiertes Design
Freue dich auf ein müheloses Kocherlebnis mit intuitiver und individueller Steuerung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionell):
1.05 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion):
0.71 kWh
Energieeffizienzskala:
A+++ bis G
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
16 A
Anzahl der Öfen:
1
Ofengröße:
Groß
Ofentyp:
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit:
76 l
Netto-Ofenvolumen:
76 l
Grill:
Ja
Vollflächiger Grill:
Ja
Heißluftbetrieb:
Ja
Dampfgaren:
Ja
Auftaufunktion des Backofens:
Ja
Warmhaltefunktion:
Ja
Selbstreinigend:
Ja
Oberhitze:
Ja
Unterhitze:
Ja
Leistung Unterhitze:
1100 W
Ofenthermostatbereich:
30 - 275 °C
Grillenergie:
1600 W
Anzahl der automatischen Programme:
70
Anzahl an Kochprogrammen:
15
Reinigungsart:
Pyrolytisch
Verpackungsbreite:
694 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Verpackungshöhe:
660 mm
Paketgewicht:
52000 g
Einbauraum Breite:
560 mm
Einbauraum Tiefe:
481 mm
Einbauraum Höhe:
579 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
550 mm
Höhe:
596 mm
Gewicht:
48000 g
Geräteplatzierung:
Integriert
Produktfarbe:
Beige
Steuerung:
Berührung
Eingebautes Display:
Ja
Steuerungsposition:
Vorderseite
Handgrifffarbe:
Schwarz
Türanschlag:
Runter
Türmaterial:
Glas
Sanftschließende Tür:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Wi-Fi-gesteuert:
Ja
Integrierte Uhr:
Ja
Uhrtyp:
Elektronisch
Timer-Typ:
Digital
Bedienung durch Apps unterstützt:
Samsung SmartThings
Kindersicherung:
Ja
Innenbeleuchtung:
Ja
Lampentyp:
Halogen
Beleuchtungsort:
Seite, Oben
Lampenleistung:
25 W
Leistung der 2. Glühbirne:
40 W
Weitere Suchbegriffe: Fritteuse, backofen samsung, back ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,70*
€ 1.458,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,82*
€ 1.446,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,34*
€ 1.376,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,34*
€ 1.329,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,95*
€ 1.270,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.