| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-RA-B23EBB3KGM Herst.-Nr.: RA-B23EBB3KGM EAN/GTIN: 8806094611090 |
| |
|
| | |
| Finde die passende Modellkombination Bespoke - Anpassbare Module & Kombinationen Das modulare Design kann an deinen Platzbedarf angepasst werden. Du kannst deinen Kühl-/Gefrierkombination alleine nutzen oder wenn du mehr Platz zum kühlen brauchst mit weiteren eintürigen[1] oder zweitürigen[2] Modellen kombinieren.
Ein stilvolles & kombinierbares Design Bespoke - Individuelles Design Richte deine Küche nach deinem Stil ein. Die Bespoke Kühl- und Gefrierkombinationen sind mit verschiedenen Oberflächen verfügbar. Je Materialien sind verschiedene Türfarben erhältlich[3]. Weitere Informationen: | | Breite: | 1850 mm | Höhe: | 2030 mm | Typ: | Panel | Markenkompatibilität: | Samsung | Geeignet für: | Kühlschrank | Anzahl: | 1 | Kompatibilität: | BESPOKE BMF Model, Model including RB3*A*B*/RL3*A*B* | Produktfarbe: | Pink |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |