Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Kühl-/Gefrierkombination mit 75 cm Breite und Twist Ice Maker, 538 ℓ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Kühl-/Gefrierkombination mit 75 cm Breite und Twist Ice Maker, 538 ℓ
Samsung Kühl-/Gefrierkombination mit 75 cm Breite und Twist Ice Maker, 538 ℓ
Samsung Kühl-/Gefrierkombination mit 75 cm Breite und Twist Ice Maker, 538 ℓ
Samsung Kühl-/Gefrierkombination mit 75 cm Breite und Twist Ice Maker, 538 ℓ
Samsung Kühl-/Gefrierkombination mit 75 cm Breite und Twist Ice Maker, 538 ℓ
Samsung Kühl-/Gefrierkombination mit 75 cm Breite und Twist Ice Maker, 538 ℓ
Samsung Kühl-/Gefrierkombination mit 75 cm Breite und Twist Ice Maker, 538 ℓ
Samsung Kühl-/Gefrierkombination mit 75 cm Breite und Twist Ice Maker, 538 ℓ
Samsung Kühl-/Gefrierkombination mit 75 cm Breite und Twist Ice Maker, 538 ℓ
Samsung Kühl-/Gefrierkombination mit 75 cm Breite und Twist Ice Maker, 538 ℓ
Artikel-Nr.:
     C1134D-RB53DG706AS9EF
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RB53DG706AS9EF
EAN/GTIN:
     8806095536644
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Viel Platz für deine Vorräte
Jede Menge Platz für deine Lebensmittel bei gleichen Außenmaßen. Die SpaceMax™-Technologie verwendet eine spezielle Isolierung, die es ermöglicht, die Wanddicke des Gefrierschranks zu verringern ohne die Energieeffizienz zu beeinträchtigen. Dadurch wird viel Stauraum im Inneren geschaffen, ohne die Außenmaße des Gerätes zu vergrößern. Somit hast du viel Platz für deinen Wocheneinkauf.

Verlängert Frische und Geschmack
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch kann die Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert werden und trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse lange frisch bleiben.

Eiswürfel oder Stauraum im Gefrierfach
An warmen Tagen schön kühl bleiben: mit dem portablen Eisbereiter kann man durch einfaches Drehen Eiswürfel entnehmen. Sollte sich der Bedarf an Eis durch veränderte Jahreszeiten ändern, kann der portable Eisbereiter einfach entnommen werden und kann somit Platz für Vorräte im Gefrierfach schaffen.

Überwacht und verwaltet den Energieverbrauch von smarten vernetzten Geräte für einen energieeffizienten Umgang im Zuhause und um Geld zu sparen.
Verwalte deinen Energieverbrauch deines Haushalts jederzeit und von fast überall, um idealerweise gleichzeitig Geld zu sparen. SmartThings Energy bietet hilfreiche Tipps, wie du Hausgeräte energieeffizient nutzen kannst, und benachrichtigt dich, wenn deine intelligenten Geräte versehentlich eingeschaltet bleiben. Du kannst den Energieverbrauch von Geräten in Echtzeit ganz einfach überwachen, entweder einzeln oder als Gruppe, und ihn mit dem Vormonat vergleichen. Darüber hinaus kannst du monatliche Ziele festlegen und Warnungen erhalten, wenn diese voraussichtlich überschritten werden.

Kühlschrankwartung und -überwachung
Mit SmartThings Home Care kannst du den Status des Geräts überprüfen und wirst an bestimmte Hinweise, wie den Wechsel des Wasserfilters erinnert. SmartThings Home Care kann dir Fehlermeldungen des Gerätes auf dein Smartphone oder Tablet senden und gibt nützliche Tipps.

Empfehlungen zur Lebensmittelaufbewahrung
Mache dein Küchenerlebnis angenehm. Mit Samsung Food kannst du eine Liste von Lebensmitteln in deinem Kühlschrank erstellen und Verfallsdaten verwalten, sodass du von fast überall mit der Samsung Food App nachschauen kannst, was du noch vorrätig hast, z.B. während eines Einkaufs im Supermarkt. Da die App deine Bedürfnisse versteht, empfiehlt sie personalisierte Rezepte und erstellt einen wöchentlichen Essensplan.

Blendfreies Benutzen bei Dunkelheit
Wer möchte schon im Dunkeln von einem hell erleuchteten Kühlschrank geblendet werden. In unseren Kühlgeräten lässt sich daher die die Helligkeit der Innenbeleuchtung mit Hilfe der SmartThings App einstellen. Es gibt zwei Modi: im Dimmmodus wird das Licht stufenweise eingeschaltet, während der Nachtlichtmodus die Helligkeit je nach Tages- oder Nachtzeit anpasst.

Für gleichmäßige Kühlung im Profi-Look
Metal Cooling behält die passende Temperatur im Kühlschrank, damit Lebensmittel auch bei häufigem Türöffnen frisch bleiben. So können Temperaturschwankungen im Innenraum reduziert werden und Lebensmittel frisch bleiben. Metal Cooling ist leicht zu reinigen verleiht dem Kühlschrank einen Profi-Look.

Langanhaltende Frische für Fleisch und Fisch
Die Optimal Fresh+ Schublade schafft eine passende Temperatur zur Lagerung von Fleisch und Fisch. Die Temperatur ist hier um 1°C niedriger als im übrigen Kühlschrank und kann somit empfindliche Lebensmittel wie Fleisch und Fisch lange frisch halten.

Nie wieder abtauen
No Frost+ kann die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- im Gefrierbereich verhindern. So kannst du Aufwand sparen, denn es kann ein hoher Energieverbrauch dadurch vermieden werden, dass sich keine dicken Eisschichten im Eisfach bilden, zusätzlich kann das erneute Hochkühlen nach dem Abtauen entfallen. Alle No Frost+ Geräte verfügen zudem über eine mit Metall verkleidete Außenrückwand für Schutz und konstante Energieeffizienz.

Schnell gekühlt und tiefgefroren
Wenn du mal etwas schnell kühlen oder einfrieren willst, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden, z.B. nach dem Sommerurlaub, vor einem Großeinkauf oder für viele Getränke vor einer Party. Durch das Betätigen der Power Cool oder Power Freeze Taste wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt (1 °C bei Power Cool). Dadurch wird der Kühl- oder Gefrierschrank schnell heruntergekühlt.

Flexibel Lebensmittel aufbewahren
Mit dem herausnehmbaren Fach kannst du Lebensmittel einfach kühl lagern und transportieren. Du kannst das Fach als kleine Schublade verwenden oder für häufig benötige Lebensmittel herausnehmen. Das Fach ist transparent, sodass man von außen sehen kann welche Lebensmittel gelagert werden.

Flexibel die Öffnungsrichtung ändern
Wechsel den Türanschlag deines Kühlgerätes, je nach der räumlichen Situation in deinem Zuhause. So kannst Du die Öffnungsrichtung der Tür zur Öffnungsrichtung eines zweiten Kühlgerätes anpassen und zu einem großen Side-by-Side kombinieren oder ändern, wenn Wände oder Möbel im Weg sind. Die Montagezeichnung für den Wechsel des Türanschlags liegt dem Gerät bei oder kann über die Homepage heruntergeladen werden.

Langlebig und leistungsstark
Die verbesserte Struktur des effizienten Digital-Inverter-Kompressors bedeutet, dass seine Trägheit 4,1-mal höher ist als bei bestehenden Digital-Inverter-Kompressoren. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Höhenverstellbare Füße:
30 mm
Kabellänge:
2.1 m
WLAN:
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt:
SmartThings
Gefrierfachposition:
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach:
168 l
Gefrierkapazität:
12 kg/24h
Lagerzeit bei Störung:
18 h
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
1
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit):
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Gefrierfachtemperatur (min):
-19 °C
Nutzinhalt Gesamteinheit:
538 l
Klimaklasse:
SN-T
Lärmemissionsklasse:
B
Geräuschpegel:
35 dB
Eiswürfelbereiter:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Urlaubsschaltung:
Ja
Regelbare Temperatur:
Ja
Fresh Zone Fach:
Ja
Energieeffizienzklasse:
A
Jährlicher Energieverbrauch:
128 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI):
41
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 249 V
AC Eingangsfrequenz:
59 Hz
Stromstecker-Typ:
Typ F
Breite:
759 mm
Tiefe:
711 mm
Höhe:
2030 mm
Gewicht:
109000 g
Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung):
AI Energy, Fast Freeze, Ice Maker, Metal Cooling, No Frost+, Optimal Fresh +, PowerCool, PowerFreeze, SmartThings, SpaceMax™-Technologie, Twin Cooling Plus™, WiFi
Nutzinhalt Kühlschrank:
370 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Kühlsystem:
Belüftet
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit):
Ja
Teleskopische Schublade:
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
5
Eierablage:
Ja
Verpackungsbreite:
775 mm
Verpackungstiefe:
745 mm
Verpackungshöhe:
2116 mm
Paketgewicht:
113000 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktfarbe:
Edelstahl
Türanschlag:
Rechts
Wechselbare Türen:
Ja
Türmontage:
Tür-zu-Tür
Regalmaterial:
Glas
Anzahl der Kompressoren:
1
Invertertechnologie:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.171,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,09*
€ 1.619,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,37*
€ 1.600,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,45*
€ 1.516,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,99*
€ 1.460,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,34*
€ 1.393,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.