Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Samsung RF50C530EB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend E Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1134D-RF50C530EB1/EF
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RF50C530EB1/EF
EAN/GTIN:
     8806095154947
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Verlängert Frische und Geschmack
Twin Cooling Plus™
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch kann die Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert werden und trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse lange frisch bleiben.

Langlebig und leistungsstark
20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Kompressor[1]
Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie[1]

Überwacht und verwaltet den Energieverbrauch von smarten vernetzten Geräte für einen energieeffizienten Umgang im Zuhause und um Geld zu sparen.
SmartThings Energy
Verwalte deinen Energieverbrauch deines Haushalts jederzeit und von fast überall, um idealerweise gleichzeitig Geld zu sparen. SmartThings Energy[2] bietet hilfreiche Tipps, wie du Hausgeräte energieeffizient nutzen kannst, und benachrichtigt dich, wenn deine intelligenten Geräte[3] versehentlich eingeschaltet bleiben. Du kannst den Energieverbrauch von Geräten in Echtzeit ganz einfach überwachen, entweder einzeln oder als Gruppe, und ihn mit dem Vormonat vergleichen. Darüber hinaus kannst du monatliche Ziele festlegen und Warnungen erhalten, wenn diese voraussichtlich überschritten werden.

Kühlschrankwartung und -überwachung
SmartThings Home Care
Mit SmartThings Home Care[4] kannst du den Status des Geräts überprüfen und wirst an bestimmte Hinweise, wie den Wechsel des Wasserfilters erinnert. SmartThings Home Care[4] kann dir Fehlermedlungen des Gerätes auf dein Smartphone oder Tablet senden und gibt nützliche Tipps.

Empfehlungen zur Lebensmittelaufbewahrung
SmartThings Cooking
Mit der SmartThings Cooking[5] App kannst du eine Liste von Lebensmitteln in deinem Kühlschrank erstellen und Verfallsdaten verwalten, sodass du von fast überall mit der SmartThings Cooking App[5] nachschauen kannst, was du noch vorrätig hast, z.B. während eines Einkaufs im Supermarkt[5].

Schnell gekühlt und tiefgefroren
Power Cool & Power Freeze
Wenn du mal etwas schnell kühlen oder einfrieren willst, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden, z.B. nach dem Sommerurlaub, vor einem Großeinkauf oder für viele Getränke vor einer Party. Durch das Betätigen der Power Cool oder Power Freeze Taste wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt (1 °C bei Power Cool). Dadurch wird der Kühl- oder Gefrierschrank schnell heruntergekühlt.

Mehr Eis und mehr Stauraum
Auto Ice Maker
Dank des Auto Ice Makers liegen Eiswürfel bequem bereit. In Kombination mit dem Wasserspender, ist man für jeden Anlass gut gerüstet. Und dank der entnehmbaren Schale, kannst du einfach sehen, wie viel Eis noch übrig ist.

Mit viel Licht alles im Blick behalten können
LED-Beleuchtung
Die LED-Beleuchtung erhellt den Innenraum deines Kühlgerätes, damit du deine Lebensmittel im Blick haben kannst. Das Licht ist weich und flackert nicht. Zudem ist eine LED-Beleuchtung energieeffizient und langlebig.

Einfache und komfortable Bedienung
Innenliegendes Display
Das innenliegende Display ermöglicht durch seine Position im unteren Bereich des Kühlgerätes eine einfache Steuerung des Kühlgerätes. Die ergonomische Position des Displays gewährt Zugang auch für Personen mit Einschränkungen oder Rollstuhlfahrer-/innen.

Erfrische dich schnell und einfach
Wasserspender
Mit dem BPA-freien[6] Wasserspender kannst du jederzeit gekühltes Wasser zur Hand haben, um damit erfrischende Getränke zu servieren. Das Öffnen des Geräts ist dazu nicht notwendig – einfach z. B. ein Glas einstellen, Knopf drücken, fertig!

Stil-Statement in deiner Küche
Zeitloser Premium-Look
Setze ein Stil-Statement in Deiner Küche durch ein zeitloses und zugleich modernes Design, welches sich harmonisch in deine Küche einfügt. Die hochwertige Ästhetik des flachen Gerätes sorgt für ein ebenmäßiges Küchenbild.

Lang saubere Oberflächen
Beständig gegen Fingerabdrücke
Die Oberflächen der Türen sind leicht von Fingerabdrücken und Flecken zu reinigen.
Weitere Informationen:
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
Amerikanische Tür
Produktfarbe:
Anthrazit
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Berührung
Display-Platzierung:
Innen
Kältemittelart:
R600A
WLAN:
Ja
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
3
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
Bruttokapazität Kühlschrank:
330 l
Ablageflächen Kühlschranktür:
6
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Lärmemissionsklasse:
C
Geräuschpegel:
40 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Bruttokapazität Gesamteinheit:
495 l
Invertertechnologie:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
38 °C
Energieeffizienzklasse:
E
Jährlicher Energieverbrauch:
301 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gefrierfachposition:
Unten
Gefrierkapazität:
8 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach:
165 l
Breite:
817 mm
Tiefe:
715 mm
Höhe:
1749 mm
Gewicht:
102500 g
Fresh Zone Fach:
Ja
Verpackungsbreite:
880 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1906 mm
Paketgewicht:
110000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.097,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,66*
€ 1.503,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,34*
€ 1.485,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,76*
€ 1.413,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,22*
€ 1.367,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,96*
€ 1.306,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.