Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Samsung RF50C530ES9 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 495 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-RF50C530ES9/EF
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RF50C530ES9/EF
EAN/GTIN:
     8806095154961
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
French door
Produktfarbe:
Edelstahl
Eingebautes Display:
Ja
Display-Platzierung:
Innen
Kältemittelart:
R600A
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
WLAN:
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank:
330 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
3
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
Ablageflächen Kühlschranktür:
6
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Nutzinhalt Gesamteinheit:
495 l
Lärmemissionsklasse:
C
Geräuschpegel:
40 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
38 °C
Energieeffizienzklasse:
E
Jährlicher Energieverbrauch:
301 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Nutzinhalt Gefrierfach:
165 l
Gefrierfachposition:
Unten
Gefrierkapazität:
8 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
2
Innenbeleuchtung Gefriereinheit:
Ja
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Breite:
817 mm
Tiefe:
715 mm
Höhe:
1749 mm
Gewicht:
102500 g
Verpackungsbreite:
880 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1906 mm
Paketgewicht:
110000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.265,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,06*
€ 1.736,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,81*
€ 1.718,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,33*
€ 1.630,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,05*
€ 1.573,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,72*
€ 1.506,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.