Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Samsung 4-Türen French Door Kühlschrank mit AI Energy Mode, 649 ℓ
Artikel-Nr.:
     C1134D-RF59C701ES9/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RF59C701ES9/EG
EAN/GTIN:
     8806094914078
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
SmartHome Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank samsung
Genieße gekühltes und natürlich aromatisiertes Wasser
Genieße schnellen und einfachen Zugang zu erfrischendem und aromatisiertem Wasser. Das Gerät verfügt über einen spülmaschinenfesten griffbereiten BPA-freien Pitcher, der automatisch mit gefiltertem Wasser aufgefüllt und mit Früchten oder Kräutern aromatisiert werden kann. Er hat eine Kapazität von 1,4 Litern.

Mehr Eis für coolere Momente
Dank des Auto Ice Makers liegen Eiswürfel bequem bereit. In Kombination mit dem Wasserspender, ist man für jeden Anlass gut gerüstet. Und dank der entnehmbaren Schale, kannst du einfach sehen, wie viel Eis noch übrig ist.

Minimalistisches Design
Verschönere das Aussehen deiner Küche mit einem sauberen und aufgeräumten Styling – dank minimalistischem Äußeren mit flachen Türen und ohne externen Wasserspender.

Reduziert den Energieverbrauch deines Kühlschranks um bis zu 15 %
Mit AI Energy Mode in SmartThings Energy kannst du ganz einfach deinen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Stromverbrauch überprüfen. Im benutzerdefinierten Modus schätzt der AI Energy Mode deine monatliche Stromrechnung und wird automatisch aktiviert, wenn diese dein voreingestelltes Ziel überschreitet. Bei aktiviertem AI Energy Mode merkt sich das Kühlgerät Nutzerverhalten und optimiert basierend darauf die Kompressorgeschwindigkeit und die automatische Abtaufunktion im Gefrierteil. So kann bis zu 15 % Energie gespart werden.

Gleichmäßige Kühlung
All-Around Cooling sorgt für eine gleichmäßige Kühlung auf jeder Ebene. Dies wird erreicht durch mehrere Luftauslässe in der Rückwand und Temperatursensoren, die kontinuierlich die Innentemperatur messen. Somit können Temperaturunterschiede in den einzelnen Ebenen reduziert werden und Lebensmittel können für lange Frische, überall im Innenraum passend gelagert werden.

Leicht zugänglich
Freue dich auf eine stilvolle und einfache Bedienung des Kühlschranks, selbst du in deinen Bewegungen eingeschränkt bist. Die leicht zugänglichen Bedienknöpfe befinden sich diskret im Inneren und sind selbst von einem Rollstuhl aus bequem mit einer Hand zu erreichen. Dies macht die Steuerung des Kühlschranks auch für Menschen für Bewegungseinschränkungen zum Kinderspiel.

Schnelles Einkühlen und Einfrieren, wann du willst
Das nennen wir eine eiskalte Performance. Auf Knopfdruck kann Power Cool für einen Schub kalte Luft im Kühlschrank sorgen, sodass deine Einkäufe und Lieblingsgetränke in kurzer Zeit die richtige Temperatur erreichen. Und Power Freeze bringt einen Kältestoß ins Gefrierfach, was sich optimal für Tiefkühlkost oder die eigene Eisherstellung eignet.

Autofill
Genieße schnellen und einfachen Zugang zu erfrischendem und aromatisiertem Wasser.

Auto Ice Maker
Mehr Eis und mehr Stauraum

Design
Verschönere das Aussehen deiner Küche mit einem sauberen und aufgeräumten Styling.

SmartThings Energy
Verwalte deinen Energieverbrauch, um damit deinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig Geld sparen zu können, denn SmartThings Energy gibt Tipps für eine energieeffiziente Nutzung von Hausgeräten. So wird Energie gespart und der CO2- Fußabdruck reduziert. Smart Things Energy überwacht den Energieverbrauch von Geräten in Echtzeit und vergleicht diesen mit dem Vormonat. Und es warnt rechtzeitig, wenn deine selbst definierten monatlichen Ziele überschritten werden könnten.

SmartThings Home Care
Mit SmartThings Home Care kannst du den Status des Geräts überprüfen und wirst an bestimmte Hinweise, wie den Wechsel des Wasserfilters erinnert. SmartThings Home Care kann dir Fehlermedlungen des Gerätes auf dein Smartphone oder Tablet senden und gibt nützliche Tipps.

SmartThings Cooking
Mache dein Küchenerlebnis angenehm. Mit der SmartThings Cooking App kannst du eine Liste von Lebensmitteln in deinem Kühlschrank erstellen und Verfallsdaten verwalten, sodass du von fast überall mit der Smart Things Cooking App nachschauen kannst, was du noch vorrätig hast, z.B. während eines Einkaufs im Supermarkt. Da die App deine Bedürfnisse versteht, empfiehlt sie personalisierte Rezepte und erstellt einen wöchentlichen Essensplan.
Weitere Informationen:
Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung):
SpaceMax™-Technologie
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
French door
Produktfarbe:
Silber
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Berührung
Display-Typ:
LED
Display-Platzierung:
Innen
Kältemittelart:
R600a
Türanschlag:
Links/Rechts
Eingelassene(r) Griff(e):
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Kabellänge:
2.1 m
WLAN:
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank:
390 l
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
3
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
NoFrost+ (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
6
Eierablage:
Ja
Flaschenfach in der Tür:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Nutzinhalt Gesamteinheit:
649 l
Klimaklasse:
SN-T
Lärmemissionsklasse:
C
Geräuschpegel:
36 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Wasserversorgungsart:
Wassertank
Eiswürfelspender:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Energieeffizienzklasse:
E
Jährlicher Energieverbrauch:
362 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
Energieeffizienzindex (EEI):
100
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Gefrierfach:
269 l
Gefrierfachposition:
Unten
Gefrierkapazität:
12 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
NoFrost+ (Gefriereinheit):
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit:
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Ablageflächen Tür Gefriereinheit:
6
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Multi Airflow System (Kühltruhe):
Ja
Breite:
912 mm
Tiefe:
716 mm
Höhe:
1746 mm
Gewicht:
127000 g
Fresh Zone Fach:
Ja
Verpackungsbreite:
972 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1925 mm
Paketgewicht:
136000 g
Weitere Suchbegriffe: smarthome haushaltskühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.717,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.957,81*
€ 2.329,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,86*
€ 2.295,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,60*
€ 2.174,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.770,22*
€ 2.106,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,57*
€ 2.043,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.