Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Samsung RF65A96768A Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-RF65A96768A/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RF65A96768A/EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Eine neue Kühlschrank-Generation

Highlights

Wasser nach deinem Geschmack
Beverage Center™
Genieße schnellen und einfachen Zugang zu erfrischendem und aromatisiertem Wasser. Das Beverage Center™ verfügt über einen griffbereiten BPA-freien* Pitcher, der automatisch mit gefiltertem Wasser aufgefüllt wird und mit Früchten oder Kräutern aromatisiert werden kann.

Beverage Center’s Autofill Pitcher is next to the Water Dispenser, which has a Washable Nozzle that pours water into a cup.

Mehr Eis für coolere Momente
Dual Auto Ice Maker
Stelle sicher, dass du für jede Situation das richtige Eis hast. Der Dual Auto Ice Maker macht sowohl Eiswürfel als auch Ice Bites™, die Getränke viel schneller kühlen können. Er kann 2,8 kg Eis pro Tag herstellen und bis zu 3,1 kg speichern. Und da er sich im Gefrierfach befindet, nimmt er im Kühlschrank keinen Platz weg.

Flexibilität bringt Frische
Flexible Storage
Halte verschiedene Lebensmittel unter optimalen Bedingungen frisch und schmackhaft. Cool Select+ ist ein unabhängig gesteuertes Fach mit fünf möglichen Temperatureinstellungen: Freeze, Soft Freeze, Fleisch/Fisch, Obst/Gemüse und Getränke. Außerdem gibt es einen Flex Crisper für Fleisch oder Fisch und einen Crisper+ für Obst und Gemüse.

Zeitlos minimalistisches Design
Design
Verschönere das Aussehen deiner Küche mit einem sauberen und aufgeräumten Styling dank minimalistischem Äußeren mit auffallend schönen flachen Türen und ohne externen Wasserspender. Außerdem hat der Kühlschrank versenkte Griffe, die mit einer antimikrobiellen Beschichtung* versehen sind, um sie vor dem Abbau durch Mikroorganismen zu schützen.

Ordentliche Aufbewahrung
Grosszügiges Platzangebot
Ein großes Fassungsvermögen* bedeutet, dass in deinem Kühl- und Gefrierschrank viel Platz für deine Einkäufe vorhanden ist. Außerdem ist es viel einfacher, alles übersichtlich und effizient zu organisieren. So kannst du schnell die Dinge finden und herausnehmen, die du brauchst, wann immer du willst.

Halte deine Lebesmittel länger frisch
Triple Cooling + Precise Cooling + Metal Cooling
Halte deine Lebensmittel länger frisch und bewahre das natürliche Aroma und den Geschmack. Triple Cooling regelt unabhängig voneinander die Temperatur und Feuchtigkeit in 3 Fächern und verhindert, dass sich Gerüche vermischen. Präzise Kühlung minimiert ausserdem jegliche Temperaturschwankungen und eine Metall-Kühlplatte hilft, den Kühlschrank kühl zu halten.

Stilvoll und intuitiv bedienbar
Einfacher Zugang und gut ablesbares LCD Display
Behalte die Kontrolle mit Stil und Präzision. Das schlichte LCD-Display unterstreicht das minimalistische Design der Front, sodass es sich harmonisch in moderne Küchen einfügt. Das Bedienfeld ist diskret im Inneren verborgen, aber durch Öffnen der Tür leicht zugänglich, da sich die Bedienelemente auf Augenhöhe und in Armreichweite befinden.

So wird richtig gemessen
Weitere Informationen:
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
French door
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
White/Navy
Lampentyp:
LED
Türmontage:
Tür-zu-Tür
Steuerung:
Berührung
Display-Typ:
LCD
Display-Platzierung:
Innen
Einstellbare Regale:
Ja
Türverkleidung enthalten:
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank:
397 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
Ablageflächen Kühlschranktür:
6
Eierablage:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Nutzinhalt Gesamteinheit:
647 l
Klimaklasse:
SN-T
Lärmemissionsklasse:
C
Geräuschpegel:
37 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Wasserversorgungsart:
Externe Wasserversorgung
Wasserfilter:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
WLAN:
Ja
Energieeffizienzklasse:
F
Jährlicher Energieverbrauch:
368 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 -240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Gefrierfach:
250 l
Gefrierfachposition:
Unten
Gefrierkapazität:
6 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Innenbeleuchtung Gefriereinheit:
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Ablageflächen Tür Gefriereinheit:
6
Gefrierfachtemperatur (min):
-15 °C
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Multi Airflow System (Kühltruhe):
Ja
Breite:
912 mm
Tiefe:
723 mm
Höhe:
1825 mm
Gewicht:
152000 g
Breite bei geöffneter Tür:
912 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1093 mm
Verpackungsbreite:
972 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1970 mm
Paketgewicht:
162000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.611,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.958,14*
€ 4.710,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.917,70*
€ 4.662,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.751,69*
€ 4.464,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.673,16*
€ 4.371,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.611,99*
€ 4.298,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.