Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Samsung RF65A967ESR/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 647 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-RF65A967ESR/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RF65A967ESR/EG
EAN/GTIN:
     8806092094727
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Wasser nach deinem Geschmack
Genieße schnellen und einfachen Zugang zu erfrischendem und aromatisiertem Wasser. Das Beverage Center™ verfügt über einen griffbereiten BPA-freien Pitcher, der automatisch mit gefiltertem Wasser aufgefüllt wird und mit Früchten oder Kräutern aromatisiert werden kann.

Langlebig und leistungsstark
Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sieben Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie.

Mehr Eis für coolere Momente
Das richtige Eis für jede jede Situation. Der Dual Auto Ice Maker stellt zeitgleich herkömmliche Eiswürfel als auch Ice Bites™ her, die deine Getränke unterschiedlich kühlen. Der Ice Maker kann 2,8 kg Eis pro Tag herstellen und bis zu 3,1 kg lagern. Und da er sich im Gefrierfach befindet, nimmt er im Kühlschrank keinen Platz weg.

Flexibilität bringt Frische
Halte verschiedene Lebensmittel unter passende Bedingungen frisch und schmackhaft. Cool Select+ ist ein unabhängig gesteuertes Fach mit fünf möglichen Temperatureinstellungen: Freeze, Soft Freeze, Fleisch/Fisch, Obst/Gemüse und Getränke. Zusätzlich gibt es einen Flex Crisper Fach für Fleisch oder Fisch - und einen Crisper+ Fach für Obst und Gemüse.

Minimalistisches Design
Verschönere das Aussehen deiner Küche mit einem sauberen und aufgeräumten Styling - dank minimalistischem Äußeren mit flachen Türen und ohne externen Wasserspender.

Ordentliche Aufbewahrung
Ein großes Fassungsvermögen bedeutet, dass in deinem Kühl- und Gefrierschrank viel Platz für deine Einkäufe vorhanden ist. Außerdem ist es viel einfacher, alles übersichtlich und effizient zu organisieren. So kannst du schnell die Dinge finden und herausnehmen, die du brauchst, wann immer du willst.

Halte deine Lebesmittel länger frisch
Halte deine Lebensmittel länger frisch und bewahre das natürliche Aroma und den Geschmack. Triple Cooling regelt unabhängig voneinander die Temperatur und Feuchtigkeit in 3 Fächern und verhindert, dass sich Gerüche vermischen. Präzise Kühlung minimiert ausserdem jegliche Temperaturschwankungen und eine Metall-Kühlplatte hilft, den Kühlschrank kühl zu halten.

Stilvoll und intuitiv bedienbar
Behalte die Kontrolle mit Stil und Präzision. Das schlichte LCD-Display unterstreicht das minimalistische Design der Front, sodass es sich harmonisch in moderne Küchen einfügt. Das Bedienfeld ist diskret im Inneren verborgen, aber durch Öffnen der Tür leicht zugänglich, da sich die Bedienelemente auf Augenhöhe und in Armreichweite befinden.

Beverage Center™
Mit dem Beverage Center™ hast du einen schnellen und komfortablen Zugriff auf frisches und aromatisiertes Wasser.

Dual Auto Ice Maker
Zwei verschiedene Arten von Eis für coole Drinks und schnelle Erfrischung.

Flexible Storage
Sorge dafür, dass deine Lebensmittel immer frisch und schmackhaft bleiben.
Weitere Informationen:
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
French door
Produktfarbe:
Edelstahl
Eingebautes Display:
Ja
Display-Platzierung:
Innen
Kältemittelart:
R600a
Regalmaterial:
Gehärtetes Glas
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
WLAN:
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank:
397 l
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
3
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
NoFrost+ (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
6
Eierablage:
Ja
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Nutzinhalt Gesamteinheit:
647 l
Klimaklasse:
SN-T
Lärmemissionsklasse:
C
Geräuschpegel:
37 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Wasserfilter:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Energieeffizienzklasse:
E
Jährlicher Energieverbrauch:
368 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Gefrierfach:
250 l
Gefrierfachposition:
Unten
Gefrierkapazität:
12 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Innenbeleuchtung Gefriereinheit:
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit:
6
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit:
2
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Breite:
912 mm
Tiefe:
723 mm
Höhe:
1825 mm
Gewicht:
152000 g
Breite bei geöffneter Tür:
1472 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1093 mm
Verpackungsbreite:
972 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1970 mm
Paketgewicht:
162000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.421,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.716,07*
€ 3.232,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.674,07*
€ 3.182,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.546,03*
€ 3.029,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.479,99*
€ 2.951,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.421,71*
€ 2.881,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.