Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Samsung RH68B8520S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 627 l F Silber, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-RH68B8520S9/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RH68B8520S9/EG
EAN/GTIN:
     8806094226737
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1780 mm
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
Amerikanische Tür
Produktfarbe:
Silber, Edelstahl
Eingebautes Display:
Ja
Lampentyp:
LED
Display-Platzierung:
Innen
Getränke Tür:
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Kabellänge:
2 m
Nutzinhalt Kühlschrank:
403 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
2
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
NoFrost+ (Kühleinheit):
Ja
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Nutzinhalt Gesamteinheit:
627 l
Klimaklasse:
ST-T
Lärmemissionsklasse:
C
Geräuschpegel:
36 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Eiswürfelspender:
Ja
Spender-Platzierung:
Intern
Wasserversorgungsart:
Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank:
4.5 l
Urlaubsschaltung:
Ja
Dreifaches Kühlsystem:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Energieeffizienzklasse:
F
Jährlicher Energieverbrauch:
420 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
420 W
Energieeffizienzindex (EEI):
121
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Gefrierfach:
224 l
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
NoFrost+ (Gefriereinheit):
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit:
Ja
Gefrierfachtemperatur (min):
-23 °C
Multi Airflow System (Kühltruhe):
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit:
1
SuperFrost-Automatik:
Ja
Breite:
912 mm
Tiefe:
716 mm
Höhe:
1780 mm
Gewicht:
115000 g
Tiefe ohne Griff:
716 mm
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1907 mm
Paketgewicht:
120000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.036,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,37*
€ 1.418,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,40*
€ 1.410,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,29*
€ 1.348,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,06*
€ 1.301,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,09*
€ 1.232,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.