Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Samsung RH69B8920S9/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 645 l F Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-RH69B8920S9/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RH69B8920S9/EG
EAN/GTIN:
     8806094227154
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Großer Innenraum bei gleichen Außenmaßen
Mit einem Rauminhalt von bis zu 645 Litern hast du jede Menge Platz für deine Lebensmittel. Denn dank unserer Space Max-Technologie ist es durch eine effiziente Isolierwirkung möglich, besonders dünne Gerätewände zu verwenden, ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. So hast du mehr Stauraum im Kühlschrank, brauchst aber nicht mehr Platz in der Küche.

Smart umschalten in 5 verschiedene Modi
Mit Smart Conversion bist du noch flexibler bei der Kühlung deiner Lebensmittel, denn dank Twin Cooling+ kannst zwischen 5 verschieden Modi auswählen. Verwende zum Beispiel den Gefrierbereich als Kühlbereich, um mehr frische Produkte zu lagern, schalte den Kühl- oder den Gefrierbereich aus, um Energie zu sparen, oder nutze den Gefrierbereich als kleines Kühlfach.

Genieße frischere Lebensmittel
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.

Metal Cooling
Halte deine Lebensmittel nahezu immer frisch, auch wenn du häufig die Türen öffnen und schließen musst. Der Metal Cooling-Kanal in der Rückwand hilft dabei, die passende Innentemperatur auch bei offenen Türen zu erhalten und gleicht den Wärmeverlust schnell wieder aus. Außerdem glänzt er durch sein stilvolles Design und ist leicht zu reinigen.

Rack & Shelf
Entdecke einen Kühlschrank mit viel Flexibilität. Im multifunktionalen und besonders breiten Rack & Shelf-Regal kannst du große Weinflaschen und Champagnerflaschen leicht unterbringen. Dank der flachen Form kann es vielseitig genutzt werden, sodass du auch andere Lebensmittel, wie Pizza und Eier lagern kannst

Nahtloses Design
Freue dich auf eine moderne und stilvolle Küche, in der sich dein Kühlschrank fast wie ein Einbaugerät harmonisch in seine Umgebung einfügt. Das minimalistische Design glänzt mit flachen Türen, eingelassenen Türgriffen, innenliegendem Display, flachem Weinregal und grau getönten Einschüben und Boxen.

Flacher Belüftungskanal
So schaffen wir viel Platz für deine Lebensmittel, ohne dabei die Leistung des Kühlschranks zu beeinträchtigen. Im Unterschied zu herkömmlichen Belüftungskanälen ist die Kühlöffnung in der Rückwand flach, sodass du mehr Lagerfläche bei gleicher Kühlwirkung nutzen kannst.

Stilvoll und intuitiv bedienbar
Behalte die Kontrolle mit Stil und Präzision. Das diskret im Inneren verborgene Display unterstreicht das minimalistische Design der Front. Das Bedienfeld ist durch Öffnen der Tür leicht zugänglich, da sich die Bedienelemente auf Augenhöhe und in Armreichweite befinden, sodass sie auch für Personen im Rollstuhl leicht erreichbar sind.

Digital Inverter-Technologie
Freue dich auf höhere Energieeffizienz, weniger Geräuschentwicklung und langlebige Leistung. Der Digital Inverter-Kompressor passt seine Geschwindigkeit an die jeweiligen Kühlbedürfnisse an, wodurch er leiser ist, Energie spart und bis zu 21 Jahre lang zuverlässig arbeiten kann. Samsung gibt daher auf den Digital Inverter Kompressor 10 Jahre Garantie.

Precise Cooling
Precise Cooling sorgt dafür, dass Lebensmittel lange frisch bleiben und ihren Geschmack und ihre Textur beibehalten. Dies wird durch eine eigenständige und gleichmäßige Kühlung in jedem Kühlfach ermöglicht, wobei die Isolierwirkung Temperaturschwankungen verringert, egal wie kalt oder warm es draußen ist. Hierbei hilft zusätzlich die Digital Inverter Technologie, die die Temperatur erfassen und präzise steuern kann.

Power Cool und Power Freeze
Wenn du mal etwas besonders schnell kühlen oder einfrieren willst, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden (z. B. nach dem Sommerurlaub). Durch das Betätigen der Power-Cool- und Power-Freeze-Tasten wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt (1 °C/-23 °C). Dadurch werden die entsprechenden Bereiche so schnell wie möglich heruntergekühlt.

Integrierter Wassertank
Stelle deinen Kühlschrank fast überall auf, wo du möchtest, ohne dir über zeitraubende Installationsarbeiten oder unordentliche Rohre Gedanken zu machen. Der Wasserspender verfügt über einen großen BPA-freien Wassertank und braucht keinen Festwasseranschluss. Auch ist es nicht nötig, den Wasserfilter regelmäßig zu wechseln, sodass du Zeit und Geld sparst.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1780 mm
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
Amerikanische Tür
Produktfarbe:
Edelstahl
Eingebautes Display:
Ja
Tür-in-Tür-Funktion:
Ja
Steuerung:
Berührung
Display-Platzierung:
Innen
Eingelassene(r) Griff(e):
Ja
Getränke Tür:
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Temperaturalarm:
Ja
Anzeige der hohen Temperatur:
Ja
Kabellänge:
2 m
Nutzinhalt Kühlschrank:
403 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
NoFrost+ (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
4
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Nutzinhalt Gesamteinheit:
645 l
Klimaklasse:
ST-T
Lärmemissionsklasse:
C
Geräuschpegel:
36 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Spender-Platzierung:
Durch die Tür
Wasserversorgungsart:
Wassertank
Urlaubsschaltung:
Ja
Dreifaches Kühlsystem:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Energieeffizienzklasse:
F
Jährlicher Energieverbrauch:
420 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Gefrierfach:
242 l
Gefrierfachposition:
Seitlich platziert
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
3
NoFrost+ (Gefriereinheit):
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit:
5
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit:
2
Multi Airflow System (Kühltruhe):
Ja
Eiswürfelbehälter:
Ja
SuperFrost-Automatik:
Ja
Breite:
912 mm
Tiefe:
766 mm
Höhe:
1746 mm
Gewicht:
115000 g
Tiefe ohne Griff:
716 mm
Breite bei geöffneter Tür:
1730 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1165 mm
Fresh Zone Fach:
Ja
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1907 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.088,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.347,01*
€ 2.792,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.312,58*
€ 2.751,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.203,74*
€ 2.622,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.145,16*
€ 2.552,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.088,73*
€ 2.485,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.