| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-RL34C6B2C22/EG Herst.-Nr.: RL34C6B2C22/EG EAN/GTIN: 8806095078519 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anpassbar und Kombinierbar BESPOKE Modulares Design Kombiniere Deinen Kühlschrank, Gefrierschrank und Weinkühlschrank passend zu Deinem Lebensstil. Nutze nur den Kühlschrank oder nur den Gefrierschrank, beide können zudem einfach und nahtlos passend mit einem Weinkühlschrank kombiniert werden.
Reduziert den Energieverbrauch deines Kühlschranks um bis zu 15%[3] SmartThings AI Energy Mode Mit AI Energy Mode[1] kannst du deinen Stromverbrauch ganz einfach überprüfen. Bei aktiviertem AI Energy Mode merkt sich das Kühlgerät Nutzerverhalten und optimiert basierend darauf die Kompressorgeschwindigkeit und die automatische Abtaufunktion im Gefrierteil. So kann bis zu 15% Energie gespart werden[2].
Viel Platz für deine Vorräte SpaceMax™ Jede Menge Platz für deine Lebensmittel bei gleichen Außenmaßen. Die SpaceMax™-Technologie verwendet eine spezielle Isolierung, die es ermöglicht, die Wanddicke des Gefrierschranks zu verringern ohne die Energieeffizienz zu beeinträchtigen. Dadurch wird viel Stauraum im Inneren geschaffen, ohne die Außenmaße des Gerätes zu vergrößern. Somit hast du viel Platz für deinen Wocheneinkauf.
Design, wie du es willst BESPOKE Design Richte deine Küche nach deinem Stil ein. Bespoke Kühlgeräte können mit verschiedenen Farben und Oberflächen ausgestattet werden. So kannst du die Farbe ganz einfach an deine eigene Wohnästhetik und Stil anpassen, auch wenn sich dieser im Laufe der Zeit ändert.
Überwacht und verwaltet den Energieverbrauch von smarten vernetzten Geräte für einen energieeffizienten Umgang im Zuhause und um Geld zu sparen. SmartThings Energy Verwalte deinen Energieverbrauch deines Haushalts jederzeit und von fast überall, um idealerweise gleichzeitig Geld zu sparen. SmartThings Energy[4] bietet hilfreiche Tipps, wie du Hausgeräte energieeffizient nutzen kannst, und benachrichtigt dich, wenn deine intelligenten Geräte[5] versehentlich eingeschaltet bleiben. Du kannst den Energieverbrauch von Geräten in Echtzeit ganz einfach überwachen, entweder einzeln oder als Gruppe, und ihn mit dem Vormonat vergleichen. Darüber hinaus kannst du monatliche Ziele festlegen und Warnungen erhalten, wenn diese voraussichtlich überschritten werden.
Kühlschrankwartung und -überwachung SmartThings Home Care Mit SmartThings Home Care[6] kannst du den Status des Geräts überprüfen und wirst an bestimmte Hinweise, wie den Wechsel des Wasserfilters erinnert. SmartThings Home Care[6] kann dir Fehlermedlungen des Gerätes auf dein Smartphone oder Tablet senden und gibt nützliche Tipps.
Gleichmäßige Kühlung All-around Cooling All-Around Cooling sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im Innenraum. Somit können Temperaturunterschiede in den einzelnen Ebenen reduziert werden und Lebensmittel können für lange Frische, überall im Innenraum passend gelagert werden.
Nie wieder abtauen No Frost+ No Frost+ kann die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl-Gefrierbereich verhindern. Auf diese Weise kannst du Aufwand sparen: zum einen kann ein hoher Energieverbrauch dadurch vermieden werden, dass sich keine dicken Eisschichten im Eisfach bilden und zum anderen kann das erneute Hochkühlen nach dem Abtauen entfallen. Alle No Frost+ Geräte verfügen zudem über eine mit Metall verkleidete Außenrückwand für Schutz und konstante Energieeffizienz.
Langanhaltende Frische für Fleisch und Fisch Optimal Fresh + Die Optimal Fresh+ Schublade schafft eine passende Temperatur zur Lagerung von Fleisch und Fisch. Die Temperatur ist hier um 1°C niedriger als im übrigen Kühlschrank und kann somit empfindliche Lebensmittel wie Fleisch und Fisch lange frisch halten.
Schnell gekühlt und tiefgefroren Power Cool / Power Freeze Wenn du mal etwas schnell kühlen willst, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden, z.B. nach dem Sommerurlaub, vor einem Großeinkauf oder für viele Getränke vor einer Party. Durch das Betätigen der Power Cool Taste wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt (1 °C). Dadurch wird der Kühlschrank schnell heruntergekühlt. Wenn Du schnell mal etwas einfrieren willst oder schnell viele Eiswürfel möchtest, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden. Durch das Betätigen der Power Freeze Taste wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt. Dadurch wird der Gefrierschrank schnell heruntergekühlt.
Minimalistisch und stilvoll Sehr flaches Türdesign Das „Full-Flush-Türdesign“ sorgt nicht nur für eine nahtlose Integration in deine Küchenzeile ohne Wölbungen, sondern kann mit seinem 90°-Öffnungswinkel ohne Türüberstand auch eine Kollision mit Hindernissen verhindern.
Langlebig und leistungsstark 20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Kompressor[7] Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sieben Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie[7]
Konstante Energieeffizienz Geschlossene Rückwand Alle No Frost+ Geräte verfügen über eine mit Metall verkleidete Außenrückwand für Schutz, einfache Reinigung und konstante Energieeffizienz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja | Verstellbare Füße: | Ja | Höhenverstellbare Füße: | 30 mm | Kabellänge: | 2100 m | WLAN: | Ja | Gefrierfachposition: | Unten | Nutzinhalt Gefrierfach: | 114 l | Gefrierkapazität: | 8 kg/24h | Lagerzeit bei Störung: | 9 h | Sternekennzeichnung: | 4* | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 | Schnellfrost-Funktion: | Ja | Gefrierfachtemperatur (min): | -19 °C | Eiswürfelbehälter: | Ja | Nutzinhalt Gesamteinheit: | 344 l | Klimaklasse: | SN-T | Lärmemissionsklasse: | B | Geräuschpegel: | 35 dB | Minimale Betriebstemperatur: | 10 °C | Maximale Betriebstemperatur: | 43 °C | Urlaubsschaltung: | Ja | Fresh Zone Fach: | Ja | Energieeffizienzklasse: | C | Jährlicher Energieverbrauch: | 163 kWh | Energieeffizienzskala: | A bis G | Anschlusswert: | 2400 W | AC Eingangsspannung: | 220 -240 V | AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz | Breite: | 595 mm | Tiefe: | 658 mm | Höhe: | 1853 mm | Gewicht: | 73000 g | Nutztiefe ohne Tür: | 595 mm | Nutzinhalt Kühlschrank: | 230 l | NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 | Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 | Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja | Lampentyp: | LED | Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja | Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 | Eierablage: | Ja | Anzahl der Eierbalkone: | 1 | Flaschenfach in der Tür: | Ja | Flaschengestelle: | Ja | Verpackungsbreite: | 637 mm | Verpackungstiefe: | 740 mm | Verpackungshöhe: | 2108 mm | Paketgewicht: | 76000 g | Geräteplatzierung: | Freistehend | Produktfarbe: | Schwarz | Eingebautes Display: | Ja | Name der Farbe: | Clean Black | Türanschlag: | Rechts | Wechselbare Türen: | Ja | Türöffnungswinkel: | 105 ° | Display-Platzierung: | Innen | Anzahl der Kompressoren: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |