Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß
Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß
Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß
Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß
Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß
Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß
Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß
Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß
Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß
Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß
Samsung RL34C6B2CAP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 344 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-RL34C6B2CAP/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RL34C6B2CAP/EG
EAN/GTIN:
     8806095078540
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Designed for you, by you

Reduziert den Energieverbrauch deines Kühlschranks um bis zu 15%***
SmartThings AI Energy Mode
Mit AI Energy Mode* kannst du deinen Stromverbrauch ganz einfach überprüfen. Bei aktiviertem AI Energy Mode merkt sich das Kühlgerät Nutzerverhalten und optimiert basierend darauf die Kompressorgeschwindigkeit und die automatische Abtaufunktion im Gefrierteil. So kann bis zu 15% Energie gespart werden**.

Viel Platz für deine Vorräte
SpaceMax™
Jede Menge Platz für deine Lebensmittel bei gleichen Außenmaßen. Die SpaceMax™-Technologie verwendet eine spezielle Isolierung, die es ermöglicht, die Wanddicke des Gefrierschranks zu verringern ohne die Energieeffizienz zu beeinträchtigen. Dadurch wird viel Stauraum im Inneren geschaffen, ohne die Außenmaße des Gerätes zu vergrößern. Somit hast du viel Platz für deinen Wocheneinkauf.

Do the SmartThings at Home

Frische


Komfort

Effizienz

Design
Weitere Informationen:
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Höhenverstellbare Füße:
30 mm
Kabellänge:
2.1 m
Gefrierfachposition:
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach:
114 l
Gefrierkapazität:
8 kg/24h
Lagerzeit bei Störung:
9 h
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Eiswürfelbehälter:
Ja
Nutzinhalt Gesamteinheit:
344 l
Klimaklasse:
SN-T
Lärmemissionsklasse:
B
Geräuschpegel:
35 dB
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Urlaubsschaltung:
Ja
WLAN:
Ja
Fresh Zone Fach:
Ja
Energieeffizienzklasse:
C
Jährlicher Energieverbrauch:
163 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
595 mm
Tiefe:
658 mm
Höhe:
1853 mm
Gewicht:
73000 g
Breite bei geöffneter Tür:
786 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1207 mm
Nutztiefe ohne Tür:
658 mm
Verpackungsbreite:
637 mm
Verpackungstiefe:
740 mm
Verpackungshöhe:
2108 mm
Paketgewicht:
76000 g
Nutzinhalt Kühlschrank:
230 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Anzahl der Gemüseschubladen:
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
3
Eierablage:
Ja
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft:
Ja
Türanschlag:
Rechts
Wechselbare Türen:
Ja
Türöffnungswinkel:
105 °
Display-Platzierung:
Innen
Regalmaterial:
Glas
Anzahl der Kompressoren:
1
Invertertechnologie:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,63*
€ 932,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,74*
€ 924,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,07*
€ 891,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,27*
€ 857,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,47*
€ 796,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.