Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Samsung RL38C776ASR/EG Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 387 l A Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-RL38C776ASR/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RL38C776ASR/EG
EAN/GTIN:
     8806094768763
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Up to 10%" Energy Saving
SmartThings AI Energy Mode
Monitor and proactively save energy. AI Energy Mode[1] analyses your refrigerator usage patterns and estimates power consumption, based on AI technology. If the estimated electric bill exceeds your preset target, it recommends you to activate the saving mode to reduce energy use by up to 10%"***].

Clevere Effizienz
SmartThings Energy
Behalte deinen Energieverbrauch im Blick, um deinen CO2-Fußabdruck zu minimieren und Geld einzusparen. SmartThings Energy[2] gibt Tipps zur kostensparenden Gerätenutzung. Außerdem überwacht es den Stromverbrauch von Haushaltsgeräten[3] in Echtzeit und vergleicht diesen mit dem des Vormonats. Du wirst auch benachrichtigt, wenn dein monatliches Verbrauchslimit deinen Zielwert übersteigt.

Mehr Platz für deine Vorräte
SpaceMax™-Technologie
Space Max™ bietet bis zu 30 % mehr Nutzinhalt als vergleichbare Samsung Modelle mit gleichen Außenmaßen. Dieser Raumvorteil wird durch besonders dünne Gerätewände mit dennoch starker Isolierwirkung erzielt.

Langlebig und leistungsstark
20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Kompressor[4]
Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sieben Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie[4]

Zwei Kühlkreisläufe für noch mehr Frische
Twin Cooling+™
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.

Flexible Lagerung auf Knopfdruck
Cool Select+
Das Cool Select+ Fach bietet mit vier möglichen Temperatureinstellungen große Flexibilität. Ob du sie als Kühlschrankerweiterung (2 °C oder –1 °C), zum sanften Auftauen (–5 °C) oder als Gefrierbereich (–17 °C bis –23 °C) nutzen möchten, bleibt ganz dir überlassen.

Gleichmäßige Kühlung
Metal Cooling
Die elegante Metall-Innenrückwand sorgt für eine gleichmäßige Innentemperatur innerhalb des Kühlschranks. Zudem wird die gewünschte Temperatur durch die in der Metallplatte gespeicherte Kälte nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder erreicht.

Mehr als nur nie wieder abtauen
No Frost+
No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit Eisbildung in Gefrier- und Kühlbereich. Somit sparst du gleich doppelt Energie: keine Eisschichten im Eisfach und kein Hochkühlen nach dem Abtauen. Alle No Frost+ Geräte verfügen über eine verkleidete Rückwand, so dass du sie Platz sparend nah an die Wand stellen kannst. Lästige Reinigung der Rückwand bleibt zudem erspart.

Optimale Feuchtigkeit für Frische
Humidity Fresh +
Erhalte die natürliche Struktur, den Geschmack und das Aroma deiner Lebensmittel. Du kannst die Feuchtigkeit in der Humidity Fresh+ Schublade einfach über einen Drehregler anpassen. Dadurch kann ein ideales Umfeld für dein Obst und Gemüse geschaffen werden, damit alles knackig, frisch und saftig bleibt.

Schnelles kühlen & einfrieren
Power Cool + Power Freeze
Wenn du mal etwas besonders schnell kühlen oder einfrieren willst, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden (z. B. nach dem Sommerurlaub). Durch das Betätigen der Power-Cool- und Power-Freeze-Tasten wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt (1 °C/-23 °C). Dadurch werden die entsprechenden Bereiche so schnell wie möglich heruntergekühlt.

More energy efficient, just as effective
Up to A Grade Energy Efficiency[5]
Save energy and money, but still cool food effectively. Under a new European energy labelling system, it has an exceptional up to A Grade Energy Efficiency[5] rating. So it is proven to use less power, without sacrificing performance or functionality. And you worry less about electricity bills.

Elegantes und stilvolles Design
Stilvolles Design
Verleihe deiner Küche einen eleganten Touch. Die Gerätetiefe von 60 cm ist optimal, um bündig mit deinem Küchen-Mobiliar abzuschließen. Die flachen Türen und die elegante Rückseite runden das harmonische Design ab.

Das optimierte Flaschenregal
Rack & Shelf
Das multifunktionale Flaschenregal lässt dich den Stauraum im Kühlschrank flexibel nutzen. Durch Platzoptimierung können nicht nur besonders große Flaschen (bis 1,5l) gelagert werden, sondern auch große flache Verpackungen.

Dein Stauraum für größere Behälter, Flaschen oder Krüge
Slide & Fold
Da unser einfach faltbares Regal so gut ankam, ist es nun doppelt faltbar. Egal ob größere Behälter, Flaschen oder Krüge, alles findet nun seinen richtigen Platz. Es lässt sich leicht komplett oder auf die Hälfte zusammenfalten - Auch „klassisch“ ausgeklappt nutzbar als zusätzliche Ebene.

Besonders große Abstellfächer
Big Door Bin
Stelle große Flaschen in den Kühlschrank, ohne kostbaren Platz zu verschwenden. Das Abstellfach in der Tür ist besonders tief, so dass du auch große Flaschen und Packungen unterbringen kannst.

Einfache und robuste Rückseite
Clean Back
Reinige die Rückseite deines Kühlschranks mühelos und schnell. Die Clean Back Rückseite ist eine schützende Abdeckung für wichtige Drähte und Kabel, mit der dein Kühlschrank nicht nur ordentlich aussieht, sondern auch einfach zu reinigen ist. Es kann sich weniger Schmutz ansammeln und wichtige Komponenten werden vor Stößen geschützt.
Weitere Informationen:
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
WLAN:
Ja
Gefrierfachposition:
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach:
114 l
Gefrierkapazität:
8 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
Abtauautomatik (Gefriereinheit):
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Gefrierfachtemperatur (min):
-19 °C
Eiswürfelbehälter:
Ja
Nutzinhalt Gesamteinheit:
387 l
Lärmemissionsklasse:
B
Geräuschpegel:
35 dB
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Energieeffizienzklasse:
A
Jährlicher Energieverbrauch:
108 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
595 mm
Tiefe:
658 mm
Höhe:
2030 mm
Gewicht:
104000 g
Tiefe ohne Griff:
658 mm
Breite bei geöffneter Tür:
786 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1207 mm
Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung):
Smart Sensor, AI Energy, No Frost+, Cool Select+, Humidity Fresh +, Metal Cooling, Optimal Fresh +, PowerCool, PowerFreeze, SmartThings, SpaceMax™-Technologie, Twin Cooling Plus™
Nutzinhalt Kühlschrank:
273 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
4
Flaschengestelle:
Ja
Verpackungsbreite:
637 mm
Verpackungstiefe:
740 mm
Verpackungshöhe:
2108 mm
Paketgewicht:
106500 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktfarbe:
Silber
Eingebautes Display:
Ja
Türanschlag:
Rechts
Türöffnungswinkel:
105 °
Steuerung:
Drehregler
Display-Platzierung:
Innen
Gehäusematerial:
Edelstahl
Invertertechnologie:
Ja
Eingelassene(r) Griff(e):
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.071,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,20*
€ 1.440,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,28*
€ 1.434,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,87*
€ 1.379,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,63*
€ 1.334,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,39*
€ 1.274,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.