Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Samsung RS6GA852CSL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-RS6GA852CSL/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RS6GA852CSL/EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Größerer Innenraum bei gleichen Außenmaßen
SpaceMax™-Technologie
Mit einem Nutzinhalt von 634 Litern* hast du jede Menge Platz für deine Lebensmittel. Denn dank unserer SpaceMax™-Technologie ist es durch eine effiziente Isolierwirkung möglich, besonders dünne Gerätewände zu verwenden, ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. So hast du mehr Stauraum im Kühlschrank, brauchst aber nicht mehr Platz in der Küche.

Smart Conversion™
Mit Smart Conversion™ bist du noch flexibler bei der Kühlung deiner Lebensmittel, denn mithilfe der Twin Cooling-Technologie kannst du zwischen 5 verschiedenen Modi auswählen. Verwende zum Beispiel das Gefrierfach als normales Kühlfach, um mehr frische Produkte zu lagern, oder schalte das Kühl- bzw. Gefrierfach aus und spare so Energie. Und zu guter Letzt kannst du auch nur das Gefrierfach als kleinen Kühlschrank nutzen.

Ideale Lagerbedingungen. Bis zu 2 Mal länger frisch.*
Twin Cooling+
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.

Flexible Aufbewahrung für Wein & Lebensmittel
Rack & Shelf
Mit dem multifunktionalen Weinregal kannst du den Stauraum im Kühlschrank ganz flexibel nutzen. Die großzügige Fläche eignet sich auch zum Lagern von breiteren Weinflaschen oder anderen Getränken. Zudem bietet das flache Design auch genug Stauraum für Pizzen oder Eierkartons.

Clevere Effizienz
AI Energy Mode
Behalte deinen Energieverbrauch im Blick, um deinen CO2-Fußabdruck zu minimieren und Geld einzusparen. SmartThings Energy* gibt Tipps zur kostensparenden Gerätenutzung. Außerdem überwacht es den Stromverbrauch von Haushaltsgeräten** in Echtzeit und vergleicht diesen mit dem des Vormonats. Du wirst auch benachrichtigt, wenn dein monatliches Verbrauchslimit deinen Zielwert übersteigt.

Fügt sich harmonisch und stilvoll in deine Küche ein
Nahtlos integriert
Bring etwas frischen Wind in deine Küche – mit einem Kühlschrank im modernen Look, der sich nahtlos in deine Küche einfügt und mit anderen Geräten stilvoll harmoniert. Das minimalistische Design zeichnet sich durch seine flachen Türen, die eingelassenen Türgriffe, ein integriertes Display, ein übersichtliches Weinregal und graue Lebensmittelboxen* aus.

Cleveres Design für mehr Lagerfläche
Flacher Belüftungskanal
So schaffen wir noch mehr Platz für deine Lebensmittel, ohne dabei die Leistung des Kühlschranks zu beeinträchtigen. Im Unterschied zu herkömmlichen Belüftungskanälen ist die Kühlöffnung in der Rückwand völlig flach, sodass du mehr Lagerfläche bei gleicher Kühlwirkung nutzen kannst.

Leicht zugänglich
Einfache Bedienung
Freue dich auf eine stilvolle und einfache Bedienung des Kühlschranks, selbst du in deinen Bewegungen eingeschränkt bist. Die leicht zugänglichen Bedienknöpfe befinden sich diskret im Inneren und sind selbst von einem Rollstuhl aus bequem mit einer Hand zu erreichen. Dies macht die Steuerung des Kühlschranks auch für Menschen für Bewegungseinschränkungen zum Kinderspiel.

Langlebig und leistungsstark
20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Kompressor*
Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sieben Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie.

Für langanhaltende Frische
Precise Cooling
Precise Cooling sorgt dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben und ihren Geschmack und ihre Textur beibehalten. Dies wird durch eine eigenständige und gleichmäßige Kühlung in jedem Kühlfach ermöglicht, wobei die Isolierwirkung Temperaturschwankungen verringert, egal wie kalt oder warm es draußen ist. Hierbei hilft zusätzlich die Digital Inverter Technologie, die die Temperatur erfassen und präzise steuern kann.

Mehr als nur nie wieder abtauen
No Frost+
No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- und Gefrierbereich. Auf diese Weise wird gleich doppelt Energie gespart: Zum einen wird ein hoher Energieverbrauch dadurch vermieden, dass sich keine dicken Eisschichten im Eisfach mehr bilden und zum anderen entfällt das erneute Hochkühlen nach dem Abtauen. An der Rückwand des Gerätes bilden sich außerdem keine Wassertropfen oder Flecken mehr. Eine lästige Reinigung der Rückwand bleibt so erspart. Alle No Frost+ Geräte verfügen zudem über eine verkleidete Rückwand, sodass sie platzsparend nah an die Wand gestellt werden können.

Mehr Eis und mehr Platz
Indoor Ice Maker
Du möchtest mehr Lebensmittel lagern, aber nicht auf deinen Eisspender verzichten? Verständlich. Deswegen haben wir den Eisspender in der Tür integriert, sodass du extra Platz für Lebensmittel und gleichzeitig genügend Eis zur Hand hast. Und dank des transparenten Designs, kannst du immer sehen, wie viel Eis noch übrig ist.

Integrierter Wassertank
Eis- und Wasserspender ohne Wasseranschluss
Stelle deinen Kühlschrank überall auf – ohne zeitaufwendige Klempnerarbeiten oder freiliegende Schläuche. Der Kühlschrank verfügt über einen großzügigen, BPA-freien Wassertank für den Eis- und Wasserspender, sodass du ihn fast überall in deiner Küche platzieren kannst. Und der Wasserfilter muss nicht regelmäßig gewechselt werden, was Zeit und Geld spart.

Schnelles Einkühlen und Einfrieren, wann du willst
Power Cool / Power Freeze
Das nennen wir eine eiskalte Performance. Auf Knopfdruck kann Power Cool für einen Schub kalte Luft im Kühlschrank sorgen, sodass deine Einkäufe und Lieblingsgetränke in kurzer Zeit die richtige Temperatur erreichen. Und Power Freeze bringt einen Kältestoß ins Gefrierfach, was sich optimal für Tiefkühlkost oder die eigene Eisherstellung eignet.
Weitere Informationen:
Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung):
AI Energy Mode, Digital Inverter Compressor, No Frost+, PowerCool, PowerFreeze, Rack & Shelf™, Smart Conversion, SmartThings, SpaceMax™-Technologie, Twin Cooling Plus™
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
Amerikanische Tür
Produktfarbe:
Edelstahl
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Ez Clean Steel
Display-Platzierung:
Innen
Kältemittelart:
R600a
Regalmaterial:
Gehärtetes Glas
Eingelassene(r) Griff(e):
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
WLAN:
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank:
409 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
NoFrost+ (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
5
Eierablage:
Ja
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Klimaklasse:
SN-N
Lärmemissionsklasse:
B
Geräuschpegel:
35 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Bruttokapazität Gesamteinheit:
635 l
Fassungsvermögen Wassertank:
4.5 l
Eiswürfelspender:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Doppel-Kühlsystem:
Ja
Energieeffizienzklasse:
C
Jährlicher Energieverbrauch:
225 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Nutzinhalt Gefrierfach:
226 l
Gefrierfachposition:
Seitlich platziert
Gefrierkapazität:
15 kg/24h
Lagerzeit bei Störung:
7 h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
NoFrost+ (Gefriereinheit):
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit:
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit:
2
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit:
2
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Multi Airflow System (Kühltruhe):
Ja
SuperFrost-Automatik:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1450499
Breite:
912 mm
Tiefe:
716 mm
Höhe:
1780 mm
Gewicht:
140000 g
Tiefe ohne Griff:
716 mm
Fresh Zone Fach:
Ja
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1912 mm
Paketgewicht:
145000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.295,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,92*
€ 1.748,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,03*
€ 1.735,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,76*
€ 1.655,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,20*
€ 1.601,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,14*
€ 1.541,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.