Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Samsung RS6GA854CB1/EG Side-by-Side Kühlkombination Integriert 635 l C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-RS6GA854CB1/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RS6GA854CB1/EG
EAN/GTIN:
     8806094949438
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Größerer Innenraum bei gleichen Außenmaßen
Mit einem Nutzinhalt von 634 Litern hast du jede Menge Platz für deine Lebensmittel. Denn dank unserer SpaceMax™-Technologie ist es durch eine effiziente Isolierwirkung möglich, besonders dünne Gerätewände zu verwenden, ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. So hast du mehr Stauraum im Kühlschrank, brauchst aber nicht mehr Platz in der Küche.

Smart umschalten mit 5 verschiedenen Modi
Mit Smart Conversion™ bist du noch flexibler bei der Kühlung deiner Lebensmittel, denn mithilfe der Twin Cooling-Technologie kannst du zwischen 5 verschiedenen Modi auswählen. Verwende zum Beispiel das Gefrierfach als normales Kühlfach, um mehr frische Produkte zu lagern, oder schalte das Kühl- bzw. Gefrierfach aus und spare so Energie. Und zu guter Letzt kannst du auch nur das Gefrierfach als kleinen Kühlschrank nutzen.

Zwei Kühlkreisläufe für noch mehr Frische
Mit Twin Cooling Plus™ können Lebensmittel bis zu zwei Mal länger frisch bleiben. Dank zwei eigenständigen Kühlkreisläufen im Kühl- und Gefrierbereich werden die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit für beide Bereiche optimiert. Dadurch wird die Geruchs- und Geschmacksübertragung vom Kühl- in den Gefrierteil reduziert und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.

Flexible Aufbewahrung für Wein & Lebensmittel
Mit dem multifunktionalen Weinregal kannst du den Stauraum im Kühlschrank ganz flexibel nutzen. Die großzügige Fläche eignet sich auch zum Lagern von breiteren Weinflaschen oder anderen Getränken. Zudem bietet das flache Design auch genug Stauraum für Pizzen oder Eierkartons.

Fügt sich harmonisch und stilvoll in deine Küche ein
Bring etwas frischen Wind in deine Küche – mit einem Kühlschrank im modernen Look, der sich nahtlos in deine Küche einfügt und mit anderen Geräten stilvoll harmoniert. Das minimalistische Design zeichnet sich durch seine flachen Türen, die eingelassenen Türgriffe, ein integriertes Display, ein übersichtliches Weinregal und graue Lebensmittelboxen aus.

Cleveres Design für mehr Lagerfläche
So schaffen wir noch mehr Platz für deine Lebensmittel, ohne dabei die Leistung des Kühlschranks zu beeinträchtigen. Im Unterschied zu herkömmlichen Belüftungskanälen ist die Kühlöffnung in der Rückwand völlig flach, sodass du mehr Lagerfläche bei gleicher Kühlwirkung nutzen kannst.

Leicht zugänglich
Freue dich auf eine stilvolle und einfache Bedienung des Kühlschranks, selbst du in deinen Bewegungen eingeschränkt bist. Die leicht zugänglichen Bedienknöpfe befinden sich diskret im Inneren und sind selbst von einem Rollstuhl aus bequem mit einer Hand zu erreichen. Dies macht die Steuerung des Kühlschranks auch für Menschen für Bewegungseinschränkungen zum Kinderspiel.

Langlebig und leistungsstark
Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sieben Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie.

Für langanhaltende Frische
Precise Cooling sorgt dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben und ihren Geschmack und ihre Textur beibehalten. Dies wird durch eine eigenständige und gleichmäßige Kühlung in jedem Kühlfach ermöglicht, wobei die Isolierwirkung Temperaturschwankungen verringert, egal wie kalt oder warm es draußen ist. Hierbei hilft zusätzlich die Digital Inverter Technologie, die die Temperatur erfassen und präzise steuern kann.

Langanhaltende Frische
Halten deine Lebensmittel immer frisch, auch wenn du häufig die Türen öffnen und schließen musst. Der Metal Cooling-Kanal in der Rückwand hilft dabei, die optimale Innentemperatur zu erhalten – auch bei geöffneter Tür. Sobald die Tür wieder geschlossen ist, wird der Wärmeverlust augenblicklich ausgeglichen.

Mehr Eis und mehr Platz
Du möchtest mehr Lebensmittel lagern, aber nicht auf deinen Eisspender verzichten? Verständlich. Deswegen haben wir den Eisspender in der Tür integriert, sodass du extra Platz für Lebensmittel und gleichzeitig genügend Eis zur Hand hast. Und dank des transparenten Designs, kannst du immer sehen, wie viel Eis noch übrig ist.

Integrierter Wassertank
Stelle deinen Kühlschrank überall auf – ohne zeitaufwendige Klempnerarbeiten oder freiliegende Schläuche. Der Kühlschrank verfügt über einen großzügigen, BPA-freien Wassertank für den Eis- und Wasserspender, sodass du ihn fast überall in deiner Küche platzieren kannst. Und der Wasserfilter muss nicht regelmäßig gewechselt werden, was Zeit und Geld spart.

Schnelles Einkühlen und Einfrieren, wann du willst
Das nennen wir eine eiskalte Performance. Auf Knopfdruck kann Power Cool für einen Schub kalte Luft im Kühlschrank sorgen, sodass deine Einkäufe und Lieblingsgetränke in kurzer Zeit die richtige Temperatur erreichen. Und Power Freeze bringt einen Kältestoß ins Gefrierfach, was sich optimal für Tiefkühlkost oder die eigene Eisherstellung eignet.
Weitere Informationen:
Geräteplatzierung:
Integriert
Produktdesign:
Amerikanische Tür
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Berührung
Display-Platzierung:
Innen
Gehäusematerial:
Stahl
Einstellbare Regale:
Ja
Eingelassene(r) Griff(e):
Ja
WLAN:
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank:
409 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
NoFrost+ (Kühleinheit):
Ja
Flaschengestelle:
Ja
Flaschenfach in der Tür:
Ja
Schnellkühlfunktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Nutzinhalt Gesamteinheit:
635 l
Klimaklasse:
SN-ST
Lärmemissionsklasse:
B
Geräuschpegel:
35 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Spender-Platzierung:
Intern
Wasserversorgungsart:
Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank:
4.5 l
Eiswürfelspender:
Ja
Eis-Crusher:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Energieeffizienzklasse:
C
Jährlicher Energieverbrauch:
225 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI):
64
Nutzinhalt Gefrierfach:
226 l
Gefrierfachposition:
Seitlich platziert
Gefrierkapazität:
15 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit):
Ja
NoFrost+ (Gefriereinheit):
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit:
Ja
Gefrierfachtemperatur (min):
-19 °C
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Breite:
912 mm
Tiefe:
716 mm
Höhe:
1780 mm
Tiefe ohne Griff:
1165 mm
Breite bei geöffneter Tür:
1730 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1165 mm
Fresh Zone Fach:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.293,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,04*
€ 1.749,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,12*
€ 1.737,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,12*
€ 1.657,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,71*
€ 1.603,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,80*
€ 1.539,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.