Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Samsung RS6GA854CSL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-RS6GA854CSL/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RS6GA854CSL/EG
EAN/GTIN:
     8806092536586
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Mehr Platz für frische Lebensmittel



Größerer Innenraum bei gleichen Außenmaßen
Mit einem Rauminhalt von 634 Litern hast du jede Menge Platz für deine Lebensmittel. Denn dank unserer SpaceMax™-Technologie ist es durch eine effiziente Isolierwirkung möglich, besonders dünne Gerätewände zu verwenden, ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. So hast du mehr Stauraum im Kühlschrank, brauchst aber nicht mehr Platz in der Küche.

Smart umschalten in 5 verschiedene Modi
Mit Smart Conversion™ bist du noch flexibler bei der Kühlung deiner Lebensmittel, denn dank Twin Cooling+ lassen sich beide Bereiche des Side-by-Side separat ansteuern und du kannst zwischen 5 verschieden Modi auswählen. Verwende zum Beispiel das linke Gefrierfach als normales Kühlfach, um mehr frische Produkte zu lagern, oder schalte eine Seite aus und spare Energie.

Langlebig und leistungsstark
Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sieben Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie.

Zwei Kühlkreisläufe für noch mehr Frische
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.

Das optimierte Flaschenregal
Das multifunktionale Flaschenregal lässt dich den Stauraum im Kühlschrank flexibel nutzen. Durch Platzoptimierung können nicht nur besonders große Flaschen (bis 1,5l) gelagert werden, sondern auch große flache Verpackungen

Fügt sich harmonisch und stilvoll in deine Küche ein
Bring etwas frischen Wind in deine Küche – mit einem Kühlschrank im modernen Look, der sich nahtlos in deine Küche einfügt und mit anderen Geräten stilvoll harmoniert. Das minimalistische Design zeichnet sich durch seine flachen Türen, die eingelassenen Türgriffe, ein integriertes Display, ein übersichtliches Weinregal und graue Lebensmittelboxen aus.

Cleveres Design für mehr Lagerfläche
So schaffen wir noch mehr Platz für deine Lebensmittel, ohne dabei die Leistung des Kühlschranks zu beeinträchtigen. Im Unterschied zu herkömmlichen Belüftungskanälen ist die Kühlöffnung in der Rückwand völlig flach, sodass du mehr Lagerfläche bei gleicher Kühlwirkung nutzen kannst.

Einfache und leicht zugängliche Bedienung
Die leicht zugänglichen Bedienknöpfe befinden sich im Inneren unten und sind auch von einem Rollstuhl aus zu erreichen. Dies kann die Steuerung des Kühlschranks für viele Menschen mit Bewegungseinschränkungen vereinfachen.

Für langanhaltende Frische
Precise Cooling sorgt dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben und ihren Geschmack und ihre Textur beibehalten. Dies wird durch eine eigenständige und gleichmäßige Kühlung in jedem Kühlfach ermöglicht, wobei die Isolierwirkung Temperaturschwankungen verringert, egal wie kalt oder warm es draußen ist. Hierbei hilft zusätzlich die Digital Inverter Technologie, die die Temperatur erfassen und präzise steuern kann.

Für gleichmäßige Kühlung im Profi–Look
Die elegante Metall-Innenrückwand sorgt für eine gleichmäßige Innentemperatur bis in die letzte Ecke. Zudem wird die gewünschte Temperatur durch die in der Metallplatte gespeicherte Kälte nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder erreicht.

Mehr Eis und mehr Platz
Du möchtest mehr Lebensmittel lagern, aber nicht auf deinen Eisspender verzichten? Verständlich. Deswegen haben wir den Eisspender in der Tür integriert, sodass du extra Platz für Lebensmittel und gleichzeitig genügend Eis zur Hand hast. Und dank des transparenten Designs, kannst du immer sehen, wie viel Eis noch übrig ist.

Integrierter Wassertank
Dank internem Wassertank genießt du vollste Flexibilität bei der Platzwahl des Side-by-Sides und benötigst keinen Festwasseranschluss.

Schnell gekühlt und eingefroren
Wenn du mal etwas besonders schnell kühlen oder einfrieren willst, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden (z. B. nach dem Sommerurlaub). Durch das Betätigen der Power-Cool- und Power-Freeze-Tasten wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt (1 °C/-23 °C). Dadurch werden die entsprechenden Bereiche so schnell wie möglich heruntergekühlt.
Weitere Informationen:
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
Amerikanische Tür
Produktfarbe:
Edelstahl
Eingebautes Display:
Ja
Display-Platzierung:
Innen
Eingelassene(r) Griff(e):
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
WLAN:
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank:
409 l
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
NoFrost+ (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
5
Flaschengestelle:
Ja
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Nutzinhalt Gesamteinheit:
635 l
Klimaklasse:
SN-T
Lärmemissionsklasse:
B
Geräuschpegel:
35 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Kühlsystem:
Belüftet
Wasserversorgungsart:
Wassertank
Eiswürfelspender:
Ja
Eis-Crusher:
Ja
Urlaubsschaltung:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Doppel-Kühlsystem:
Ja
Energieeffizienzklasse:
C
Jährlicher Energieverbrauch:
225 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Gefrierfach:
226 l
Gefrierfachposition:
Seitlich platziert
Gefrierkapazität:
15 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
NoFrost+ (Gefriereinheit):
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit:
2
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit:
2
Gefrierfachtemperatur (min):
-19 °C
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Eiswürfelbehälter:
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit:
1
Breite:
912 mm
Tiefe:
716 mm
Höhe:
1780 mm
Gewicht:
123000 g
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1912 mm
Paketgewicht:
128000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.295,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,09*
€ 1.706,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,81*
€ 1.689,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,46*
€ 1.598,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,31*
€ 1.564,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,40*
€ 1.541,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.