Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Samsung Side by Side Kühlschrank mit AI Energy Mode und Metal Cooling, 634 ℓ
Artikel-Nr.:
     C1134D-RS6GCG885DB1EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RS6GCG885DB1EG
EAN/GTIN:
     8806095006956
Suchbegriffe:
Side-by-Side-Eiskasten
Side-by-Side-Gefrierschrank
Side-by-Side-Kühlschrank
side-by-side-kühlschrank samsung
Reduziert den Energieverbrauch deines Kühlschranks um bis zu 15 %
Mit AI Energy Mode in SmartThings Energy kannst du ganz einfach deinen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Stromverbrauch überprüfen. Im benutzerdefinierten Modus schätzt der AI Energy Mode deine monatliche Stromrechnung und wird automatisch aktiviert, wenn diese dein voreingestelltes Ziel überschreitet. Bei aktiviertem AI Energy Mode merkt sich das Kühlgerät Nutzerverhalten und optimiert basierend darauf die Kompressorgeschwindigkeit und die automatische Abtaufunktion im Gefrierteil. So kann bis zu 15 % Energie gespart werden.

Ideale Lagerbedingungen. Bis zu 2 Mal länger frisch.
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.

Größerer Innenraum bei gleichen Außenmaßen
Mit einem Nutzinhalt von 634 Litern hast du jede Menge Platz für deine Lebensmittel. Denn dank unserer SpaceMax™-Technologie ist es durch eine effiziente Isolierwirkung möglich, besonders dünne Gerätewände zu verwenden, ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. So hast du mehr Stauraum im Kühlschrank, brauchst aber nicht mehr Platz in der Küche.

SmartThings Energy
Verwalte deinen Energieverbrauch, um damit deinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig Geld sparen zu können, denn SmartThings Energy gibt Tipps für eine energieeffiziente Nutzung von Hausgeräten. So wird Energie gespart und der CO2- Fußabdruck reduziert. Smart Things Energy überwacht den Energieverbrauch von Geräten in Echtzeit und vergleicht diesen mit dem Vormonat. Und es warnt rechtzeitig, wenn deine selbst definierten monatlichen Ziele überschritten werden könnten.

SmartThings Home Care
Mit SmartThings Home Care kannst du den Status des Geräts überprüfen und wirst an bestimmte Hinweise, wie den Wechsel des Wasserfilters erinnert. SmartThings Home Care kann dir Fehlermeldungen des Gerätes auf dein Smartphone oder Tablet senden und gibt nützliche Tipps.

SmartThings Cooking
Mache dein Küchenerlebnis angenehm. Mit der SmartThings Cooking App kannst du eine Liste von Lebensmitteln in deinem Kühlschrank erstellen und Verfallsdaten verwalten, sodass du von fast überall mit der Smart Things Cooking App nachschauen kannst, was du noch vorrätig hast, z.B. während eines Einkaufs im Supermarkt. Da die App deine Bedürfnisse versteht, empfiehlt sie personalisierte Rezepte und erstellt einen wöchentlichen Essensplan.

Smart umschalten in 5 verschiedene Modi
Mit Smart Conversion™ bist du flexibel bei der Kühlung deiner Lebensmittel, denn mithilfe der Twin Cooling-Technologie kannst du zwischen 5 verschiedenen Modi in deinem Kühlgerät auswählen. Verwende zum Beispiel das Gefrierfach als normales Kühlfach, um mehr frische Produkte zu lagern, oder schalte das Kühl- bzw. Gefrierfach aus und spare so Energie. Und zu guter Letzt kannst du auch nur das Gefrierfach als kleinen Kühlschrank nutzen.

Langanhaltende Frische
Halten deine Lebensmittel immer frisch, auch wenn du häufig die Türen öffnen und schließen musst. Der Metal Cooling-Kanal in der Rückwand hilft dabei, die optimale Innentemperatur zu erhalten – auch bei geöffneter Tür. Sobald die Tür wieder geschlossen ist, wird der Wärmeverlust augenblicklich ausgeglichen.

Für langanhaltende Frische
Precise Cooling sorgt dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben und ihren Geschmack und ihre Textur beibehalten. Dies wird durch eine eigenständige und gleichmäßige Kühlung in jedem Kühlfach ermöglicht, wobei die Isolierwirkung Temperaturschwankungen verringert, egal wie kalt oder warm es draußen ist. Hierbei hilft zusätzlich die Digital Inverter Technologie, die die Temperatur erfassen und präzise steuern kann.

Schnelles Einkühlen und Einfrieren, wann du willst
Wenn du mal etwas besonders schnell kühlen oder einfrieren willst, drücke die entsprechende Taste für drei Sekunden (z. B. nach dem Sommerurlaub). Durch das Betätigen der Power-Cool- und Power-Freeze-Tasten wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt (1 °C/-23 °C). Dadurch werden die entsprechenden Bereiche so schnell wie möglich heruntergekühlt.

Einfaches lagern und erreichen
Lagere und erreiche deine Lieblingsspeisen ganz einfach. Das transparente Take-out-Tray wurde speziell für die Aufbewahrung von Milchprodukten, Joghurt, Desserts, Fingerfood und Weinflachen entwickelt. Nutze es als Schublade oder nimm das Tablett heraus, so dass du alles leicht erreichen kannst.

Flexible Aufbewahrung für Wein & Lebensmittel
Mit dem multifunktionalen Weinregal kannst du den Stauraum im Kühlschrank ganz flexibel nutzen. Die großzügige Fläche eignet sich auch zum Lagern von breiteren Weinflaschen oder anderen Getränken. Zudem bietet das flache Design auch genug Stauraum für Pizzen oder Eierkartons.

Cleveres Design für mehr Lagerfläche
So schaffen wir noch mehr Platz für deine Lebensmittel, ohne dabei die Leistung des Kühlschranks zu beeinträchtigen. Im Unterschied zu herkömmlichen Belüftungskanälen ist die Kühlöffnung in der Rückwand völlig flach, sodass du mehr Lagerfläche bei gleicher Kühlwirkung nutzen kannst.

Leicht zugänglich
Freue dich auf eine stilvolle und einfache Bedienung des Kühlschranks, selbst du in deinen Bewegungen eingeschränkt bist. Die leicht zugänglichen Bedienknöpfe befinden sich diskret im Inneren und sind selbst von einem Rollstuhl aus bequem mit einer Hand zu erreichen. Dies macht die Steuerung des Kühlschranks auch für Menschen für Bewegungseinschränkungen zum Kinderspiel.

Mehr Eis und mehr Platz
Du möchtest mehr Lebensmittel lagern, aber nicht auf deinen Eisspender verzichten? Verständlich. Deswegen haben wir den Eisspender in der Tür integriert, sodass du extra Platz für Lebensmittel und gleichzeitig genügend Eis zur Hand hast. Und dank des transparenten Designs, kannst du immer sehen, wie viel Eis noch übrig ist.

Langlebig und leistungsstark
Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sieben Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie.

Fügt sich harmonisch und stilvoll in deine Küche ein
Bring etwas frischen Wind in deine Küche – mit einem Kühlschrank im modernen Look, der sich nahtlos in deine Küche einfügt und mit anderen Geräten stilvoll harmoniert. Das minimalistische Design zeichnet sich durch seine flachen Türen, die eingelassenen Türgriffe, ein integriertes Display, ein übersichtliches Weinregal und graue Lebensmittelboxen aus.
Weitere Informationen:
Regelbare Temperatur:
Ja
Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung):
Metal Cooling, SpaceMax™-Technologie, Twin Cooling Plus™
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
Amerikanische Tür
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LED
Display-Platzierung:
Innen
Türanschlag:
Links/Rechts
Eingelassene(r) Griff(e):
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Kabellänge:
2.1 m
WLAN:
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank:
409 l
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
NoFrost+ (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
5
Eierablage:
Ja
Flaschengestelle:
Ja
Dosenregal:
Ja
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Nutzinhalt Gesamteinheit:
634 l
Klimaklasse:
ST-T
Lärmemissionsklasse:
B
Geräuschpegel:
35 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Spender-Platzierung:
Intern
Wasserversorgungsart:
Wassertank
Wasserfilter:
Ja
Eiswürfelspender:
Ja
Eis-Crusher:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Energieeffizienzklasse:
D
Jährlicher Energieverbrauch:
281 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
Energieeffizienzindex (EEI):
80
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
16 A
Nutzinhalt Gefrierfach:
225 l
Gefrierfachposition:
Seitlich platziert
Sternekennzeichnung:
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
NoFrost+ (Gefriereinheit):
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit:
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Ablageflächen Tür Gefriereinheit:
2
Eiswürfelbehälter:
Ja
Breite:
912 mm
Tiefe:
716 mm
Höhe:
1780 mm
Gewicht:
122000 g
Fresh Zone Fach:
Ja
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1912 mm
Weitere Suchbegriffe: side by side gefrierschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.492,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.700,82*
€ 2.023,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,15*
€ 2.000,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,60*
€ 1.898,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,26*
€ 1.837,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,05*
€ 1.775,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.