Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Samsung RS6HA8891B1/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 614 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-RS6HA8891B1/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RS6HA8891B1/EG
EAN/GTIN:
     8806090805875
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Genieße das Leben
Ein Family Hub™ kann schnell zum Mittelpunkt der ganzen Familie werden. Er unterstützt dich dabei deine Nahrungsmittel lange knackig frisch zu halten und kann gleichzeitig deine kompatiblen Geräte im Haus steuern. Du kannst mit ihm auch Musik hören, deinen TV spiegeln oder Apps von deinem Smartphone nutzen. Er macht es möglich deine Nachrichten, Fotos, Videos und Termine mit deiner ganzen Familie zu teilen.

Behalte deinen Kühlschrank im Blick, egal wo du bist
Eine Kamera im Inneren des Kühlschranks zeigt dir deine gekühlten Lebensmittel auf deinem kompatiblen Mobilgerät an. Die Bilder der Kamera werden ganz einfach über die Smart Home App/Smart Connect App auf dein Smartphone oder Tablet geschickt und zeigen den Inhalt des mittleren Regalbodens an, so dass du selbst beim Einkaufen oder von unterwegs einen raschen Blick in deinen Family Hub werfen kannst.

Leckere Rezepte für jeden Tag
Begeistere deine Familie mit ihrem Lieblingsessen. Dank Künstlicher Intelligenz (KI) und gespeicherten Geschmacksprofilen kann die Rezepte-App leckere Rezepte mit einfachen Anleitungen finden. Der Meal Planner schlägt dir Rezepte für jeden Tag der Woche vor und kann dabei berücksichtigen, welche Lebensmittel du noch im Kühlschrank hast.

Langlebig und leistungsstark
Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sieben Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie.

Effizient einkaufen
Mit der Einkaufslisten-App kannst du deine Malzeiten planen und auch gleich die Zutaten einkaufen. Setze alles, was du brauchst mit einem Fingertipp oder einem Sprachbefehl auf die Liste und lege sie dann direkt in den Warenkorb deines bevorzugten Online-Shops für Lebensmittel. Oder synchronisiere die Einkaufsliste mit deinem kompatiblen Smartphone und nutze sie beim Einkaufen als Erinnerungshilfe.

Finde leckere Rezepte für jeden Tag
Treffe den Geschmack deiner Familie. Bringe Abwechslung auf den Speiseplan mit Rezepten, die du mit unterschiedlichen Suchoptionen finden kannst – frage z.B. den Sprachassistenten Bixby und lasse dir dein nächstes Rezept empfehlen.

In der Küche spielt die Musik
Sorg für Stimmung in der Küche und bring Leben in deine vier Wände. Mit dem Family Hub™ kannst du deine Playlisten und Lieblingssongs via Spotify und Amazon Music hören, Podcasts und Comedy Shows von TuneIn streamen – oder entdecken, was internationale Radiosender zu bieten haben.

Teile deinen Bildschirm auf dem Kühlschrank
Jetzt kannst du auf dem Family Hub™ TV schauen oder auf Online-Inhalte zugreifen, während du kochst. Mit der SmartView-App kannst du Inhalte von Samsung Smart TVs auf dem eingebauten Display spiegeln oder Apps nutzen, die auf deinem kompatiblen Samsung Smartphone installiert sind.

Zugriff auf Webseiten und Online-Services
Öffne Webseiten direkt auf dem Kühlschrank – ganz ohne PC oder Mobilgerät. Mit der integrierten Internet-App kannst du dir Online-Inhalte wie News, Social Media und vieles mehr ansehen. Um schneller auf deine Lieblingsseiten zugreifen zu können, kannst du auch Verknüpfungen auf dem Display ablegen und Lesezeichen speichern.

Teile die schönsten Momente mit deiner Familie
Bring Schwung in dein Familienleben, indem du Neuigkeiten, Notizen, Grüße, Fotos und Videos auf dem Family Board teilst. Verwende einfach das Display, um Fotos und Videoclips zu teilen, Sticker anzubringen, Bilder zu malen, Nachrichten einzutippen oder mit der Hand zu schreiben, Termine zu teilen oder einen Music-Player hinzuzufügen.

Wichtige Nachrichten und Informationen auf einen Blick
Mit dem Morning Briefing bleibst du auf dem Laufenden: Zu einer voreingestellten Zeit oder immer, wenn du die Kühlschranktür öffnest, zeigt das Display die Wettervorhersage, Erinnerungen, deinen Kalender und die neuesten Nachrichten an. Wenn du möchtest, kann auch Bixby das Morning Briefing starten.

Verpasse keine Familienereignisse
Dank der Kalender-App kannst du die Termine aller Familienmitglieder im Auge behalten und teilen. Aktualisiere die Kalendereinträge direkt auf dem Display des Kühlschranks oder mit deinem kompatiblen Smartphone und synchronisiere sie mit den Kalendern von Google oder Microsoft. So können wichtige Termine nicht mehr so leicht vergessen werden.

Bleibe einfach mit deiner Familie in Verbindung
Entdecke eine einfache und unterhaltsame Art, mit deiner Familie in Verbindung zu bleiben. Mit den Memo-, To-do- und Galerie-Apps kannst du schnell Hinweise, Nachrichten, Anweisungen, gemeinsame Termine und Fotos teilen. Wenn sich jemand dem Kühlschrank nähert, schaltet sich das Display automatisch an und jeder sieht, was du zu sagen hast.

Lass deine Finger sprechen
Statt hektisch nach Papier und Stift zu suchen, wenn du einem Familienmitglied eine Nachricht hinterlassen willst, kannst du nun einfach mit dem Finger auf das Whiteboard schreiben und malen. Du kannst sogar Emoticons verwenden und ganz bequem auf Nachrichten antworten.

Lerne jeden Tag etwas Faszinierendes
Das macht nicht nur Spaß, man kann auch etwas dabei lernen: Die Trivia-Funktion zeigt eine ganze Reihe von unterschiedlichen wissenswerten Fakten an, wie z.B. inspirierende historische Ereignisse und die Bedeutung ungewöhnlicher Wörter. Und die Frage des Tages regt bestimmt jeden zum Nachdenken an.

Steuere dein smartes Zuhause
Mit SmartThings kann dein Kühlschrank zur Kommandobrücke für deinen Haushalt werden. Mit deiner Stimme oder über den Touchscreen kannst du deine kompatiblen smarten Geräte steuern: Schalte sie ein oder aus, passe die Einstellungen an, koordiniere ihre Aktivitäten und limitiere den Stromverbrauch. Ein Widget macht es außerdem möglich, bis zu 6 Kamera in deinem Haus zu überwachen.

Behalte jeden Raum im Blick
Sei immer darüber informiert, was bei dir zuhause passiert. Du kannst die SmartThing Kamera-App mit kompatiblen Wi-Fi-Videokameras verbinden und so unterschiedliche Räume auf dem eingebauten Display des Kühlschranks im Auge behalten. Wenn du ein 360°-Kamera verwendest, kannst du sogar den Kamerawinkel anpassen, damit du einen ganzen Raum abdecken kannst.

Entdecke den intelligenten Sprachassistenten
Mit Bixby kannst du deinen Alltag komfortabler und effizienter gestalten. Sag einfach, was du machen möchtest und Bixby erledigt den Rest – vom Einrichten eines Alarms bis zur Suche nach Rezepten. Bixby kann auch deine Gewohnheiten kennenlernen und sich auf deine Bedürfnisse einstellen, sodass dein Sprachassistent nach und nach immer hilfreicher wird.
Weitere Informationen:
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Berührung
Display-Typ:
LCD
Display-Platzierung:
An Tür
Regalmaterial:
Gehärtetes Glas
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
WLAN:
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank:
389 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
Bruttokapazität Kühlschrank:
396 l
NoFrost+ (Kühleinheit):
Ja
Eierablage:
Ja
Flaschengestelle:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Nutzinhalt Gesamteinheit:
614 l
Klimaklasse:
SN-T
Lärmemissionsklasse:
C
Geräuschpegel:
36 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Eiswürfelspender:
Ja
Eis-Crusher:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Energieeffizienzklasse:
E
Jährlicher Energieverbrauch:
346 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Gefrierfach:
225 l
Gefrierfachposition:
Seitlich platziert
Gefrierkapazität:
15 kg/24h
Sternekennzeichnung:
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Bruttokapazität Gefrierfach:
237 l
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Breite:
912 mm
Tiefe:
716 mm
Höhe:
1780 mm
Gewicht:
117000 g
Tiefe ohne Griff:
610 mm
Breite bei geöffneter Tür:
912 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
716 mm
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1912 mm
Paketgewicht:
122000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.152,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.436,24*
€ 2.899,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.409,30*
€ 2.867,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.286,00*
€ 2.720,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.219,40*
€ 2.641,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.152,05*
€ 2.560,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.