Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 591 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-RS6HA8891SL/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RS6HA8891SL/EG
EAN/GTIN:
     8806090805899
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Food Cam & Food Reminder
Die Kamera im Inneren des Kühlschranks zeigt Ihnen jederzeit und überall Ihre gekühlten Lebensmittel auf Ihrem kompatiblen Mobilgerät an. Die Bilder der Kameras werden ganz einfach über die Smart Home App/Smart Connect App auf Ihr Smartphone oder Tablet geschickt und zeigen den Inhalt der Regalböden an, so dass Sie selbst beim Einkaufen oder von unterwegs einen raschen Blick in den Kühlschrank werfen können.

Phone & TV Mirroring
Streamen Sie Inhalte von Ihrem kompatiblen Fernseher oder von Ihrem kompatiblen Smartphone direkt auf den Family Hub. Damit erscheinen Ihre Lieblingssendungen oder Urlaubsfotos auf dem 21,5 Zoll großen Touchscreen direkt in Ihrer Küche und lassen sich komfortabel bedienen.

Rezepte-App – mühelos leckere Rezepte für jeden Tag fi nden
Finden Sie ganz einfach köstliche und praktische Rezepte. Wählen Sie mit der Rezept-App aus über 180.000 Rezepten aus oder erhalten Sie Vorschläge anhand von Zutaten im Kühlschrank. Die Club des Chefs-App zeigt Ihnen Rezepte von 3-Sterne Michelin-Köchen an.

Familienkalender
Den Kalender, Stundenpläne und Termine der ganzen Familie immer im Überblick mit dem Familienkalender. Erstellen Sie für jedes Familienmitglied ein individuelles Profi l. Es können auch Notizen hinterlassen und in Echtzeit aktualisiert werden. So hilft Ihnen ein vernetzter Kühlschrank die ganze Familie zu organisieren.
Weitere Informationen:
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
Amerikanische Tür
Produktfarbe:
Edelstahl
Eingebautes Display:
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
WLAN:
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank:
384 l
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
NoFrost+ (Kühleinheit):
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür:
5
Flaschengestelle:
Ja
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Nutzinhalt Gesamteinheit:
591 l
Klimaklasse:
SN-T
Lärmemissionsklasse:
C
Geräuschpegel:
38 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Wasserversorgungsart:
Externe Wasserversorgung
Eiswürfelspender:
Ja
Eis-Crusher:
Ja
Urlaubsschaltung:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Energieeffizienzklasse:
E
Jährlicher Energieverbrauch:
364 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Gefrierfach:
207 l
Gefrierfachposition:
Seitlich platziert
Gefrierkapazität:
12 kg/24h
Lagerzeit bei Störung:
10 h
Sternekennzeichnung:
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe:
4
Ablageflächen Tür Gefriereinheit:
2
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit:
2
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Breite:
912 mm
Tiefe:
716 mm
Höhe:
1780 mm
Gewicht:
117000 g
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1912 mm
Paketgewicht:
122000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.524,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.815,79*
€ 3.350,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.785,43*
€ 3.314,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,58*
€ 3.155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.582,65*
€ 3.073,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.524,05*
€ 3.003,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.