| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-RS6JA8810S9/EG Herst.-Nr.: RS6JA8810S9/EG EAN/GTIN: 8806090805929 |
| |
|
| | |
| Space Max – mehr Platz für Ihre Vorräte Space Max bietet bis zu 30 % mehr Nutzinhalt als vergleichbare Samsung Modelle mit gleichen Außenmaßen. Dieser Raumvorteil wird durch besonders dünne Gerätewände mit dennoch starker Isolierwirkung erzielt.
No Frost+ – mehr als nur nie wieder abtauen No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit Eisbildung in Gefrier- und Kühlbereich. Somit sparen Sie gleich doppelt Energie: keine Eisschichten im Eisfach und kein Hochkühlen nach dem Abtauen. Alle No Frost+ Geräte verfügen über eine verkleidete Rückwand, so dass Sie sie Platz sparend nah an die Wand stellen können. Lästige Reinigung der Rückwand bleibt zudem erspart.
Twin Cooling+ – Ideale Lagerbedingungen. Bis zu 2 Mal länger frisch. Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfi ndet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.
Eis- und Wasserspender – erfrischen Sie sich schnell und einfach Mit dem Eis- und Wasserspender haben Sie jederzeit Eiswürfel und gekühltes Wasser zur Hand, um damit erfrischende Getränke zu servieren. Das Öffnen des Geräts ist dazu nicht notwendig – einfach z. B. ein Glas einstellen, Knopf drücken, fertig! Weitere Informationen: | | Geräteplatzierung: | Freistehend | Produktdesign: | Amerikanische Tür | Produktfarbe: | Edelstahl | Eingebautes Display: | Ja | Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja | Nutzinhalt Kühlschrank: | 409 l | Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 | Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 | NoFrost+ (Kühleinheit): | Ja | Ablageflächen Kühlschranktür: | 5 | Super Kühlungs-Funktion: | Ja | Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja | Lampentyp: | LED | Nutzinhalt Gesamteinheit: | 634 l | Klimaklasse: | SN-T | Lärmemissionsklasse: | C | Geräuschpegel: | 36 dB | Wasserspender: | Ja | Eiswürfelbereiter: | Ja | Wasserversorgungsart: | Externe Wasserversorgung | Eiswürfelspender: | Ja | Eis-Crusher: | Ja | Invertertechnologie: | Ja | Energieeffizienzklasse: | F | Jährlicher Energieverbrauch: | 395 kWh | Energieeffizienzskala: | A bis G | Anschlusswert: | 2400 W | AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V | AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz | Nutzinhalt Gefrierfach: | 225 l | Gefrierfachposition: | Seitlich platziert | Gefrierkapazität: | 12 kg/24h | Lagerzeit bei Störung: | 10 h | Sternekennzeichnung: | 4* | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 | NoFrost+ (Gefriereinheit): | Ja | Ablageflächen Tür Gefriereinheit: | 2 | Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit: | 2 | Schnellfrost-Funktion: | Ja | Breite: | 912 mm | Tiefe: | 716 mm | Höhe: | 1780 mm | Gewicht: | 112000 g | Verpackungsbreite: | 980 mm | Verpackungstiefe: | 776 mm | Verpackungshöhe: | 1912 mm | Paketgewicht: | 117000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |