Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch Ultra (47 mm, LTE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch Ultra (47 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch Ultra (47 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch Ultra (47 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch Ultra (47 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch Ultra (47 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch Ultra (47 mm, LTE)
Samsung Galaxy Watch Ultra (47 mm, LTE)
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-L705FZTADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-L705FZTADBT
EAN/GTIN:
     8806095687933
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Galaxy AI
Willkommen im Zeitalter von Galaxy AI
Die Galaxy Watch Ultra geht mit dir an deine Grenzen – und darüber hinaus. Sie widersteht Hitze bis zu 55 °C, 9.000 m Höhe und 10 ATM Wasserdruck und läuft dank eines neuen, leistungsstarken 3 nm-Prozessors reibungslos. Mit dem Akku, der im Energiesparmodus bis zu 100 Stunden hält, kommst du richtig weit. Dank des neuen BioActive-Sensors hast du all deine Gesundheitsdaten ganz genau im Blick, und die Galaxy AI liefert die Erkenntnisse, die du brauchst, um über dich hinauszuwachsen.

Leistungsstarker Akku
Egal, ob du ungeahnte Höhen erklimmst oder tagelang wanderst: Mit der Galaxy Watch Ultra kannst du über deine Grenzen hinausgehen. Nutze auch den Energiesparmodus beim Training um die Laufzeit weiter zu verlängern und für den nächsten Nervenkitzel bereit zu sein.

Trotze ungeahnten Tiefen
Wasser ist dein Element?
Die Galaxy Watch Ultra ist bereit für das Schwimmen und Schnorcheln im Süßwasser.

Workout-Tracking
Egal, ob Schwimmen oder Kanufahren im Wildwasser: Die Galaxy Watch Ultra trackt dein Training beim Wassersport und noch vieles mehr.

Herzfrequenz
Der BioActive-Sensor hält mit dir Schritt, auch im Wasser.

Wassersperr-Modus
Einfaches Ein- und Ausschalten und Überprüfen deiner Trainingsleistung auch im „Wassersperr-Modus.

Stürme den Gipfel
Die Galaxy Watch Ultra ist hart im nehmen. Auch eisige Temperaturen oder harte Bedingungen macht sie mit. So steht deinen Abenteuern fast nichts im Wege.

Ohne Umwege ans Ziel
Nutze unser datenbasiertes GPX, um ganz einfach an dein Ziel zu kommen.13, 14

Route
Mehr als nur ein Wegweiser: Finde den Weg dank detaillierter Anleitungen, einschließlich Höhenangaben.

Track Back
Du möchtest zurückkehren? Die praktische Track Back-Funktion führt dich sicher nach Hause.

Dein sofortiger Hilferuf
Du bist in Schwierigkeiten geraten? Mit der Galaxy Watch Ultra hast du verschiedene Möglichkeiten um Hilfe zu holen. Halte den Schnellbutton 5 Sekunden lang gedrückt um ein kräftiges Signal ertönen zu lassen und andere auf dich aufmerksam zu machen. Ein durchdringender 86-Dezibel-Ton ist bis zu 180 Meter weit zu hören. Die Galaxy Watch Ultra kann außerdem Stürze erkennen und einen Notruf auslösen. Bei Bedarf wird auch ein medizinischer Steckbrief angezeigt. So kannst du dich sicher fühlen.

Bereit für die Wüste
Die Galaxy Watch Ultra ist hitzebeständig, passt sich sowohl an dunkle als auch an sonnige Umgebungen an und hilft dir dabei, deinen Weg zu meistern. So kannst du mit Leichtigkeit durch Sand und Schluchten navigieren und neue Abenteuer erleben.

Gehe deinen eigenen Weg
Es muss nicht immer alles nach Plan laufen. Befahre auch mal unbekannte Straßen und erstelle deine persönlichen Routen. So bleibt dein Workout spannend und abwechslungsreich.

Race
Vergleiche dein Tempo mit deinen früheren Leistungen und bekomme Updates in Echtzeit, um motiviert zu bleiben.

Route
Mehr als nur ein Wegweiser: Finde den Weg dank detaillierter Anleitungen und komme sicher zurück mit der Track Back-Funktion.

Personalisierte HF-Zone
Die Galaxy Watch Ultra analysiert deinen Fitnessstand und schlägt die passende Intensitätsstufe für dein Training vor.

Erlebe Aufregendes – auch im Dunkeln
Bei Einbruch der Dunkelheit schaltet das Display der Galaxy Watch Ultra automatisch in den Nachtmodus, sodass du weiterhin alles um dich herum wahrnehmen kannst und nicht vom Weg abkommst. Deinem Training im Winter oder am späten Abend steht damit nichts im Wege.

Dein Sport, einfach getrackt
Mit der Galaxy Watch Ultra ist dir der Triathlon-Sieg sicher. Wechsele mühelos zwischen deinen Workouts, während du jede Trainingsphase ganz genau im Blick behältst.

Durchstarten per Knopfdruck
Für ein schnelles Abrufen wichtiger Funktionen bringt die Galaxy Watch Ultra den Schnellbutton ins Spiel. Beginne oder beende dein Training per Knopfdruck, pausiere eine Einheit oder zeichne deine Runden auf.

Triathlon
Beginne mit dem Training für einen Triathlon, Duathlon, Aquathlon oder kreiere deine ganz eigene Herausforderung.

Meilensteine
Erreiche einen Meilenstein und werde mit einem Abzeichen dafür belohnt.

Workout-Ergebnisse
Siehe deine finalen Werte und verbrannten Kalorien am Ende deiner Workouts ein.

Dual GPS weiß zu jeder Zeit, wo du bist
Mit dem bislang präzisesten GPS auf einer Galaxy Watch findest du dich mit Leichtigkeit im Großstadtdschungel zurecht. Das Dual GPS nutzt zwei Satellitensignalbänder (L1 + L5), die eine genaue und permanente Ortung ermöglichen – selbst in dichtbesiedelten Stadtgebieten.

Behalte deinen Energiewert im Auge
Entfalte dein Potenzial mit der Energiewert-Funktion. Die Galaxy AI errechnet deinen täglichen Wert auf Basis verschiedener Faktoren wie Aktivität, Schlaf und Ruhepuls. Wie sehen deine Werte heute aus? Bist du bereit, dich sportlich herauszufordern oder solltest du es lieber etwas ruhiger angehen lassen? Der Energiewert kann dir helfen deine Tagesform besser einzuschätzen und deinen Tag entsprechend zu planen.

Mit personalisierter FLS besser Rad fahren
Maximiere deine Tretleistung: Die Galaxy AI schätzt innerhalb von 10 Minuten nach Fahrtbeginn die Funktionsleistungsschwelle anhand deiner eigenen Herzfrequenz. Stelle deine Trainingsintensität entsprechend deiner FLS ein und erreiche deine Bestleistung.

In der Ruhe liegt die Kraft
Starke Leistung beginnt mit gutem Schlaf. Behalte deine Schlafphasen, -dauer, Herzfrequenz, Blutsauerstoff und sogar dein Schnarchen im Auge. Die Galaxy Watch Ultra analysiert deinen Schlaf und gibt dir wertvolle Tipps, wie du ihn optimieren kannst.

Wohlfühl-Check? Schau mal auf dein Handgelenk
Behalte deine Gesundheit auch außerhalb des Trainings im Auge, indem du auch mal einen schnellen Check machst – von der Blutdruckmessung bis hin zur Bioelektrischen Impedanz-Analyse.

Dein Leitfaden zu einem aktiven Leben
Du möchtest dein Wohlbefinden verbessern? Mit der Galaxy Watch Ultra kannst du weitreichende Einblicke in deinen Fitnesszustand gewinnen. Alle Daten und Ergebnisse kannst du in der Samsung Health-App auf deinen Samsung Galaxy Geräten einsehen und verwalten.

Smarte Antwort-vorschläge dank AI
Aufwändige Nachrichten waren gestern: Basierend auf deinem Chatverlauf gibt dir die Galaxy AI schnelle Antwortvorschläge in verschiedenen Schreibstilen. Damit du den passenden Ton treffen kannst.

Kleine Geste, große Wirkung
Wenn du gerade alle Hände voll zu tun hast, nutze die Doppeltipp Geste und tippe einfach Zeigefinger und Daumen zweimal zusammen, um einen Anruf anzunehmen, ein Foto zu schießen oder einen Wecker auszuschalten.

Allzeit bereit
Egal, was du vorhast: Wir haben das richtige Armband für jeden Anlass für dich. Und mit der neuen One UI, die von einem brandneuen Prozessor angetrieben wird, ist die Galaxy Watch Ultra bereit für all deine bevorstehenden Abenteuer.
Weitere Informationen:
Breite:
47.4 mm
Tiefe:
47.1 mm
Dicke:
12.1 mm
Gewicht:
60.5 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
SIM-Kartentyp:
eSIM
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Betriebstemperatur:
-20 - 55 °C
Höhe bei Betrieb:
-500 - 9000 m
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
2 MB
Sturzerkennung:
Ja
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
480 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.5 "
Bildschirmtechnologie:
AMOLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Helligkeit:
600 cd/m²
Pixeldichte:
327 ppi
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
47 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Silber
Material des Uhrengehäuses:
Titan
Armbandfarbe:
Grau
Bandgröße:
Universalgröße
Form:
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Wasserbeständigkeit:
10 ATM
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
590 mAh
Kabelloses Aufladen:
Ja
Ladezeit:
1.63 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Optisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Schrittzähler:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Sprachaufzeichnung:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Funktion zur Stressüberwachung:
Ja
Kalender:
Ja
Stoppuhr:
Ja
Wetterbericht:
Ja
Barometer:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Weitere Suchbegriffe: samsung smart watch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,73*
€ 769,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,54*
€ 758,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,75*
€ 716,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,56*
€ 694,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,75*
€ 678,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.