Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610N 64 GB 26,4 cm (10.4") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-SM-P610NZAADBT
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
SM-P610NZAADBT
EAN/GTIN:
8806090422423
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Produktivität in der Samsung Galaxie
Das Galaxy Tab S6 Lite kann dich auf deinem Weg begleiten und mit seinen leistungsstarken Tools unterstützen. Neben dem 26,31 cm / 10,4-Zoll großen Display und einem schlanken und leichten Design verfügt es über die neue One UI 2 von Samsung und ist mit dem mitgelieferten S Pen schnell einsatzbereit. Egal ob zum Zeichnen, Lernen oder Gaming: mit diesem Tablet kannst Du Momente voll auskosten.
Leicht. Dünn. Kompakt.
Das Galaxy Tab S6 Lite ist dank seines nahtlosen, metallischen Unibody schlank und leicht. Es lässt sich ganz einfach in eine kleine Tasche verstauen und bietet so Mobilität auf einem hohen Level und einen minimalistischen Stil. Wähle aus den Farben Oxford Gray und Angora Blue.
Entdecke mit dem S Pen den Künstler in dir
Mit dem S Pen hast du ein vielfältiges Schreibtool direkt zur Hand. Dank seines angenehmen Halts, den geringen Latenzzeiten sowie den empfindlichen Druckstufen eignet er sich bestens zum Schreiben und Zeichnen – und dazu kann er ganz einfach am Tablet abgelegt werden, damit er nicht verloren geht.
Bereite dich mit Studien-Hacks auf die nächste Prüfung vor
Bleib bei Vorträgen am Ball, mit dem S Pen: Mache dir Notizen und hebe sie farblich hervor und behalte den Überblick durch Speichern mit durchsuchbaren Tags. Du kannst dir sogar direkt in PDFs Notizen machen. Sei in der Prüfungsphase gut organisiert und bestens vorbereitet.
Sicher und stilvoll umhüllt
Verleihe deinem Tablet mit dem Galaxy Tab S6 Lite Book Cover einen eleganten, komfortablen Look und den Schutz, den es verdient. Das Book Cover kann durch Magnete leicht angebracht werden und bietet sogar einen extra Steckplatz für den S Pen, sodass du ihn schnell zur Hand hast, wenn es drauf ankommt.
Kino-Feeling in deinen Händen
Wenig Rahmen bedeutet viel Platz für deine Videos: Mit dem 26,31 cm / 10,4-Zoll großen Display im Querformat kannst du gemütliche Serienmarathons in einem Park oder bei dir Zuhause auf dem Sofa machen – und dabei in den Genuss von dreidimensionalem Sound kommen.
Mach schöne Momente nicht von der Location abhängig
Wenn du dich außerhalb eines WLAN-Netzes befindest, kann der Auto-Hotspot einspringen. So können sich dein kompatibles Galaxy Smartphone und dein Galaxy Tab S6 Lite miteinander verbinden und ganz einfach mobile Daten teilen – ohne Menüeinstellungen oder zusätzliches Suchen und Passwörter.
Erreichbar bleiben
Das Galaxy Tab S6 Lite lässt sich mit kompatiblen Galaxy Smartphones synchronisieren, damit du keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpasst – und somit immer auf dem Laufenden bleibst. Tippe einfach auf das entsprechende Symbol in der Schellzugriffleiste.
Mehrschichtiger Schutz für deine privaten Daten
Die leistungsstarke Sicherheitsplattform Samsung Knox ist in die Software und Hardware des Galaxy Tab S6 Lite integriert und schützt deine sensiblen Daten auf mehreren Ebenen vor Angriffen und Eindringlingen.
Inhalte auch im Dunkeln genießen
Sollten deine Augen bei längerer Gerätenutzung ermüden, empfehlen wir, den Dark Mode einzuschalten, um Helligkeit und Farbeinstellungen anzupassen. Mit dem Dark Mode kannst du Inhalte auch im Dunkeln angenehm genießen.
Kompatibilität groß geschrieben
One UI 2 ermöglicht mit neuen Features eine einfache und reibungslose Kommunikation zwischen kompatiblen Geräten.
Entdecke YouTube Premium
Mit YouTube Premium kannst du deine Lieblingsinhalte auf YouTube und YouTube Music ununterbrochen genießen - und zwar ohne Werbeanzeigen, Offline und im Hintergrund. Beim Kauf eines Galaxy Tab S6 Lite sind die ersten 4 Monate kostenlos für dich.
Lass dich von deiner Lieblings-Playlist wecken
Mit der Spotify-App auf deinem Galaxy Tab S6 Lite kannst du deine Musik leben: Beginne den Tag mit deinem Lieblingssong oder finde neue Musik über das Suchfeld. Tauche tief in deine Musikwelt ein.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe:
13 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
149 h
Browsingzeit (WLAN):
12 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM):
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Countdown Timer, Stoppuhr
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen:
Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Rückkamera:
3264 x 2448 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,9
Digitaler Zoom:
4 x
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2
Eingabestift:
Ja
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali-G72 MP3
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
49.2 GB
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
9611
Prozessor-Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
10.4 "
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
225 ppi
HD-Typ:
WUXGA+
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
154.3 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
244.5 mm
Gewicht:
465 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 10
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Oxford Gray
Körper-SAR (EU):
1.448 W/kg
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Galaxy Tablet
,
Samsung Galaxy Tab
,
Samsung Galaxy Tablet
,
Samsung Tab
,
Samsung Tablet
,
Samsung Tablet Galaxy
,
Samsung Tablets
,
Tab Samsung
,
Tablet Samsung
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
tablet samsung galaxy
,
galaxy tab
,
galaxy tab s6
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 324,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,73*
€ 447,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,22*
€ 426,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Tablet-Bodenständer TABLET-S200, Silber
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 125,08*
Zubehör
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen