Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tablet-Bodenständer TABLET-S200, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tablet-Bodenständer TABLET-S200, Silber
Neomounts Tablet-Bodenständer TABLET-S200, Silber
Neomounts Tablet-Bodenständer TABLET-S200, Silber
Neomounts Tablet-Bodenständer TABLET-S200, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-TABLET-S200SILVER
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     TABLET-S200SILVER
EAN/GTIN:
     8717371446963
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Standfuß
Mit diesem Universal-Tablet-Halter (abschließbar), die Neomounts Modell TABLET-S200SILVER, positionieren Sie eine Tablet auf einen Bodenständer. Für die meisten 7.9"-10.5" Tablets.

Die Installation ist ein Kinderspiel!
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
7.9
Max. Bildschirmgröße (inch):
10.5
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
1
Montage:
Boden
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
360°
Höhenverstellung:
63-108 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
TABLET-S100SILVER
ab € 105,07*
Ähnlich
Neomounts
TABLET-D100SILVER
ab € 64,17*
Ähnlich
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,99*
Ähnlich
Neomounts
TABLET-D300WHITE
ab € 65,12*
Ähnlich
Neomounts
TABLET-UN200WHITE
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.