Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch6 SM-R935FZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 40 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch6 SM-R935FZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 40 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R935FZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 40 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R935FZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 40 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R935FZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 40 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R935FZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 40 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R935FZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,3 cm (1.3") AMOLED 40 mm Digital 432 x 432 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R935FZKADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R935FZKADBT
EAN/GTIN:
     8806095075921
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
In der Hektik des Alltags ist es nicht immer einfach, ausgeglichen und fit zu bleiben. Hier schlägt die Stunde der Galaxy Watch6. Sie ist rund um die Uhr an deiner Seite und hilft dir dabei, dich wohlzufühlen und fit zu leben. Da zum Wohlbefinden mehr gehört als körperliche Fitness, kann die Watch auch deinen Schlaf analysieren und dir Anregungen geben, dich mehr zu bewegen. Darüber hinaus kannst du mit ihr noch viele weitere Werte messen und so deinen Körper im Blick behalten.

bis zu 20 % größer
bis zu 30 % schlanker

Auf dem bis zu 20 % größeren Display kannst du noch mehr auf einmal erfassen. Der bis zu 30 % schlankere schwarze Rand schafft Platz für das bisher größte Display einer Galaxy Smartwatch und mehr Raum für deine Lieblingsanwendungen und -watchfaces.

Schlankes Design
Stil und Komfort vereint in einer eleganteren Form: Wir lassen die Galaxy Watch6 im neuen Glanz erstrahlen und haben ihr daher eine schlankere Form verliehen, damit sie leichter zu tragen ist. Die nahtlose Passform sowie das zeitlose, runde Design des Leichtgewichts tragen zum Tragekomfort bei.

Armbandwechsel mit nur einem Klick
Vom Workout- zum Party-Style im Handumdrehen: Mit nur einem Knopfdruck lässt sich dein Armband vom Gehäuse lösen, damit du es austauschen kannst. Der Schnellwechsel-Federsteg ermöglicht einen einfachen und schnellen Armbandwechsel. Dank der vielen optional erhältlichen Armbänder wird deine Smartwatch zu deinem idealen Style-Match.

Entdecke das
Display
aus Saphirglas

Allzeit bereit, ob bei Regen oder Sonnenschein: Das hochwertige Saphirglas macht das Display widerstandsfähig und robust. Zusätzlich sorgen die Schutzklassen IP68 und 5 ATM dafür, dass deine Uhr fast all deine Abenteuer mitmachen kann.

Erholsame Nächte, produktive Tage
Kaum etwas ist so wichtig für unser Wohlbefinden wie guter und erholsamer Schlaf. Damit du dich nachts gut regenerieren kannst, trackt und analysiert die Galaxy Watch6 deinen Schlaf und gibt dir wertvolle Tipps, wie du ihn optimieren kannst – für einen besseren Start in den Tag. Die neue Sleep Insights-Oberfläche zeigt dir leicht verständlich deinen Schlafwert an. Darin enthalten sind Informationen zur Länge und Tiefe deiner Schlafphasen, etwaigem Schnarchen und deiner nächtlichen Sauerstoffversorgung. In deinem persönlichen Schlafcoaching erfährst du, wie du Gewohnheiten und Schlafzeiten für einen erholsamen Schlaf optimieren kannst

Sei deinem Zyklus einen Schritt voraus
Behalte deinen Zyklus im Blick: Der Fruchtbarkeitsalgorithmus von Natural Cycles˚ überwacht Veränderungen deiner Hauttemperatur während des nächtlichen Schlafs, um deine nächste Periode und den Eisprung vorauszusagen und dir bei der Planung zu helfen. So leicht hast du deinen Zyklus im Blick – dank der Galaxy Watch6

Mit deinem Herzen im Einklang
Die Galaxy Watch6 hat einige Funktionen, mit denen du verschiedene wichtige Signale deines Herz-Kreislauf-Systems im Auge behalten kannst. Der integrierte Sensor kann regelmäßig die Herzfrequenz und den Herzrhythmus messen, während du deine Galaxy Watch6 trägst. Nutze den EKG-Sensor für detaillierte Messungen.

Behalte deinen Blutdruck im Auge
Zu einem gesunden Lebensstil gehört u.a. eine tägliche Blutdruckmessung. Mit der Galaxy Watch6 geht dies direkt vom Handgelenk aus – und das ohne zusätzliches Messgerät

Analysiere deine
Körperzusammensetzung

Mit dem BIA-Sensor (Bioelektrische Impedanzanalyse) auf deiner Galaxy Watch6 kannst du messen wie dein Körper zusammengesetzt ist. Am Anteil von Körperfett, Muskeln, Knochen und Wasser kannst du im Laufe der Zeit Fortschritte erkennen und deinen Trainingserfolg messen

Deine Sicherheit im Blick
Für den Notfall gewappnet: Solltest du stürzen, erkennt die Sturzerkennung den Sturz und fragt, ob du Hilfe brauchst. Bei anderen Notfällen drückst du einfach fünfmal die Home-Taste, um eine SOS-Nachricht an den Notdienst zu senden. Sobald Hilfe eintrifft, kannst du mit einer einzigen Berührung des Sperrbildschirms schnell auf deinen medizinischen Steckbrief zugreifen. Sei also unbesorgt: Mit unserer Smartwatch bist du in guten Händen.

Fitness-Tracking – Zeit für große Leistungen
Verzeichne jede deiner körperlichen Aktivitäten und halte all deine Fortschritte mit der Galaxy Watch6 fest. Sie unterstützt über 90 verschiedene Trainingsprogramme, einschließlich Indoor-Schwimmen und Yoga, die du ganz bequem erfassen kannst. Du kannst aber auch dein eigenes, individuelles Workout erstellen. Vergessen, auf „Start“ zu drücken? Die Smartwatch erkennt und speichert automatisch ausgewählte Workouts wie Joggen, Gehen und jetzt auch Radfahren, damit du keine wertvollen Daten verlierst.

Effizient trainieren
Du möchtest wissen ob du deinen Zielen entsprechend trainierst? Die Galaxy Watch6 zeigt dir beim Laufen, in welchem Pulsbereich du trainierst. So kannst du beim Laufen deine Ziele kontrolliert verfolgen, etwa deine Ausdauer verbessern oder Fett verbrennen. Die Galaxy Watch6 analysiert deinen Fitnessstand und schlägt die passende Intensitätsstufe für dein Training vor.

Bleibe fit zusammen mit Freunden und Familie
Nimm Herausforderungen an und mache deinen Freunden und Familie Konkurrenz. Lade deine Trainingspartner*innen ein, mit dir zusammen Sport zu machen, und treibt euch gegenseitig zu Höchstleistungen. Feiert gemeinsame Fortschritte, Erfolge und persönliche Bestleistungen.

Steuere die Kamera
des Galaxy Z Flip5 mit deiner Watch

Kopple deine Smartwatch mit dem Galaxy Z Flip5, um selbst stets im Bild zu bleiben – egal, ob aus der Nähe oder in der Ferne. Mit dem Flex-Modus und dem Camera Controller des Galaxy Z Flip5 kannst du ganz einfach zwischen Foto und Video wechseln oder hinein- und herauszoomen – alles bequem vom Handgelenk aus. Tippe dann auf den Auslöser deiner Uhr, um ein Foto zu machen

Da ist mehr drin
Lass dein Smartphone zu Hause: mit der Galaxy Watch6 kannst du unterwegs SMS schreiben, telefonieren, Musik streamen und vieles mehr. Bleibe produktiv und mache das Beste aus deinem Tag

Mit International Roaming bleibt die Welt in Reichweite
So bleibst du immer auf dem richtigen Weg: Mit International Roaming auf der Galaxy Watch6 wird dir mit Hilfe einer Karte immer die richtige Route angezeigt – und das alles von deiner Smartwatch aus. Wenn du in Schwierigkeiten gerätst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen: Du kannst direkt von deinem Handgelenk aus anrufen oder eine SMS senden, um Hilfe zu holen.

Samsung Wallet ist immer zur Hand
So geht kontaktloses Zahlen im Handumdrehen: einfach Samsung Pay mit deiner Galaxy Watch6 verknüpfen und unterwegs kontaktlos und sicher bezahlen. Ob im Freibad, auf der Joggingrunde oder beim Spontaneinkauf – mit deiner Smartwatch und Samsung Pay bist du auch ohne Geldbeutel immer flüssig.

GPS bringt dich in die richtige Richtung
Das integrierte GPS deiner Smartwatch weiß zu jeder Zeit, wo du bist. Selbst, wenn du vom Weg abkommst, findest du immer ganz einfach nach Hause.

Ganz nach deinem Geschmack
Mache die Galaxy Watch6 zu deiner ganz persönlichen Uhr. Wähle aus einer großen Auswahl an Armbändern in verschiedenen Stilen und aus verschiedenen Materialien. Du kannst auch das Zifferblatt mit deinen Lieblingsfarben, -mustern, -designs oder sogar -fotos von deinem Haustier gestalten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen:
Gewicht:
28.7 g
Abmessungen (BxTxH):
38.8 x 9 x 40.4 mm
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
600,700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2600 MHz
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Integrierte Kamera:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
2000 MB
Flash-Speicher:
16 GB
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessortaktfrequenz:
1400 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
432 x 432 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.3 "
Bildschirmtechnologie:
AMOLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
40 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Graphit
Armbandfarbe:
Graphit
Form:
Rund
Schutzfunktion:
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
40 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Electrical
Blutdruckmessgerät:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Schlafqualität:
Ja
SOS-Alarmfunktion:
Ja
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV
Umgebungslichtsensor:
Ja
Timer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Wecker:
Ja
Barometer:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.