Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Samsung Galaxy Tab SM-T505N 4G LTE 32 GB 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-T505NZAAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T505NZAAEUB
EAN/GTIN:
     8806090581526
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Dein neues Fenster in die Welt
Entdecke deinen neuen Begleiter im Alltag: Das Galaxy Tab A7 überzeugt mit einem schlanken Design, einem atemberaubenden Entertainment-System und starker Performance. Tauche tief in deine Lieblingsinhalte ein, teile deine schönsten Momente, lass dich inspirieren, lerne, erforsche und bleibe immer verbunden.

Schlank, stilvoll und elegant
Das Galaxy Tab A7 beeindruckt: Mit seiner symmetrischen Form und einer Tiefe von nur 7 mm zieht das elegante, fast rahmenlose Metall-Design in den drei Farben Dark Gray, Silver und Gold alle Blicke auf sich.

Hol dir Entertainment nach Hause
Was du für tolles Entertainment zuhause brauchst? Jede Menge Inhalte, ein großartiges Display und kraftvollen Sound. Und das bekommst du mit dem Galaxy Tab A7, das deine Inhalte mit einem großen, brillanten 26,31 cm / 10,4-Zoll Display, Dolby Atmos Surround Sound und vier Lautsprechern zum Leben erwecken kann – da fehlt nur noch das Popcorn.

Reichlich Power für actionreiches Gaming
Lange Spielzeit, wenig Wartezeit. Dank des schnellen Prozessors und des leistungsstarken Arbeitsspeichers kannst du dich auf kurze Ladezeiten und flüssiges Gaming freuen. Der 7.040 mAh-Akku kann bei deinen Sessions richtig lange durchhalten, und wenn er mal neue Energie braucht, ist er dank der 15 Watt Schnellladefunktion schnell wieder bei 100%.

Viel Platz für schöne Erinnerungen
Das Galaxy Tab A7 verfügt über einen internen Speicher von 32 GB für deine hochauflösenden Fotos, Videos und Multimedia-Dateien. Zusätzlich kann der Speicher mit einer externen microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden, damit du noch mehr behalten kannst und weniger löschen musst.

Genieße YouTube Premium
YouTube Premium und Galaxy haben sich zusammengetan, damit du deine Lieblingsinhalte auf YouTube und YouTube Music ohne Unterbrechungen genießen kannst – ohne Werbung, offline und auch, wenn die App im Hintergrund läuft. Beim Kauf eines Galaxy Tab A7 kannst du als Youtube Premium Neukunde die ersten 2 Monate YouTube Premium gratis genießen.

Deine Augen haben nur Großartiges verdient
Sollten deine Augen müde werden, wenn du längere Zeit auf das Display schaust, kannst du den Dark Mode einschalten. Du kannst ihn dauerhaft oder nur vor dem Schlafengehen nutzen. Deine Augen werden es dir vermutlich danken. Und dazu ist der Dark Mode auch noch energiesparend.

Eine Kamera für die besonderen Momente
Die Kamera des Galaxy Tab A7 ist für dich da, wenn du schöne Augenblicke festhalten und mit deinen Liebsten teilen möchtest – egal ob du beeindruckende Selfies oder fantastische Panoramen aufnehmen möchtest. Und mit der 8 MP-Hauptkamera kannst du dich auf lebendige, helle und klare Bilder freuen.

Teile deine Momente im Handumdrehen
Inhalte teilen sollte einfach und schnell sein. Via Samsung Quick Share lässt sich das Galaxy Tab A7 ganz einfach mit anderen kompatiblen Geräten verbinden, sodass du Fotos, Erinnerungen, Notizen und Kalendereinträge ganz bequem mit deiner Familie und Freunden teilen kannst.

Genieße die Freiheit, unabhängig zu sein
Bleibe auf dem Laufenden: Synchronisiere dein Galaxy Tab A7 mit deinem kompatiblen Galaxy Smartphone, damit du keine Anrufe oder Textnachrichten verpasst. Und wenn du dich außerhalb eines WLAN-Netzes befindest, kann der Auto-Hotspot einspringen – damit dein verbundenes Galaxy Smartphone und Tablet einfach mobile Daten teilen können.

Bleibe verbunden
Das Galaxy Tab A7 und Google Duo können dich deinen Liebsten näher bringen, auch wenn ihr nicht am selben Ort seid. Ob du zu einem geliebten Menschen Kontakt aufnehmen oder einen besonderen Moment mit Freunden und der Familie teilen willst – das Tab A7 mit Google Duo hält alle zusammen, auch wenn sie getrennt sind.

Mehrschichtiger Schutz für deine privaten Daten
Die leistungsstarke Sicherheitsplattform Samsung Knox ist in die Software und Hardware des Galaxy Tab A7 integriert und kann deine sensiblen Daten auf mehreren Ebenen vor Angriffen und Eindringlingen schützen.

Ein digitaler Spielplatz und Klassenraum für Kids
Samsung Kids bietet eine sichere und unterhaltsame Umgebung, in der Kinder lernen und spielen können. Mit familienfreundlichen Aktivitäten können Eltern ihre Kinder beim Lernen und Entdecken von Inhalten unterstützen und so mehr Zeit gemeinsam verbringen – einfach Samsung Kids in der Schnellzugriffleiste öffnen und schon kann der Spaß losgehen.

Die ersten sicheren Schritte im Internet
Mit Samsung Kids können Eltern ihre Kinder in der digitalen Welt im Auge behalten und zum Beispiel die Zeit für Spiele, die Verwendung von Apps oder den Zugriff auf Kontakte beschränken. Außerdem können sich Eltern die genauen Aktivitäten ihrer Kleinen ansehen.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Schnellladung:
Ja
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Grafikkarte-Familie:
Adreno
Warentarifnummer (HS):
84713000
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
SSD
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
19.5 GB
Passwortschutz:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
3 GB
Bildschirmdiagonale:
10.4 "
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
247.6 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
157.4 mm
Gewicht:
476 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 10
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,10*
€ 367,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,07*
€ 353,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 107,59*
Zubehör
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.