Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Samsung Galaxy Tab Active3 SM-T575N 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1134D-SM-T575NZKAEED
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
SM-T575NZKAEED
EAN/GTIN:
8806090724107
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Ein starker Partner
Entdecken Sie ein Tablet, das für nahezu jede Arbeitsumgebung geschaffen ist. Das Galaxy Tab Active3 überzeugt mit einem widerstandfähigen, wasser- und staubgeschützten Design und kann Stürzen aus bis zu 1,5 Metern standhalten. Dazu bietet es einen austauschbaren Akku sowie Samsung DeX und verbessertes NFC für eine hohe Produktivität. Selbst, wenn Sie Handschuhe tragen, können Sie das Galaxy Tab Active3 dank anpassbarer Touch-Sensitivität, einer Aktivierungstaste und dem S Pen einfach bedienen.
Zuverlässig und robust
Das widerstandfähige Galaxy Tab Active3 ist auch bei rauen Bedingungen einsatzbereit. Denn dank der IP68-Zertifizierung und Haltbarkeit nach MIL-STD-810H-Militärstandard ist das Tablet wasser- und staubgeschützt und kann mit dem Protective Cover Stürzen aus bis zu 1,5 Metern standhalten, sodass es der ideale Begleiter für Ihren Arbeitstag wird.
Der S Pen für hohe Produktivität
Das Galaxy Tab Active3 verfügt zusätzlich über einen wasser- und staubresistenten S Pen, damit Sie auch unterwegs weiterarbeiten können — und dazu muss der S Pen nicht einmal geladen werden. Selbst mit Handschuhen können Sie mit dem reaktionsfreudigen und präzisen S Pen Notizen und Ideen festhalten oder an Skizzen arbeiten.
Leistungsstark und schnell
Der Exynos 9810 Prozessor macht das Galaxy Tab Active3 zu einem leistungsstarken Tablet, dass selbst grosse Datenmengen und rechenintensive Anwendungen reibungslos verarbeiten kann. Und mit Wi-Fi6 und MIMO Support sowie bis zu 1 TB externem Speicher können Sie Ihre Aufgaben mit hoher Performance und schnellen Verbindungen in Angriff nehmen.
Austauschbarer Akku für Extra-Power
Das Galaxy Tab Active3 ist mit einem ausdauernden und austauschbaren 5.050 mAh-Akku ausgestattet. So können Sie für längere Ausseneinsätze einfach einen voll aufgeladenen Ersatz-Akku mitnehmen und nahtlos weiterarbeiten.
Halten Sie fest, was Sie sehen
Mit der 13 MP Hauptkamera haben Sie eine noch schönere Sicht auf die Welt und können kristallklare, helle Bilder aufnehmen. Oder Sie verwenden die 5 MP Frontkamera für Videokonferenzen und zeigen sich Ihren Kunden von der besten Seite.
Selbst mit Handschuhen alles im Griff
Lassen Sie Ihre Arbeitshandschuhe ruhig an. Sie können die Empfindlichkeit der Touch-Eingaben ganz bequem in den Einstellungen anpassen und eine Aktivierungstaste für den Schnellzugriff auf eine häufig verwendete App festlegen, um sie zu öffnen, ohne das Tablet entsperren zu müssen. Oder Sie verwenden die sichere Gesichtserkennung, um auf Ihr Tablet zuzugreifen und es vor fremden Augen zu schützen.
Arbeiten Sie mit Samsung DeX fast wie an einem PC
Mit Samsung DeX können Sie ganz bequem zwei Bildschirme verwenden und so noch produktiver arbeiten. Verbinden Sie das Tablet einfach mit einem PC-Monitor und erstellen auf einem Display einen Report, während Sie auf dem anderen eine Excel-Tabelle analysieren. Oder Sie nutzen kabelloses Samsung DeX und machen einen bleibenden Eindruck mit überzeugenden Kundenpräsentationen auf dem grossen Bildschirm Ihres kompatiblen Smart TVs.
Schützt Ihre Privatsphäre auf mehreren Ebenen
Samsung Knox ist in die Hardware und Software des Galaxy Tab Active3 integriert und schützt es bereits beim ersten Einschalten. Dank der mehrschichtigen Sicherheitsmechanismen sind Ihre sensiblen Daten vor Malware und anderen Bedrohungen geschützt.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
5050 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe:
11 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
81 h
Browsingzeit (WLAN):
11 h
Browsingzeit (4G):
10 h
Sprechzeit (3G):
28 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Geolokalisation:
Ja
Eingabestift:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
48.6 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
9810
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
PLS
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Docking-Steckverbindertyp:
Samsung Pogo Connector
Breite:
126.8 mm
Tiefe:
9.9 mm
Höhe:
213.8 mm
Gewicht:
429 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 10
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Integriertes Fach für Stylus-Stift:
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Galaxy Tablet
,
Samsung Galaxy Tab
,
Samsung Galaxy Tablet
,
Samsung Tab
,
Samsung Tablet
,
Samsung Tablet Galaxy
,
Samsung Tablets
,
Tab Samsung
,
Tablet Samsung
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
tablet samsung galaxy 8 zoll
,
galaxy tab
,
galaxy tab active 3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 563,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,88*
€ 763,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,75*
€ 750,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,83*
€ 731,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,31*
€ 714,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,19*
€ 670,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Tablet-Bodenständer TABLET-S200, Silber
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 125,08*
Zubehör
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen