Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Samsung Clean Station Handstaubsauger Reinigungsstation
Artikel-Nr.:
     C1134D-VCA-SAE904/WA
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VCA-SAE904/WA
EAN/GTIN:
     8806092054264
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Komfortable Reinigung
Automatische Entleerung des Staubbehälters
So bequem kann das Reinigen eines Staubbehälters sein. Nimm den Behälter einfach ab und platziere ihn auf der Clean Station, sodass der Staub automatisch entleert wird. Dabei musst Du nicht einmal den Schlauch oder die Zyklone abnehmen und sparst Dir die Mühe, Staubreste per Hand zu entfernen.

Hygienisch und sauber
Hygienisches und luftdichtes Design
Atme selbst frische Luft, wenn Du den Staubbehälter entleerst. Der Behälter öffnet sich erst, wenn er in der Clean Station platziert ist und sorgt mit seinem luftdichten Design dafür, dass er hygienisch geleert werden kann – ohne dass feine Staubpartikel zurück in die Luft gelangen. Dies macht ihn hygienischer als herkömmliche Staubbehälter von Samsung[1]

Efffiziente Luftfilterung
Mehrstufiges Filterungssystem – SLG-zertifiziert[2]
Das mehrstufige Filterungssystem lässt selbst Allergiker aufatmen. Der Staubbeutel und der Vor- Motorfilter halten größere und kleine Staubpartikel zurück. Zusätzlich sind Aktivkohle-Filter gegen Gerüche und ein Noise Absorption Filter zur Reduzierung des Geräuschpegels verbaut. Zum Abschluss filtert ein Feinstaubfilter feinen Staub aus dem Luftstrom. Somit werden bis zu 99.999%[2] der Staubpartikel[3] zurückgehalten und Allergene reduziert[4].

Automatische Leerung
Air Pulse-Technologie
Eine effektive Art und Weise den Staubbehälter zu leeren: Dank der Air Pulse-Technologie wird der Lufteinlass des Saugmotors wiederholt geöffnet und geschlossen, sodass sich der Luftdruck pulsierend verändert. Die Luftströme lockern den Staub im Inneren des Behälters, damit er ganz einfach effektiv geleert werden kann[5]

Benachrichtigung zur Staubbeutel-Entleerung
LED Hinweisanzeige
Wenn der Staubbeutel voll ist, wird das blaue LED-Licht auf der Vorderseite des Staubsaugers rot, sodass Du immer im Blick hast, wann der Behälter geleert werden sollte. Da der 2L-Behälter reichlich Platz bietet, muss er in der Regel nur alle 2-3 Monate[6] entleert werden.

Erlebe die Jet-Reihe mit künstlicher Intelligenz
Scanne zunächst den QR Code & installiere die SAMSUNG HA AR App aus dem Google Play Store. Öffne die App und wähle die Jet-Reihe zum Download aus. Scanne die AR-Kennzeichnung und erlebe die Jet-Technologie hautnah.
Weitere Informationen:
Geeignet für Staubsauger-Typ:
Handstaubsauger
Produkttyp:
Reinigungsstation
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl der Luftfiltrationsstufen:
5
Staubbeutelkapazität:
2 l
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Jet 75 / Jet 90
Breite:
185 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
5500 g
Weitere Suchbegriffe: handsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.