Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Samsung Jet 85 VS20C8524TB Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Artikel-Nr.:
     C1134D-VS20C8524TB/GE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VS20C8524TB/GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Reinigungsart:
Trocken
Vakuum-Luftfilterung:
Allergie-Filter, UltraFine
Schmutztrennungsmethode:
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen:
Teppich, Harter Boden, Fenster, Wooden floor
Geeignet für alle Arten von Oberflächen:
Ja
Filtersystem:
Ja
Geräuschpegel:
86 dB
Motorleistung:
210 W
Warnanzeige bei geringem Ladestand:
Ja
Ladekontrollanzeige:
Ja
Entfernbarer Filter:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Status der Bürstenleiste, Ladend, Leistung
Leicht zu entleerender Behälter:
Ja
Griff-Steuerelemente:
Ja
Verpackungsbreite:
376 mm
Verpackungstiefe:
272 mm
Verpackungshöhe:
778 mm
Paketgewicht:
6900 g
Energiequelle:
Akku
Maximale Eingangsleistung:
510 W
Laufzeit:
60 min
Ladezeit:
3.5 h
Akku-/Batteriespannung:
25.2 V
Akku-/Batterietyp:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Staubsaugerbürsten enthalten:
Bürste mit LED-Leuchten, Mini-Bürste, Turbo-Bürste
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Ladestation:
Ja
Polsterdüse enthalten:
Ja
Ladeadapter fürs Auto:
Ja
Spezialdüse:
Crevice nozzle
Gewicht:
2430 g
Breite:
250 mm
Tiefe:
202 mm
Höhe:
930 mm
Staubbehälter Typ:
Beutellos
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung):
0.8 l
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LCD
Bürstenform:
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,78*
€ 668,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,15*
€ 664,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,18*
€ 624,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,82*
€ 591,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,89*
€ 529,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.