| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-WMN-WM65RXEN Herst.-Nr.: WMN-WM65RXEN EAN/GTIN: 8806090049484 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 594 mm | Verpackungstiefe: | 75 mm | Verpackungshöhe: | 337 mm | Paketgewicht: | 3200 g | Produktfarbe: | Schwarz | Warentarifnummer (HS): | 85299097 | Breite: | 520 mm | Tiefe: | 15.9 mm | Höhe: | 280.3 mm | Gewicht: | 1750 g | Maximale Bildschirmgröße: | 65 " | Befestigungstyp: | Wand | Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv samsung, halterung tv |
| | |
| |