Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN8200SF 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN8200SF 190,5 cm (75") Schwarz
Samsung WMN8200SF 190,5 cm (75") Schwarz
Samsung WMN8200SF 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-WMN8200SFXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN8200SFXEN
EAN/GTIN:
     8806090573712
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
Halterung TV
Weitere Informationen:
Tischstärke (min.):
28 mm
Ausrichtung:
Landschaft
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Fester Bodenständer
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
764 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
580 mm
Gewicht:
4900 g
Höchstgewichtskapazität:
100 kg
Maximale Bildschirmgröße:
75 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
100 kg
Anzahl der Display unterstützt:
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,14*
€ 473,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,98*
€ 446,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.