Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R95860 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Xerox 003R95860 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R95860 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R95860 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R95860 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R95860
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R95860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
106 µm
Undurchsichtigkeit:
93 %
Elementarchlorfrei (ECF):
Ja
Zertifizierung:
FSC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01462* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.