Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 500-Blatt-Papierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 500-Blatt-Papierfach
Xerox 500-Blatt-Papierfach
Artikel-Nr.:
     C1136-097N01673
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097N01673
EAN/GTIN:
     0095205741766
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Kaufen Sie 500-Blatt-Papierfach für Phaser™ 3600 und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
462.3 mm
Verpackungstiefe:
523.2 mm
Verpackungshöhe:
236.2 mm
Paketgewicht:
5930 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
18.2 x 20.6 x 9.3 "
Verpackungsgewicht (imperial):
13 Pfund
Kompatibilität:
Phaser 3600
Maximale Kapazität:
500 Blätter
Ursprungsland:
Südkorea
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.