Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 1.500-Blatt-Großraum-Papierbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 1.500-Blatt-Großraum-Papierbehälter
Xerox 1.500-Blatt-Großraum-Papierbehälter
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04024
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04024
EAN/GTIN:
     0095205752779
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Kaufen Sie 1.500-Blatt-Großraum-Papierbehälter für Phaser® 7500 und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
755.6 mm
Verpackungstiefe:
800.1 mm
Verpackungshöhe:
495.3 mm
Paketgewicht:
40415.7 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
30 x 31.8 x 20.1 "
Verpackungsgewicht (imperial):
89.1 Pfund
Kompatibilität:
Phaser 7500
Maximale Kapazität:
1500 Blätter
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,41*
€ 1.397,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,54*
€ 1.396,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,58*
€ 1.390,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,64*
€ 1.384,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,53*
€ 1.375,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.