Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04400
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04400
EAN/GTIN:
     717566020433
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
xerox papierkassette
Kaufen Sie 1 x 550-Blatt-Behälter für Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605, Xerox® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
589.3 mm
Verpackungstiefe:
543.6 mm
Verpackungshöhe:
241.3 mm
Paketgewicht:
4989.6 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.4 x 7.4 x 2.2 "
Kompatibilität:
VersaLink C400, Phaser 6600, VersaLink C405, WorkCentre 6605
Maximale Kapazität:
550 Blätter
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,95*
€ 475,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,30*
€ 475,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,49*
€ 462,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,61*
€ 457,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,67*
€ 430,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.