Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 3x 520-Blatt-Zufuhr A3 (1.560 Blatt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 3x 520-Blatt-Zufuhr A3 (1.560 Blatt)
Xerox 3x 520-Blatt-Zufuhr A3 (1.560 Blatt)
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04908
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04908
EAN/GTIN:
     0095205843187
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Kaufen Sie 3x 520-Blatt-Zufuhr A3 (1.560 Blatt) für Farb-Multifunktionsdrucker der Xerox® VersaLink® C7000-Serie​/​Xerox® VersaLink® C7100-Serie, Multifunktionsdrucker der Xerox® VersaLink® B7000-Serie​/​Xerox® VersaLink® B7100-Serie, Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
750.1 mm
Verpackungstiefe:
750.1 mm
Verpackungshöhe:
477 mm
Paketgewicht:
28014.3 g
Typ:
Papierfach
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C7000
Maximale Kapazität:
1560 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Vietnam
Warentarifnummer (HS):
84439990
Unterstützte Medientypen:
A3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,67*
€ 526,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,35*
€ 526,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,59*
€ 524,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,72*
€ 523,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,25*
€ 517,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.